メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。
色白
ハトメピッチ(mm)450
特性防炎
目合い(mm)(メッシュ)1
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色クリア
形状折りたたみタイプ
特性採光、防炎
仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)縦150、横65
ハトメピッチ(cm)30
引張強度(N/3cm)縦370、横115
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
色白
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度720N/5cm
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)約0.5
2018年トラスコ掲載ページ6 1628
夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に!
交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計!
内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。
レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも
用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ
材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
ハトメピッチ(mm)900×900
質量(g/m2)58.5
引張強度(N/50mm)縦4370:横5700
遮光率(%)60
特性遮光・遮熱
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14
色白
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ継ぎ目なし
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
カーポートや玄関まわりの防雪、壁面の養生、防塵、防砂に利用できます。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利な周囲ハトメ付きです。
用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。
仕様防災性能試験合格品
材質ネット;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ
色白
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。
塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。
連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。
消防法の定める防炎物品です。
焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦15×横18
質量(g/m2)116
引裂強度(N)縦230×横280
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約3(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
網目が比較的小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
色白
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
網目が小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。さらに、生地が非常に薄いので、メーカー他商品に比べると、重量がとても軽くなっています。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)8.3(風速20m/s)33.3(風速30m/s)74.8(風速40m/s)133.0【基本風力係数】1.33【充実率】0.58
色白
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)784
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
防雪・建築養生・飛散防止に最適です。伸び縮みが少なく、硬くなりにくいネットです。設置に便利なハトメ付(約30cmピッチ)です。
用途防雪、建築養生、飛散防止に利用できるメッシュシート。
仕様防炎性能試験合格品
材質本体;ポリプロピレン,ハトメ;アルミ,周囲ロープ;ポリプロピレン
色白
サイズ約1.8m×2.7m
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
一本一本の網が比較的太いため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)9.8(風速20m/s)39.0(風速30m/s)87.8(風速40m/s)156.0【基本風力係数】1.56【充実率】0.7
寸法(mm)5000×10000、(伸び)縦50、横60
色白
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)1666
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
1枚
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
一本一本の網が比較的太いため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。
仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)9.8(風速20m/s)39.0(風速30m/s)87.8(風速40m/s)156.0【基本風力係数】1.56【充実率】0.7
色白
加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付
引張強度(N/3cm)1666
特性防炎認定品、防雪、耐候性
ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性採光性・通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)0.75
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)450
耐候性約3年。目合約1mmと細かいので、防雪・防塵・防風効果が高く、通気性も保持できます。防炎性能も有しており、家屋・マンションへの設置に適しています。消防法に定める防炎物品として合格品です。風速7.5m/s⇒1.3m/s 約80%カットで十分に風を防ぎます。
用途窓辺や玄関、駐車場の雪・雨・ホコリ・砂・枯葉・鳥・虫・吹込み・吹き溜まりの対策に
形状折り畳み
色ホワイト
特性耐候性・防雪性・防塵性・防風性・通気性・透視性・防炎性
日差しの中に放置するとあっという間にシートの温度が上昇(6分で60度以上)するため熱いシートに座る配達員の負担が大きくなっています。バイクのシートが熱くて座れないときに、メッシュシートカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。メッシュ素材よりも層が多いダブルラッセル構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。被せるだけの簡単装着で純正シートの劣化を防ぐ保護シートとしても使用できます。専用シートカバーです。適合にない車種のシートなどに強引に装着されますと、破れの原因となります。防水性はありません。濡れた場合はカバーを外ししっかり水を切ってから日陰の風通しの良い場所でしっかり乾燥させてからご使用ください。
用途適合車種:・スーパーカブ50/110/125・プレスカブ50/90/110・スーパーカブ50プロ/110プロ
1枚
¥2,948
税込¥3,243
15日以内出荷
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状折りたたみタイプ
材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)縦320、横320
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3
特性防炎
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
目隠し効果のある窓シート。
UVカット68%,遮光率44%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途窓飾りシート
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル
長さ(cm)90
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】90%
特性防炎
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性通気性・防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上
ハトメピッチ(mm)300
仕様【充実率】67%
遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。
温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。
夏場の炎天下での作業が快適になります。
養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。
交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ
材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着)
形状折りたたみタイプ
色パールホワイト
ハトメピッチ(mm)450×450
質量(g/m2)58.5
引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700
遮光率(%)60
特性遮熱
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
材質ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール 反射部:高輝度反射材)
質量(g)240
テープ地色シルバー
胸囲(cm)102~118
着丈(cm)55
ポケットポケット部(内寸):213×312mm
帯幅(cm)反射帯幅:0.5
たくさん入ってお得な箱入りパッケージです。
通気性が高くムレにくい『メッシュ状粘着シート』を採用しております。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しています。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000112
医薬品医療機器等法一般医療機器
夏の暑さからお尻を守る、新感覚シートカバー。熱と日差しを防ぐメッシュ素材使用。そのまま乗ると熱くて座れないサドルも、カバーをつければ快適に!。通気性がよく、さらっと涼しい座り心地。被せるだけで、マイナス20℃差
用途適応車種:ホンダ CT125 ハンターカブ、クロスカブ 50/110、スーパーカブ C125、スーパーカブ50/110、スーパーカブプロ50/110
材質ポリエステル
関連キーワード
1
2
3
4
次へ