22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付けネットに脚をセットすれば、カウンターやラック上などもネット陳列できます。
材質スチール(紛体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×295×400 適合寸法(mm)【ネット】幅600mm未満:高さ900まで、幅600~900mm:高さ1200まで
1セット(2本)
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS 線径(Φmm)3.8(ネット)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
仕様キャスター:ストッパー無し 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)8.3 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)85×160
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●看板プレートが取り付けられます。 ●卓上のディスプレイスタンドとしてご使用ください。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×205×714 最大積載量(kg)5 色(本体)ブラック 質量(kg)1.8 付属品専用フック(TF-100)10個看板プレート(両面テープ付)1枚 トラスコ品番252-5038 材質/仕上スチール/粉体塗装
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

組立不要の一体型什器です。 届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。 背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付 材質/仕上スチール/焼付塗装 ホワイト 呼び寸法D(mm)400 呼び寸法W(mm)900
1台
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重(kg)30 付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個) 材質スチール製クロームメッキ 寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40 質量(kg)約9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組立式、ネット別売(幅は90cmまで、高さは45・60cmのネットを取り付けできます。) サイズ1脚 素材スチール製 粉体塗装
1セット
4,530 税込4,983
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,480 税込6,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

組立不要の一体型什器です。 届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。 背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
ホワイト 材質/仕上スチール/焼付塗装 仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付 呼び寸法W(mm)900 呼び寸法D(mm)400
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
119 税込131
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴンドラサイドを最大限に活用。 奥行きの小さいゴンドラに有効。
セット内容アウトサイドネット、固定金具3種 材質スチール ホワイト ネット目50mmピッチ
1枚
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 枠寸法50×50mm 線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

●アジャスター(M12)をはずせばキャスターが取り付けできます。 ●中間ネット棚には、落下防止用としてアクリル板を標準装備しました。
付属品専用フック(TF-100・TF-150)各15個中間ネット棚(ステー付)1枚透明アクリル板1枚 間口W×奥行D×高さH(mm)607×400×1615 最大積載量(kg)1.5 色(本体)ブラック トラスコ品番252-5020 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)10
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕様組立式 種別 サイズW43×D25×H60cm ネット面 耐荷重3 アズワン品番61-7213-71 素材スチール製 粉体塗装
1個
6,620 税込7,282
7日以内出荷

1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌアイツール卓上ネットスタンド
レジカウンターなど卓上のスペースで商品訴求ができます。高さ調節が可能です。
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
ホワイト 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで 関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50 線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm 材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)7.31 電源対応:ATX 高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー サイズD403.4×W212×H534mm 質量(g)10.65kg 範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280 最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56 ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm 素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚) 対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)