137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50 仕様ワイヤー呼び:8sq 絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980 税込19,778
欠品中

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 材質PET グリーン 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース 金具径(Φmm)5
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック タイプメッセンジャーワイヤ用 耐荷重N(kgf)7 許容荷重(daN)2.94
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8 材質亜鉛合金 表面処理電気亜鉛めっき 適合ワイヤ8~22mm2 許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
519 税込571
当日出荷

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 長さ(m)30 線径(Φmm)6.5 材質PET 質量(kg)1.7(包装含まず) 黄/黒 耐荷重(kg)500 破断強度(kg)850 金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ミヤケバッグ(DOLCE MARA)メッセンジャーバッグ
フロント合皮部分にはファスナー付きポイント×2、前フラップ下にもオープンポケットがあり、多収納できて便利。
主材質ポリエステル+PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×18×10
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷



普段使いからワンデイツーリングに最適な容量約18リットルの防水バッグ。 バイク積載時はシートバッグとして、バイクを降りた後はメッセンジャーバッグに早変わりする、積んで良し!身に着けて良し!な 2WAYライディングバッグです。 車載時は付属のパラレルベルトを車体にセットしておけばバックルのみで着脱がとっても簡単、面倒な積み下ろしがとっても快適になります。 降ろした後は付属のショルダーベルトで肩掛けができ運搬が楽なのはもちろん、両手が空くのでさらに作業効率もアップします。 外側にはフラップ部、背面部に差し込みファスナー付きポケットを装備、フロント、ボトム、バックにコの字型のパネルを装備しているので 積載安定性と内容物のプロテクターとなり車体とバッグが一体化しがっちりしっかりマウントできるので荷崩れの心配が軽減されます。
BK 容量(L)17~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)40×20×24
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

簡単長さ調整可能のショルダーベルト。カバーと内部に簡易防水ジッパー付。ラグゼストッカーなら4 個、VS3020 なら3個収納可。背面に3Dメッシュパッド付。
材質ポリエステル 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×300×220
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*ダブルファスナー&ジッパータグ:メイン開口部は左右どちらからでも開閉できるダブルファスナー仕様。また、開閉時に持ちやすいジッパータブを全ファスナーに装備。 *内部レイアウト:1スマートフォンや小物の収納に便利な2つのオープンポケット。2左右どちらからでも出し入れがしやすい両端のボトル収納スペース。3カギ等の紛失を防ぐフックを装備したファスナーポケット。 *無段階アジャスター:ベルトの長さを簡単に調節できる無段階アジャスター。調整後の余ったベルトをスマートに収納できるポケットを装備。 *撥水加工:水が染み込みにくい撥水加工生地。
用途左右どちらに掛けても使いやすいE.G.メッセンジャーバッグ。軽さにこだわり、シンプルなデザインで仕上げました。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400x260x130
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一眼カメラと交換レンズを収納できるサイズ。14インチまでのノートパソコンの収納も可能。小型三脚を固定できるホルダーを装備。スタビライザーストラップと長さ調節機能付きバックルを装備。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.09 内寸(cm)36×13×26 外寸(cm)39×19.5×28
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)LUCE メッセンジャーS
小型ミラーレスカメラ用メッセンジャーバッグ
材質ポリエステルナイロン 質量(g)240(ショルダーベルト含む) 容量(L)2 外寸(mm)230~290×150×95 内寸(mm)210~270×130×75
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


普段使いからワンデイツーリングに最適な容量約18リットルの防水バッグ。 バイク積載時はシートバッグとして、バイクを降りた後はメッセンジャーバッグに早変わりする、積んで良し!身に着けて良し!な 2WAYライディングバッグです。 車載時は付属のパラレルベルトを車体にセットしておけばバックルのみで着脱がとっても簡単、面倒な積み下ろしがとっても快適になります。 降ろした後は付属のショルダーベルトで肩掛けができ運搬が楽なのはもちろん、両手が空くのでさらに作業効率もアップします。 外側にはフラップ部、背面部に差し込みファスナー付きポケットを装備、フロント、ボトム、バックにコの字型のパネルを装備しているので 積載安定性と内容物のプロテクターとなり車体とバッグが一体化しがっちりしっかりマウントできるので荷崩れの心配が軽減されます。
BKカモ 容量(L)17~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最大)40×20×24
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ROTHCO メッセンジャーL 45076は、落ち着いた色味とシンプルなデザインが魅力的なバッグシリーズです。A4サイズのノートや500mlのペットボトルなど収納可能です。メインルームにファスナーがあるので安全面でも安心です。生地は撥水加工されております。
用途通学・旅行・日常使いに。 長さ(cm)【ショルダー】約77~148.5 ポケット数【外側】2【内側】3 特性撥水 ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】オープンポケット×2、メッシュオープンポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×28×13
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシングシーンでありがちな、降雨や水滴がかかる等BAG類が濡れてしまう事があります。ドライシリーズでは、生地そのものは防水性が有り水を通しません。さらに極厚手の摩耗に強い生地を採用。沖磯・やぶこぎなどハードなエリアでも丈夫な生地は安心。内側に縫い目がない防水仕様。タウンユースでも使用可。
材質本体/600D Polyester裏PVC塗り、底/PVCターポリン(厚0.52mm)、ファスナー・スライダー/POM・亜鉛、磁石、ネット/Polyester、織テープ/PP、バックル/POM
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


必要機材が入るコンパクトなバック。バックを開けた際すべての資機材が視認できます。右ポケットは携帯用。ショルダーパッドにより快適な持ち運び。肩掛け、手持ちに対応。撥水加工素材。内部はパーテションにより分ける事が可能。内部にメッシュポケット
仕様●サイズ:37×25×22cm●重量:0.8kg アズワン品番67-2186-31
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

大きく開いて出し入れスムーズ。環境への配慮と実用性を備えたショルダーバッグ。緩衝材を内包したモバイル用のポケットがあり、最大13インチまでのノートパソコンやタブレットが収納出来ます。主素材にTOPRUN のデューロン(R) を使用。VOC(揮発性有機化合物:溶剤)を80%以上削減し、また製造工程の合理化でCO2 が70%以上削減された環境配慮型ポリウレタン。表面強度が高いのでキズが付きにくく、耐水性もあり、加水分解しにくいという特徴を持つ高耐久合皮です。
材質デューロン(R)(合成皮革)、ポリエステル(撥水) 質量(g)約830 ポケット数【本体前面】フラップポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2、ペンホルダー×2)【メインルーム】オープンポケット(パソコン・タブレット対応)×1、ボトルホルダー×1【本体後面】オープンポケット(スナップボタン留め)×1【本体横面】サイドポケット×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×10×26
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要機材が入るコンパクトなバック。バックを開けた際すべての資機材が視認できます。右ポケットは携帯用。ショルダーパッドにより快適な持ち運び。肩掛け、手持ちに対応。撥水加工素材。内部はパーテションにより分ける事が可能。内部にメッシュポケット
仕様●サイズ:27×21×13.5cm●重量:0.6kg アズワン品番67-2186-30
1個
9,998 税込10,998
33日以内出荷