ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁性に優れた被覆付!
駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3
被覆外径(mm)Φ5
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード