取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)0.4
タイプ両面
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
注水ウェイト一体型なので、別途ウェイトが不要です。
連結してバリケードにできます。
質量(kg)3.2
本体質量(kg)約3.2(実用水量時:約35)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×290×700
色(本体)イエロー
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法粘着シール
材質PVC
質量(g)22
寸法(Φmm)【表示シール】285
4カ国語に対応!日本語・英語・中国語・韓国語。書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています。(日本語・英語のみ)。JIS規格に準拠した表示プレートです。(LS2245W, LS2246B, LS2247M-1~6のみ)。JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー適応
材質エンビ板、片面マット
寸法(mm)約220×150×450
視認性の高い大画面で新登場!安定感も抜群です!
樹脂製なので、人や車に優しい安全設計。
表面積が大きいので、訴求力抜群。
材質(表示板)透明PET樹脂(裏印刷、白無地のみ白PET樹脂)
質量(kg)約8.3(満水時:約39)
色本体/イエロー、ウェイト/ブルー
材質(本体)高密度ポリエチレン
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)840×470×1100H(ウェイト付)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(表示板)677×445×1.5
面板のみ。
人目を引くポップなデザイン。
表示面が広く、様々な内容が表示可能です。
30年以上のロングセール。
プラスチックサインの定番スタイル。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
幅(mm)385
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)765
多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
材質(本体)ポリエチレン
質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850
水タンク容量(L)13.5
言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語
材質(反射板)高輝度反射板
表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様片面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
表示面が広く、様々な内容が表示可能
YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)385
高さ(mm)765
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
面板のみ。
幅が広く背が低い景観を損なわず表示が可能。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
幅(mm)935
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)237
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。
仕様高輝度反射
色【板面】黄
寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450
デザイン両面
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。
仕様高輝度反射
色【板面】白
寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900
デザイン両面
取付が簡単にできる標識です。
可愛いイラストで注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440)
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)1100×380、(表示部)370丸
質量(kg)4
取付方式スタンド式
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
注目度の高いアーチ型デザインです。
樹脂製なので人や車両に接触しても大きなダメージを与えません。
両側の脚部に水を入れることでウエイトになります。
仕様注水式
質量(kg)4.8
色イエロー/グレー
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。
仕様高輝度反射
色【板面】黄
寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900
デザイン片面
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途標示スタンド
材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
色ホワイト
質量(g)630
取付方式カラーコーン取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×890mm
景観を損なわずメッセージをアピールできるポールサインです。
用途標示スタンド
材質本体・底板:ポリプロピレン、ハンドル:ナイロン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)2.7
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×322×922mm
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
面板のみ。
人目を引くポップで定番なデザイン。
30年以上のロングセールプラスチックサインです。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)370
様々な場所に置けるコンパクトサイズ
YO-46L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)387
高さ(mm)464
簡単に差し替えできる面板です。
用途駐車場への設置等
表示内容駐車禁止
仕様スタンドサイン80・スタンドサイン80折りたたみ用
トラスコ品番161-3856
質量(g)480
寸法(縦×横×厚さ)(mm)470×392×1.5
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(kg)1.08/約3.8(満水時)/約5.3(満砂時)
色【ポール】黄
直径(Φmm)【台】255
高さ(mm)930
ポール高さ(mm)820
台の高さ(mm)110
ポール径(Φmm)167
色(ベース)黒
下面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
幅(mm)351
厚さ(mm)1.5
高さ(mm)221
上面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂
厚さ(mm)1.5
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。
質量(kg)1.5
消費電力(W)1.3
温度上昇≦30℃
連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間
保護等級IP65
色温度6000K
充電時間(時間)(5V/1A) 7
寸法(高さH×幅W)(mm)530×280
バッテリー容量(mAh)4000
LED使用数(個)24pcs
スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板
付属品専用標識、ナイロンピン付き
寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460
質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2
文字内容駐車ご遠慮ください 片面
取付方式スタンド式
本体質量(kg)5.2
本体高さ(mm)800
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ両面表示
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。
材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂
セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個
質量(kg)4.7
色イエロー/ブルー
摘要片面表示、注水式
高さ(mm)650
奥行(mm)403
間口(mm)835
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。
仕様高輝度反射
色【板面】白
寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900
デザイン片面
高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。
用途駐車場での誘導、注意喚起に。
仕様高輝度反射
色【板面】黄
寸法(高さH×幅W)(mm)450×450【表示面】400×450
デザイン片面
コンパクトで持ち運びに便利なスタンドです。最初から板面のデザインが付いているので買ってすぐ使えます。シンプルなカラーとフォルムで、どんな場所にも馴染みます。プラスチック製で錆びません。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.9kg・満砂時:5.4kg)
用途置き型のサイン看板、標識に。区画整備や注意喚起に。
仕様両面表示
材質プラスチック
質量(kg)【満砂時】5.4
取付方式スタンド式
表示サイズ(mm)直径300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×550×255
満水時質量(kg)約3.9
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。
用途標示スタンド
材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
質量(kg)3.1
色ホワイト
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×325×918mm
関連キーワード
1
2
次へ