カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • コンバーター(4)
  • 医療(7)
    • カテーテル(3)
    • その他医療事務用品(1)
    • 剪刀(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ

「メディコン」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.85V最大パワー消費 = 225 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 V長さ = 3.04mm自動車規格 = AEC-Q101mm低消費電力用途に最適な車載用パワー MOSFET 。50V 、 200mA 、 3.5 Ω 、シングル N チャネル、 SOT-23 、ロジックレベル、鉛フリーPPAP対応のため、車載用途に適しています。低スレッショルド電圧( VGS ( TH ): 0.5 ~ 1.5 V ) ミニチュア表面実装パッケージ 低電圧で簡単に駆動できます 基板スペースを節約します 用途 低電力スイッチ デジタルスイッチ あらゆる低電流自動車用アプリケーション 最終製品 インフォテイメント ( エンターテイメント、マルチメディア、ナビゲーションシステムなど ) ボディコントロールモジュール (BCM 、 FOB キー、ゲートウェイ、 LF システム、 HVAC など ) セキュリティシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
メディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライ BLACK BOXメディアコンバータシャーシ 2U 右パワーサプライBLACK BOX
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
メディコン用シャーシの別売電源ですLHGC-RACK 用 予備電源(右側)
メディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライ BLACK BOXメディアコンバータシャーシ 2U 左パワーサプライBLACK BOX
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
メディコン用シャーシの別売電源ですLHGC-RACK 用 予備電源(左側)
メディアコンバータ・シャーシ 14スロット2U BLACK BOXメディアコンバータ・シャーシ 14スロット2UBLACK BOX
53,980税込59,378
1台
20日以内出荷
メディコン用シャーシですメディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 ホットスワップコンバータモジュールに対応 広い電圧範囲で使用可 シングルまたはデュアル電源で動作 保証: センドバック無償3年
質量(kg)7電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX各種認証CEスロット数(個)14
スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入 メディコンスピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入メディコン
8,398税込9,238
1箱(30個)
5日以内出荷から33日以内出荷
通気性のあるオールシリコン素材と吸湿性をもつハイドロコロイド粘着剤を使用しています。内側に粘着剤が予めついており、テープやストラップで締め付ける必要がありません。天然ゴムラテックス不使用です。好みにより3タイプから選べます。
材質オールシリコン粘着剤ハイドロコロイド粘着剤
閉鎖式採尿バッグ ラウンドウロバッグ EOG滅菌済 メディコン閉鎖式採尿バッグ ラウンドウロバッグ EOG滅菌済メディコン
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌々日出荷
尿の排出口を中央部に設計したことにより、ベッドに取り付けたときに傾きが少なくなります。形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなくスムースに尿を排出することができます。尿の排出口を上向きに固定することができ、床からの汚染のリスクを予防します。短いバッグ丈で、バッグが床につくリスクを予防します。
寸法(mm)240×370(実測値)容量(mL)2000仕様【採尿ポート】有りアズワン品番7-904-01
バードI.C.フォーリートレイB トレイ型閉鎖式導尿システム メディコンバードI.C.フォーリートレイB トレイ型閉鎖式導尿システムメディコン
1箱(10セット)
翌々日出荷から12日以内出荷
カテーテル留置に必要な物品がキット化されているので、看護業務が効率化できます。尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成し、カテーテル挿入りや抜去に伴う尿道粘膜への刺激、留置中の違和感の軽減につながります。導尿カテーテルと採尿バッグが赤いシールで予め接続されているトレイ式閉鎖式導尿システムです。尿検体の採取に便利なニードルレスポートです。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)閉鎖式
材質カテーテル/ラテックス、尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2000医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZY01023000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・ LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能 ジャンボフレーム変換対応 SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G) 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。
付属品DINレールブラケット質量(g)270使用温度範囲(℃)-40~75消費電力(W)(最大)4.2適合規格IEEE802.3/u/ab/z準拠コネクタ形状SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80×95電源電圧(V)DC12~30アラーム出力(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A入力端子(DC入力電源)2P(DC+、DC-)使用環境湿度(%)5~95RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)ポート(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX適合モジュールMMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km)アラーム電源障害、設定済みのファイバポート障害
導尿カテーテル用スタイレット メディコン導尿カテーテル用スタイレットメディコン
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
導尿バルーンカテーテル挿入時に使用します。
材質ステンレス全長(mm)430アズワン品番7-4753-01
メディコンN アズワンメディコンNアズワン
9,890税込10,879
1個
翌々日出荷
メディコンS アズワンメディコンSアズワン
15,400税込16,940
1個
予約販売
メディコンデリケート剪刀反型 メディックスメディコンデリケート剪刀反型メディックス
9,598税込10,558
1本
9日以内出荷
タイプ反型医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B1X00002000004医薬品医療機器等法一般医療機器
メディコン外科剪刀反型 メディックスメディコン外科剪刀反型メディックス
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B1X00002000004医薬品医療機器等法一般医療機器
メディコン外科剪刀直型 メディックスメディコン外科剪刀直型メディックス
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B1X00002000004医薬品医療機器等法一般医療機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら