尿の排出口を中央部に設計したことにより、ベッドに取り付けたときに傾きが少なくなります。形状をラウンド型にすることによりバッグを傾けることなくスムースに尿を排出することができます。尿の排出口を上向きに固定することができ、床からの汚染のリスクを予防します。短いバッグ丈で、バッグが床につくリスクを予防します。
寸法(mm)240×370(実測値)
容量(mL)2000
仕様【採尿ポート】有り
アズワン品番7-904-01
1箱(10個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品レッグバッグベルト×1セット
材質PE(ポリエチレン)
チューブ長さ(mm)500mm
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品レッグバッグベルト×1セット
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-2718-03
チューブ長さ(mm)450mm
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
かぶせて上部を留めるだけの簡単装着式です。導尿・排液バッグの状態をめくるだけで確かめられます。
1袋
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ウロバッグを収めるのに適したバッグです。
人目に触れることなく、ウロバッグを積載できます。
車いすのハンドルに取り付けて通常のバッグとしても使用できます。
バックルベルトで容易に脱着が可能です。
材質ナイロン100%(防水加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)420×350
アズワン品番7-3565-01
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌々日出荷
バッグを見えなくすることで、患者に配慮したカバーです。閉鎖式導尿タイプのバッグにもお使いいただけます。制菌加工(特定用途)済で、菌の増殖を防ぎ臭いを抑えます。手前のカバーをめくることで尿の色や量を確認できます。面ファスナーで下から容易に着脱できます。SEK制菌加工の消臭タイプです。
材質PP製不織布(SEK制菌加工)
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)390×310
機能抗菌:SEK制菌加工(特定用途)
アズワン品番7-7850-01
適合寸法(mm)貯尿バッグサイズ(最大):(幅)375×(高さ)300
1袋(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)230
使用温度範囲(℃)0~50
適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5
適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番64-0868-44
使用環境湿度(%)10~90
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
カテーテル留置に必要な物品がキット化されているので、看護業務が効率化できます。尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成し、カテーテル挿入りや抜去に伴う尿道粘膜への刺激、留置中の違和感の軽減につながります。導尿カテーテルと採尿バッグが赤いシールで予め接続されているトレイ式閉鎖式導尿システムです。尿検体の採取に便利なニードルレスポートです。※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)閉鎖式
材質カテーテル/ラテックス、尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2000
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZY01023000
一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500
松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)約260×300
アズワン品番8-1090-01
1箱(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
逆流防止弁がストーマ袋への尿の逆流を防止します。
容量(mL)2000
寸法(mm)320×230
チューブ長さ(m)1
ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
850nm波長
IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
長さ(mm)70
色ブラウン
高さ(mm)26
質量(g)200
消費電力(W)5
適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45
出力電流(A)2.6
保存温度(℃)-10~70
芯数1芯
製品幅(mm)97
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~50
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大1
ファイバータイプマルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g)225(ACアダプタ含まず)
規格VCCI Class A
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数1芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時)
発熱量(KJ/h)最大9.2
伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.1
受信感度-31dBm
ファイバータイプシングルモード
刺激性が少なく、低濃度で効果を発揮する消毒液付きのフォーリートレイキットです。カテーテルは生体適合性が高く、排尿効率にも優れるオールシリコーン製です。
仕様消毒液:ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%
セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、消毒液(30mL)×1包、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌済精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ
材質カテーテル:シリコーン
容量(mL)バルーン:10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000
一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード