40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。 ・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。 ・立体感のある目盛プレート 目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。 ・金属性の拍子ツマミ 拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。 ・ステンレス製の巻カギ ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。 ・クリアな目盛カバー 透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。 ・変わらないスタイリング 初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回、拍子ベル音:2/3/4/6拍子、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

セイコー(SEIKO)SQ60 メトロノーム
機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム 機械式振り子メトロノームの音を再現したカチカチ音を搭載したコンパクトなメトロノーム
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

セイコー(SEIKO)SQ200 メトロノーム
多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル ・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。 ・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。 ・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。 ・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。 ・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。 ・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。 ※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。 操作ボタンの無いシンプル設計。 5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。ウクレレ(Key C)専用モデルです。
仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz) 種別クリップチューナー 質量(g)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35 使用電池CR2032(3V)×1 モードウクレレ(Key C)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!
仕様【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0~7拍子 ,2~4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz) 付属品CR2032型リチウム電池×1 幅(mm)62 高さ(mm)44 質量(g)30 奥行(mm)17 電池寿命(時間)約50 ディスプレイLED表示:1カ所(赤色)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セイコーインスツルデジタルメトロノームDM51
RoHS
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。
用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等 付属品モニター電池CR2032×1個 材質プラスチック、電子部品 厚さ(mm)34 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 縦(mm)54 横(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクロマチックチューナー 音の振動を感知するピエゾタイプ
仕様チューナーモード:Auto(クロマチック)、キャリブレーション:440Hz、バッテリー:CR2032 ×1 寸法(mm)60×30×45
1個
789 税込868
当日出荷

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1 種類工作キット 製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

リズムを使ったウォーキング、ストレッチなどに活用できます。大きな画面表示で見やすく、簡単操作で使いやすいです。譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。3種類の音が選択できます。
用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等 付属品モニター電池CR2032×1個 トラスコ品番537-1519 材質プラスチック、電子部品 厚さ(mm)34 電源モニター電池CR2032×1個 縦(mm)54 横(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。 操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。 ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。
種別クリップチューナー 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48 使用電池CR2032(3V)×1 モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック 仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。 操作ボタンの無いシンプル設計。5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。
仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz) 種別クリップチューナー 質量(g)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35 使用電池CR2032(3V)×1 モードクロマチック
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定 付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚 トラスコ品番823-0870 寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約130g (電池含む) 電源単4形乾電池 3本 センサー非接触式センサ 表示形式デジタル 電池寿命1日50回使用で約1年 タイマーカウントダウン専用 防水性防滴型 アラームアラーム音:3種類から選択可能 カウントダウン機能 非接触対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

目盛プレート上に主なテンポの数字とガイドを点字で表記しました。
仕様●サイズ:110×117×207mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:486g●クリア目盛カバー付き アズワン品番67-6668-19
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ギター、ベース、バイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクリップ式クロマチックチューナー 暗所でも視認性の高いカラー液晶 音の振動を感知するピエゾタイプ 脱着が容易に可能なクリップ式
仕様チューナーモード:クロマチック,ギター,ベース,バイオリン,ウクレレ(アメリカン(D)/LOW-Gチューニング対応)、キャリブレーション:430 - 450Hz、フラットチューニング:ギター(♭,♭♭),ベース(♭)、バッテリー:CR2032 寸法(mm)56×32×40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒 タイマー設定5秒間隔 TGK品番359-55-43-02 トラスコ品番385-9371 材質ABS樹脂 質量(g)約110(電池含む) 電源単4(15V)3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24 表示部液晶2桁デジタル表示 表示形式デジタル 設置方法スタンド、マグネット アズワン品番2-8966-01 カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

木製メトロノームは、天然木ならではのやさしい音色を奏でます。
仕様●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:600g●木製目盛カバー付き
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢羽根材を用いたコンパクトサイズです。
仕様●サイズ:95×95×136mm●テンポ範囲:毎分40~208回●重量:211g●マグネット式木製目盛カバー付き アズワン品番67-6668-27
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

大きな振り子の動きは、視認性に優れます。
仕様●サイズ:220×220×370 mm●★入数:1台●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:約1.6kg●木製目盛カバー付き アズワン品番7-3402-01
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

RM-01 【ゴルフ用メトロノーム】 リズムマスター KORG(コルグ) 動画あり
光と音でナイス・スウィングを手に入れる。ゴルファーのためのメトロノーム、Rhythm Master。一定のテンポを意識し、正しいフォームでパフォーマンスする。このことは楽器演奏においてはもちろん、スポーツの世界でも重要とされています。Rhythm Masterはコルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術を結集しお贈りする、ゴルフ・スウィング・トレーナーです。ディスプレイに流れる光と音に合わせてスウィング。これを反復することで、正しいリズムを自然と身に付けられます。ディスプレイの高い視認性はもちろんのこと、幅広いテンポ設定やきめ細かい音量調節、ロング・ライフ設計など、上達を目指すゴルファーに嬉しい機能をしっかり備えています。あなたのゴルフ・ライフをサポートする一台、それがRhythm Masterです。ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化した3Dメーター。ゴルフ・スウィングの「しなり」を徹底的に追求し、再現しました。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味した光のガイドにより、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。 ディスプレイにはコルグ・チューナーに使用している3Dメーターを採用。高い視認性を実現しました。 立体的に浮かび上がるようなメーターはどの角度からでも目視しやすく、トレーニングにぴったりです。
用途スウィング練習に適した2種類のカウント音。ポイントが分かりやすいはっきりした音と、動作の流れを意識しやすいなめらかな音。ゴルフのスウィング練習に適した、タイプの異なる2種類のカウント音を用意しました。本体横のノブで無段階にボリュームを調節可能。完全に消音することもできるので、練習場でも周囲を気にすることなく練習ができます。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。一台で「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべての練習が可能。Rhythm Masterは、「ティショット」「アプローチ」「パッティング」すべてのスウィングの練習が可能です。どのスウィングも正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 質量(g)517(電池含む) 電源単三形電池4本 範囲テンポ:20~80拍/分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×73×42 電池寿命約200時間
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

思いのままのパッティングで勝利を引き寄せる。メトロノーム一体型の練習ツール、PuttRhythm。コルグがチューナー/メトロノーム分野において長年培ってきた技術をゴルフ・スウィングに応用した、ゴルフ・トレーナー・シリーズ。第3弾となる今回は、勝敗を決定づける「パッティング」に特化。プロゴルファー監修の元、良いパッティングをするために大切な「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、「まっすぐな打ち出し」を1台でマスターできるパッティング専用の練習ツールを作り上げました。小型メトロノームとパッドが一体となった設計で、バッグにも収まり持ち運びも楽々です。お部屋で、練習場で、効果の高いパッティング練習を気軽に行うことができます。
用途ゴルフ・スウィングの「しなり」を視覚化。電源を入れるとカウント音とともにディスプレイのメーター表示がスタート。クラブの微妙なタメや加速のニュアンスを加味したメーター表示により、正しい動きを直感的に捉え、身に付けることができます。ボリュームは2段階に調節可能。カウント音量は大と小の2段階。カウント音に合わせてライトが赤く光るので目視しやすく、トレーニングにぴったりです。自分に合ったテンポで練習できる幅広い設定範囲。テンポ設定範囲は1分間に20~80拍と幅広く、スウィング練習時の早いテンポからフォームチェックに適した遅いテンポまで、自分に合った最適なテンポで練習することができます。正しいリズムを意識し反復練習することによって、身体がリズムを覚え、コースでも練習通りのいつものスウィングができるようになります。 男性は「70」、女性は「60」を目安にスウィングしてみましょう。ボールの芯を捉える感覚を養う、計算されたBAR設計。ボールセット位置にある突起(BAR)の高さは、プロゴルファーの経験に基づき導き出された最適な高さに設定されています。BARの少し上を通るようにパターを地面から浮かせてストロークするだけで、パターの芯でボールを捉えることができます。 質量(g)186(電池含む) 電源コイン型リチウム電池(CR2032)x1 範囲テンポ:20~80拍/分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×148×15 電池寿命約120時間
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間99分59秒(1秒) 質量(g)94 電源単4乾電池1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69 表示形式デジタル アズワン品番64-8891-90 防水性防滴型 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

東北工芸製作所(仙台市)とのコラボレーションで実現した、漆芸メトロノーム。
仕様●サイズ:130×130×230mm●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:580g●木製目盛カバー付き
1台
39,980 税込43,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KC キーボードバッグ 61鍵盤用スリムタイプ KBB-61S ブラック。・底面と側面にラバーグリップを装備。縦置きした際に荷重のかかる側面は、2重の保護構造になっています。・背中に背負えるリュック掛けに対応。ストラップを収納できるポケットもあり、かさばりません。・厚み約1.5cmのフォームパッドを採用し、保護と軽量化を両立しています。・楽譜ファイルをはじめ、メトロノームやクロスなど小物を収納できるポケットを前面に配置。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
8,398 税込9,238
9日以内出荷

Onetone ワントーン 電子ドラム メッシュパッド仕様 OTDD-100/BK ブラック [ドラムスティック、スティックホルダー、イス、ヘッドフォン、ドラムキー、電源アダプター、取扱説明書付属]。OTDD-100はリアルな打感と消音性を両立したメッシュパッドを採用、スネアドラムはエッジのラバー部も感知するダブルトリガー仕様で、より本格的なドラムプレイを楽しみたい方に最適なデジタルドラムです。レコーディング機能や3種類のリズムキープトレーニングができるコーチモードなど、演奏が上手くなるためのアシスト機能も備えています。。主な特徴。・スネアとタムパッドはリアルな打感と静かな打音を追求した6段階ベロシティ仕様のメッシュパッドを採用。・8インチサイズのスネア、ダブルトリガー仕様でよりリアルなプレイを再現可能。・ロック、ポップスなど様々なジャンルに対応した15ドラムキット、計165ボイスをプリセット。・メトロノーム機能搭載。(30~250拍/分、メトロノームカウント 1~9)。・12曲のデモソングを搭載。ドラムパートのみミュートできるマイナスワン機能で、メロディーに合わせてプレイを楽しめます。・プレイスタイルに合わせて、各ドラムパッドの感度パラメーター調整が可能。・変更したパラメーターの保存、リセットが可能。・パソコンなどとUSBケーブル(別売り)で接続することで、任意のDAWソフトウェアのMIDIデバイスとして使用可能。・オプションでシンバルパッドを1枚拡張可能。別売りのバスドラムパッドにも対応。・ドラムスティックホルダー付属。。セット内容。メッシュスネアパッド x1。メッシュタムパッド x3。シンバルパッド x3。ハイハットコントロールペダル x1。バスドラムペダル x1。音源モジュール x1。。付属品。ドラムスローン。ヘッドフォン。スティック&スティックホルダー。ドラムキー。電源アダプター。取扱説明書
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7 付属品シーソーシェーカー本体・・・1台 サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個 電源AC100~120V50/60Hz アズワン品番61-3733-83 振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう 振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
1セット
139,800 税込153,780
8日以内出荷

Onetone ワントーン 電子ドラム メッシュパッド仕様 OTDD-100/WH ホワイト [ドラムスティック、スティックホルダー、イス、ヘッドフォン、ドラムキー、電源アダプター、取扱説明書付属]。OTDD-100はリアルな打感と消音性を両立したメッシュパッドを採用、スネアドラムはエッジのラバー部も感知するダブルトリガー仕様で、より本格的なドラムプレイを楽しみたい方に最適なデジタルドラムです。レコーディング機能や3種類のリズムキープトレーニングができるコーチモードなど、演奏が上手くなるためのアシスト機能も備えています。。主な特徴。・スネアとタムパッドはリアルな打感と静かな打音を追求した6段階ベロシティ仕様のメッシュパッドを採用。・8インチサイズのスネア、ダブルトリガー仕様でよりリアルなプレイを再現可能。・ロック、ポップスなど様々なジャンルに対応した15ドラムキット、計165ボイスをプリセット。・メトロノーム機能搭載。(30~250拍/分、メトロノームカウント 1~9)。・12曲のデモソングを搭載。ドラムパートのみミュートできるマイナスワン機能で、メロディーに合わせてプレイを楽しめます。・プレイスタイルに合わせて、各ドラムパッドの感度パラメーター調整が可能。・変更したパラメーターの保存、リセットが可能。・パソコンなどとUSBケーブル(別売り)で接続することで、任意のDAWソフトウェアのMIDIデバイスとして使用可能。・オプションでシンバルパッドを1枚拡張可能。別売りのバスドラムパッドにも対応。・ドラムスティックホルダー付属。。セット内容。メッシュスネアパッド x1。メッシュタムパッド x3。シンバルパッド x3。ハイハットコントロールペダル x1。バスドラムペダル x1。音源モジュール x1。。付属品。ドラムスローン。ヘッドフォン。スティック&スティックホルダー。ドラムキー。電源アダプター。取扱説明書
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

ファミリー・ライフ20曲内蔵ロールアップピアノ
くるくる巻けてどこでも演奏!ロールアップピアノ。録音・再生など充実のサポート機能搭載で演奏がぐんと楽しくなる!充電式&スピーカー内蔵なので場所を選ばず、気軽に演奏できます。本物のピアノのようなリアルな音質で演奏がさらに楽しく!。立体的な鍵盤で本物のピアノに近い感触です。ピアノを始めたい方や久しぶりの経験者の方にもオススメ!。和音対応、イヤホン対応、デモ20曲収録。ボタンを押すだけ多彩な機能が満載!メトロノーム、リズム再生機能、速度や音色の変更機能、演奏の録音・再生機能、スピーカー内蔵。丸めるとコンパクト!収納もラクラク。余韻が増幅!フットペダル付き。どこでも使える充電式、連続使用時間約8時間。プレゼントにおすすめ!。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、ペダル 材質ABS樹脂、シリコン ブラック 電源USB電源 機能録音、再生機能、編集、イヤホン対応 充電時間(時間)約2 使用時間(時間)約8
1台
9,898 税込10,888
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ONETONE OTK-37Mは、超軽量・コンパクトなミニ37鍵盤の電子キーボードです。100種類のサウンドとリズムを内蔵し、手軽に音楽を楽しめます。子供から大人まで、場所を選ばずに演奏できるため、初心者にも最適です。・超軽量・コンパクトなミニサイズの37鍵盤を採用。・100種類のサウンドを収録(ピアノ、ギター、バイオリン、トランペット、打楽器、シンセ、効果音など)。・100種類のリズムを収録(8ビート、16ビート、三拍子、シャッフルなど、幅広い音楽ジャンルに対応)。・30曲の内蔵ソング(クラシック定番曲、童謡、クリスマスソングなど)。・LEDディスプレイ搭載。・メトロノーム、サスティン、ソングメロディーオフ、リズムシンクロスタート、オクターブ、トランスポーズ、キーチューニング機能。・USB-MIDI対応。・電源はUSB-C 5Vまたは単三乾電池4個で駆動。・鍵盤数: 37鍵(ミニ鍵盤)。・ディスプレイ: LED。・ポリフォニー: 8。・サウンド: 100種類。・リズム: 100種類。・ソング: 30曲。・テンポ: 30-280。・コネクター: ステレオミニ端子(ヘッドホン)、USB-C(電源/USB-MIDI)。・スピーカーサイズ: 1×8cm。・出力: 2W。・電源: USB-C 5V または単三乾電池4個。・本体サイズ: 545×245×95mm。・本体重量: 0.99kg(電池含まず)。・付属品: 本体、取扱説明書、USBケーブル
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々 鍵盤数32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×446×208 質量(kg)1 スピーカー8cm×2 電源2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による 機能レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ 出力(W)アンプ:0.5+0.5 消費電力(W)3.2 入出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用) 仕様音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KORG(コルグ)D1
日本製の高品質なRH3鍵盤。どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ。高品位な30種類のサウンド。最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現。デジタル・ピアノならではの便利な機能。標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備。ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属
質量(kg)16 電源(V)DC 9、ACアダプター(付属) アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1) 鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8) 付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホン タイプステレオPCM音源 消費電力(W)15 ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり 音色30音色(10 x 3バンク) コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME 種類音律:9種類 接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER 仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KORG(コルグ)Liano
7cmの薄さを誇るスリムなデザイン。ダイヤルで簡単に選べる8音色。バスレフ構造で実現した豊かな低音。6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び。単3形電池6本で8時間連続動作。弾きやすいライトタッチ鍵盤。USB端子を装備。便利なバンドル・ソフト。ペダル、譜面立て、専用スタンド付属
接続端子PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子 電源ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×457×781(スタンド含む) スピーカー8cm×2 鍵盤数LS鍵盤:88鍵(A0~C8) 質量(kg)8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず ピッチトランスポーズ、ピッチ 消費電力(W)5 コントロール電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ 電池寿命約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します 出力アンプ:8W×2 タイプステレオPCM音源 BK(ブラック) 音色8音色 種類音律:平均律 仕様タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

KORG(コルグ)LP-380 U
USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応。スマートでスタイリッシュなデザインを追求。弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色。大きな音が出る高出力アンプ部。RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用。筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現。3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応。練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル
種類音律:9種類 電源(V)DC 19 音色30音色 鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤 付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド 接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2 消費電力(W)15 ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング 出力アンプ:22W×2 コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOME スピーカー10cm×2 タイプステレオPCM音源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。 質量(kg)37 仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カシオ計算機キーボード
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ 質量(kg)4.5(電池含まず) BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時) スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W 消費電力(W)7.5 付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OUTPUT DELAY(アウトプットディレイ)機能 12マルチトラック録音 / 10トラック再生 DAWに対応した12入力/10出力 USBオーディオインターフェース 統合されたDAWコントロール機能 タップテンポ対応クリック出力 シームレスループ再生を可能にするVAMP再生機能 外部機器との連携を可能にするMIDI端子装備 制作した楽曲の生演奏、トーク番組の配信やポッドキャスト制作に レコーディングからステレオマスターをすべてこの1台で 小型でありながら入力を十分に確保
仕様【FOOTSWITCH】TASCAM RC-1F対応、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【CLICK】メトロノームのクリック出力、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック、【USB Audio】端子:USB Type-C、フォーマット:USB2.0 High-Speed、マスストレージクラス / USBオーディオクラス、サンプリング周波数:44.1k/48kHz、ビット長:16/24bit、最大入力数:12チャンネル、最大出力数:10チャンネル、【Channel EQ】Low-Cut:100Hz、-18dB / オクターブ、Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、Mid-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、MIDバンド Q 固定、0.5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 80Hz、【Master section EQ】Hi-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 10kHz、MID-Peaking:+15dB / -15dB、100Hz~8kHz (可変)、Q: 0.5/5、Low-Shelving:+15dB / -15dB、カットオフ周波数 = 60Hz、【EIN(入力換算雑音)】-128dBu (モノラル入力チャンネル、Rs: 150Ω、GAINつまみ最大)、【全高調波歪率(THD+N)】0.003% (MIC入力→MAIN出力、規定入力レベル、+2dBu、1kHz、GAIN最小)、【クロストーク】-95dB、チャンネル/入出力(1kHz、PAN:左振り切り/右振り切り) 付属品ACアダプター(PS-M1524A)、電源コード、USBケーブル、TRRSケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)4.3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)16 対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (November 2019 Update) , Windows 8.1 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 周波数(kHz)サンプリング周波数:44.1/48 チャンネル数録音可能:最大12チャンネル (10チャンネル + 2ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)343×360×98.8(サイドパネル、突起部を含む) 周波数特性20Hz~20kHz (+0.3/-0.7 dB、MIC IN→MAIN OUT) 対応メディアSD (512MB~2GB)、SDHC (4GB~32GB)、SDXC (64GB~512GB)※Class10以上 S/N比103dB (MAIN出力、MAINフェーダー:基準位置) 対応フォーマット録音:WAV(BWF)、再生:WAV、BWF 動作温度(℃)5~35 パソコン動作環境【Windows】対応パソコン:USB2.0を備えたWindowsパソコン、CPU:Dual core(x86)2GH以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:USB Audio Class 2.0、ASIO ASIO2.0、WDM (MME)、画面解像度:1280×800ドット以上、【Macintosh】対応パソコン:USB2.0を備えたMacintoshパソコン、CPU:Dual core、2GHz以上、メモリー:2GB以上、ドライバー:Core Audio、画面解像度:1280×800ドット以上、【iOS/iPadOSデバイス】ドライバー:Core Audio Bluetoothバージョン:5.0、出力クラス:Class 2、見通し通信距離:約10m、対応プロファイル:A2DP、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、A2DPコンテンツ保護方式:SCMS-T ゲイン最大:74dB (MIC→MAIN出力)、54dB (MIC→INSERT出力)、74dB (MIC→SUB出力)、75dB (MIC→AUX 1/2出力)、24dB (USB/SD→MAIN出力)(EQ:フラット、PAN:左振り切り/右振り切り) オーディオ入力【MIC IN】CH1~6、7、9、端子:XLR 3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大入力レベル:+10dBu、規定入力レベル:-8dBu、最小入力レベル:-58dBu、ゲイン調整範囲:0~50dB、入力インピーダンス:1.8kΩ、ファントム電源:+48V、【LINE IN】CH1~6、7/8、9/10、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大入力レベル:+22dBu、規定入力レベル:+4dBu、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:22kΩ、【INST IN】CH1~6、7、9、端子:1/4" (6.3mm) TS標準ジャック (T: HOT、S: GND、アンバランス)、最大入力レベル:+13.8dBV、規定入力レベル:-4.2dBV、ゲイン調整範囲:-10~+40 dB (CH 1~6)、-20~+30 dB(CH 7/8、9/10)、入力インピーダンス:1MΩ、【INSERT】CH 1、2、端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: Send、R: Return、S: GND)、(Return (Ring))最大入力レベル:+18dBu、規定入力レベル:0dBu、入力インピーダンス:5kΩ、(Send (Tip))最大出力レベル:+18dBu、規定出力レベル:0dBu、出力インピーダンス:100Ω、【MUSIC/TALK】CH 9/10、端子:1/8" (3.5mm) 4極ミニジャック (スマートホン用、アンバランス、TRRS:CTIA規格)、最大入力レベル:+8dBV、規定入力レベル:-10dBV、入力インピーダンス:10kΩ オーディオ出力【MAIN OUTPUT】端子:XLR 3-32 (1: GND、2: HOT、3: COLD、バランス)、最大出力レベル:+22dBu、規定出力レベル:+4dBu、出力インピーダンス:200Ω、【SUB OUT、AUX OUT】端子:1/4" (6.3mm) TRS標準ジャック (T: HOT、R: COLD、S: GND、バランス)、最大出力レベル:+16dBu、規定出力レベル:-2dBu、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES OUT】PHONES 1、2、端子:1/4" (6.3mm)標準ジャック、最大出力レベル:45mW + 45mW (32Ω負荷時) データビット長16/24 bit
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約6.9(電池含まず) 電源(V)DC12 消費電力(W)8 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61 付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート 質量(kg)約7 電源(V)DC24 消費電力(W)15 機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ 使用電源AC100V(ACアダプター専用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6 入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mV スピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w 端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック 出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷