口金12
形状T-13
色クリア
定格18V-0.11A
全高(mm)34
直径(mm)13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
口金10
形状T-10
色クリア
定格18V-0.11A
全高(mm)28
直径(mm)10
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)18
エスコ品番EA758ZA-43
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1袋(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
用途パネル、メーターランプ
適合一般
色クリア
定格電力(W)3
定格電圧(V)6
口金E10(ネジ式)
ガラス球形式T10
タイプシングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
口金E10
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-33
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-23A
寸法(mm)Φ13×33
1袋(10個)
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)35
エスコ品番EA758ZA-24B
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)3
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約7000
バルブ径(Φmm)20
TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他
光源電球
ガラス球形状T10
口金BA9S/13
関連キーワード