シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様表示ラベル付
材質硬質ポリエチレン
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質ポリプロピレン
形状丸形
高さ(mm)300
口径(Φmm)255
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
耐衝撃性、耐薬品性。
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5
材質ポリエチレン
質量(kg)3.2
容量(L)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250
口数両口
ノズルあり
コックなし
取手あり
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ本体
25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2
トラスコ品番227-7239
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)350
容器寸法230×100×225mm
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
口内径(Φmm)Φ33.5
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)63
規格UNマーク/なし
暑さ対策、加湿に最適です。フィルタ乾燥機能搭載(スイッチOFF後、約10分間の送風機能により雑菌の発生を防止します)。排熱は出ません。大容量タンク(33L)に水道直結可能です。スイッチボタン搭載で、電源ONーOFF、風量調節、冷風送風切替、自動首振りONーOFFができます。水量残メモリ付きです。ワンタッチ継手付きでホース接続が容易に行えます。
質量(kg)26
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)250/281
タンク容量(L)33
風量(m3/min)124/131
ファン外径(Φmm)480
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身!
ダイレクトにお肌に噴霧します。
0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。
噴霧するだけで効率的なスキンケアに!
噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。
コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます!
従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。
毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。
【効率の理由は4つのポイント!】
1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント!
2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧!
3.待ち時間なし!
4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける!
※角質層まで
程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。
霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。
約5秒で0.4mLに噴霧。
お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。
コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に!
コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。
水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。
お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ!
5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。
オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1
材質アルミニウム合金/銅
消費電力(W)約6.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50
本体質量(g)約 266
入力DC5V/A(Type3)
連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる)
ノズル口径(Φmm)0.3~0.4
使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh
タンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20
充電時間(時間)約2
使用空気圧(kPa)120
関連キーワード