36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 全長(mm)150 トラスコ品番853-5177 質量(g)125 刃先形状山形刃 切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

刃部は頭部の面と同一面のフラットです。
用途樹脂成型品の精密で小さいゲートの切断に最適。 全長(mm)130 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付 トラスコ品番368-8950 質量(g)90 刃形ストレート刃 切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

全長(mm)230 仕様バネなし トラスコ品番439-9366 寸法(mm)225 質量(g)345 切断能力(Φmm) 鉄線3.0 切断能力(Φmm) 銅線4.0
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 仕様ソフトカバー付 その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。 刃形薄刃
1個
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。 全長(mm)150 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付 トラスコ品番368-9131 切断能力(mm)(ABS樹脂)5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途鉄線・銅線の一般切断作業。 全長(mm)160 仕様ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番368-9247 質量(g)190 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,598 税込3,958
6日以内出荷

先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。 全長(mm)125 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付 トラスコ品番368-9204 質量(g)90 切断能力(mm)(ABS樹脂)Φ1
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。 全長(mm)175 仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃 トラスコ品番356-8130 質量(g)220 切断能力(Φmm) ピアノ線1
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃 仕様ソフトカバーバネ付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

全長(mm)150 トラスコ品番454-9104 材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール 質量(g)130 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
1丁
3,398 税込3,738
欠品中

刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。 トラスコ品番268-6203 材質特殊工具鋼 形状刃表面:平刃 全長(mm)150 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

トラスコ品番287-7953 型式205H 寸法(mm)200 刃の種別厚刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

JIS規格品
トラスコ品番287-7937 型式205H 寸法(mm)150 刃の種別厚刃 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

メリー強力圧着ニッパ225mm
エコ商品
電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。普通のニッパより先端から支点が短いため、切断能力に優れます。(偏芯テコ原理採用)。1.25~3.5sqまで圧着できます。
用途電工関連。VVF線の切断に。 トラスコ品番853-5106 材質特殊工具鋼 全長(mm)230 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線4 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷


1丁
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁
6,398 税込7,038
6日以内出荷

倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。 全長(mm)160 仕様ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番368-9255 質量(g)180 切断能力(mm)(ABS樹脂)5
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5本)
359 税込395
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
6日以内出荷

仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65 質量(g)5
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷

樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。 全長(mm)190 仕様ソフトカバー付、ばね付 トラスコ品番368-9000 質量(g)220 切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。 仕様落下防止用ひも取付穴:無し トラスコ品番377-8931 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC カバー 全長(mm)119 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

線、面、点と多彩な釣りを演出するシャッド系ミノー
用途レアリススペシャルブランド「Grade A」第一弾、レアリスロザンテ63SP。ボリュームを持たせたボディにマグネット固定式重心移動システムを搭載したことによる異次元のキャスタビリティーを具現化。オカッパリでの向かい風や横風も気にすることない遠投性能を備え、63mmボディサイズミノーでありながらストレス無くベイトフィネスタックルに対応します。波動は弱った小魚をイメージすると言うより、バスに追われて逃げ惑う際にベイトフィッシュが出す「ピッチの細かい」波動。ゆえにただ巻きで使用した際でもバスの視界に入った瞬間に捕食モードを「ON」にすることを可能とし、トゥイッチした際はシャッド系のような移動距離の少ないパニックダートアクションが出せる為、短い距離でバスを誘い出すこともメリットの1つ。ストレートリトリーブでの線の釣り、面の釣り、パニックダートアクションでの点の釣りが、季節を問わないタフなオカッパリフィッシングの助けになることは間違いありません。 タイプマグネット式重心移動・サスペンド フック10(#) レングスL(mm)63 ウエイト5g
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)