防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状縦ギャラリ
タイプワイド水切
角度(°)(防火ダンパー)72
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
キャップ取外式 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途クーラーキャップ
材質ステンレス
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター
適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/
タイプ壁・天井取付タイプ用
呼称150
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質鋼板
色調グレー(カチオン電着塗装)
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状縦ギャラリ
タイプワイド水切
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用
材質鋼板/樹脂
取付壁・天井取付タイプ
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
取付壁・天井取付タイプ
タイププッシュ式風量調節付
種類角形レジスター
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
呼称100
フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質樹脂
タイプダクト挿入用
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。防音効果:500Hz域にて、100タイプ:約35dB、150タイプ:約30dB。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
取付壁・天井取付タイプ
タイプ防音タイプ/プッシュ式風量調節付
種類角形レジスター
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)132
寸法D(Φmm)100
アズワン品番64-7991-89
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
関連キーワード