5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)メロディブザーB6MAシリーズ
エコ商品
4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
質量(g)約170(約130 種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために) 保護構造IP65(前面部) 消費電力(W)3以下 電源電圧(V)12-24DC 材質(キャップ)PC 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65 材質(ボディ)PC 音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m) 動作表示灯赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ66 取扱説明書(0.37MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
エコ商品
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 取扱説明書(1.19MB)
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
エコ商品
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供 外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) フォーマット形式SDカード:FAT32 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 メモリーカードmicro SD (SDHC) 対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 取扱説明書(1.19MB)
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)