20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「日本野鳥の会」監修の16種+シークレット1種の野鳥の声を高音質で再現した目覚まし時計
材質枠:プラスチック 寸法(mm)99×135×68 03 白(白) 質量(g)200 タイプ置時計 表示方式アナログ 機能クオーツ式 使用電池単3アルカリ乾電池×2 アラーム 音量調節 連続秒針 スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

EX-5478 スーパーEXメロディ気象台 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計スーパーEXメロディ気象台
エコ商品
質量(g)約1050(箱含む) 電源単3乾電池4個 本体寸法270×54×270 機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ 材質(外枠)天然木 本体寸法 直径(mm)約270×54 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類掛兼用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.4 シルバー 直径(Φmm)350 種類掛け時計 表示方式アナログ+デジタル 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 カレンダー付き 電波時計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波アミューズ掛時計 正時に1曲メロディが流れます オーロラサウンド6曲(コッペリアのワルツ、時の踊り、白鳥、四季春、ウィーンの森の物語、四季冬) 自動鳴り止めセンサー付き
材質プラスチック枠、風防:ガラス製 寸法(mm)365×285×72 質量(kg)1.3 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波自動受信・電波受信OFF・ステップ秒針・オーロラサウンド正時メロディ・モニター・音量調整付(ボリューム式)・電池交換お知らせ機能・ON(自動鳴り止めセンサー)/OFFスイッチ付・飾り振子付(ゆったり振子機構) 使用電池単2形マンガン乾電池×2 名入れサイズ(mm)20×60(黒)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定精度2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)25RH~85RH 電池寿命約1年 表示方式デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
お部屋に調和するアミューズ時計 16曲のメロディが正時ごとに切り替わります
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時16曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、飾り振り子、石膏ボード用掛金具つき、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質プラスチック枠(茶マーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス 質量(kg)1.9 表示方式アナログ 寸法(cm)480×284×84 電池単2(アルカリ)×2、単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

16曲メロディアラーム、スヌーズ ケースもライトアップされます
種類置時計 表示方式アナログ 機能16曲アラーム、スヌーズ、ライト 付属品取扱説明書、保証書、モニター電池(電池別売) 材質プラスチック 寸法(mm)121×128×60 質量(g)160 電池単三形×2 アズワン品番65-0559-67 アラーム付き
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

4MN545RH23 電波からくり時計 リズム 動画あり
ダイナミックな動きの、新パフォーマンスからくり時計。キッズ・童謡含む全48曲メロディは圧巻です。 ファミリーで楽しむことができる華やかさと、メロディと、ダイナミックアクションにこだわりました。
機能自動鳴り止め明暗センサー、オーロラサウンド、電波サーチ機能、電波受信OFF機能、音量調節機能、ステップ秒針 仕様スワロフスキー(R)クリスタル使用下部回転飾り・文字板飾り付 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)499×389×108 質量(kg)3.3 木目仕上 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)429×345×57 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約3年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

W-670 BR 掛時計  西洋館 MAG(ノア精密) 動画あり
MAG(ノア精密)掛時計 西洋館
コチコチ音の静かな連続秒針 メロディーと音の回数で正時をお知らせする報時機能 音量無段階調節機能 夜間自動鳴り止め機能
表示方式アナログ 機能連続秒針、報時機能(16曲メロディ&ボンボン時打ち)、音量無段階調節、夜間自動鳴止め(午後10時~午前5時)、振り子 付属品振り子 材質プラスチック 寸法(mm)436×291×66 質量(g)1085 種類掛時計 電池単3形マンガン乾電池4本 アズワン品番65-0559-15
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。 またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー シャンパンゴールド 直径(Φmm)380 質量(g)1700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×58 表示月・日・曜日 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz) 電池寿命約1年 音色【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き) カレンダー付き
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)450×345×81 質量(kg)2 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
新居・開店祝いにも喜ばれるアミューズ時計 悠々と揺れる振り子が優美な時をお届けします
質量(kg)2 表示方式アナログ 寸法(cm)415×325×78 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
木の温もりに包まれたエレガントな佇まい 悠々と揺れる振り子がさらに心地よい時を演出します
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用 材質木枠(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス 質量(kg)2.1 表示方式アナログ 寸法(cm)433×343×87 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル 直径(Φmm)380 トラスコ品番787-9571 材質プラスチック枠、風防:ガラス 厚さ(mm)57 質量(kg)1.6 シルバー 種類掛け時計 電源単2形アルカリ乾電池×2本 機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用 寸法(Φ×mm)380×57 使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

リズム置時計
電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能クオーツ置時計、アラーム付、飾り振子付(文字板右側と下のクマが、それぞれ上下、左右に揺れます) 付属品単2マンガン乾電池×1個、保証書、取扱説明書 金色仕上(白) 質量(g)540 本体寸法(mm)180×200×90 表示方式アナログ 使用電池単2マンガン乾電池×1個 アラーム
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

クラシカルな振り子電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能 夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)473×297×74 質量(g)1270 表示方式アナログ 電池単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本 アズワン品番65-0559-14 電波時計 夜間秒針停止
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

大音量ベル音クオーツ目覚時計
機能クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト 表示方式アナログ 寸法(mm)84×159×80 材質プラスチック枠 使用電池単3形アルカリ乾電池×2 種類置時計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)