洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
仕様OPP袋入り
色グレー4ブラック8
素材ポリエステル100% ゴム:ポリエステル96%・ポリウレタン4%
コストパフォーマンスと軽量感に優れた一枚
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色ホワイト
混率(%)綿100
機能抗菌防臭加工
生地フライス
再生紙使用マーク適合
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
コットン100%でしっかり汗を吸収!
2種類のチェック柄各1枚の2枚組。
適応サイズ:
M/ウエスト76~84cm
L/ウエスト84~94cm
LL/ウエスト94~104cm
薬用入浴剤。
温泉構成成分が温浴効果を高めて、冷えた体を温め、疲れを和らげます。
香り華やかなハイビスカスの香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(680g)
¥459
税込¥505
当日出荷
普通のトランクスのように見えて違和感がありません。中の吸水層は吊式になっています。
前あきタイプ"
材質綿100%
機能形状安定性、消臭テープ、ストレッチ
混率(%)綿95、ポリウレタン5
日本製ニオイクリア消臭糸で実感消臭効果。ウエスト部分はブランドエンボス柄入り。便利な前開き仕様。
用途ワーク。作業。工事。現場。スポーツ。ランニング。
機能消臭
肌ざわりが良くソフトな着用感
動きやすい快適なフィット感
ウエストゴムは食い込みにくい幅広タイプ
前開き(ネイビーとグレー2色の2枚入)
色NV/DGY
混率(%)綿95、ポリウレタン5
夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。
股下(cm)80
仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き
種別カーゴパンツ
材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属
混率(%)ポリエステル100
肉厚中厚手
標準質量(g)(Lサイズ)約340
対応シーズンオールシーズン
生地ストレッチタフ
生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
【ボディワイルド】
綿混率95%で履き心地の良いボクサーパンツです。
シンプルで使いやすいボクサーパンツ3色組です。
人気カラーを集めた3枚組で腰ゴムのワンポイントがオシャレです。
色アソート
混率(%)綿95、ポリウレタン5
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色ホワイト
混率(%)綿100
機能抗菌防臭加工
生地フライス
再生紙使用マーク適合
幅広ゆったりサイズでリラックスできます。ウエストゴムは締め付けの少ないソフトタイプ。前開きタイプ。綿100%の先染め生地を使用底にマチ付きでヒップまわりにゆとりができ、はき心地良く仕上がりました。脚口に少しゆとりをもたせ、窮屈感を軽減。
オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワークパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色ホワイト
混率(%)綿100
機能抗菌防臭加工
生地フライス
再生紙使用マーク適合
関連キーワード