35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
タイプ片綿球 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(3本×15袋)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
タイプ片綿球 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。EOG滅菌済。片綿です。
タイプ片綿 滅菌滅菌済 全長(mm)210 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000253 綿球径(Φmm)34 松吉医科器械コード24-5558-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(18袋)
999 税込1,099
当日出荷

タイプ国産品 種別一般用 材質木製 幅W×全長(mm)18×153 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。 スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。
形状涙型 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(150本)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘液等の採取・輸送に適したディスポーザブルの綿棒です。
材質綿球/レーヨンおよび綿の混紡、軸/木、試験管/PE(ポリエチレン) 仕様EOG滅菌済(個包装) 全長(mm)(試験管)160 試験管径(Φmm)15
1箱(50組)
5,898 税込6,488
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10袋×1本)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質木製 種別小児用 仕様OG滅菌済 タイプ国産品 幅W×全長(mm)15×140 アズワン品番0-319-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000001 松吉医科器械コード07-3070-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(300枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)検査用綿棒 150本
綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
素材ポリエステル タイプ片綿 滅菌滅菌済 包装形態個包装
1箱
10,900 税込11,990
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別小児用 仕様未滅菌 タイプ国産品 幅W×全長(mm)15×140 アズワン品番0-319-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000225 松吉医科器械コード07-3070-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
589 税込648
当日出荷

1本ずつ包装された、滅菌済木製舌圧子です。 清潔な滅菌済 個包装 廃棄に便利な紙製滅菌バッグ 面取り加工で安全
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状涙型 タイプ両綿 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(3本×200袋)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衛生的な医療用滅菌綿棒。
材質綿、木
1箱(1本×25袋)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアに最適な先端を細めに加工してある綿球を採用。 EOG滅菌済。1本包装。
タイプ片綿球 材質(軸)紙 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(70本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
タイプ片綿球 滅菌EOG滅菌済(個包装) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30袋)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部はノーバインダー仕様で綿本来のふんわり感を持たせています。 用途に合わせて簡単に綿の形を変えられます。
形状大玉型 タイプ片綿球 全長(mm)148 綿球径(Φmm)4.8 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(400本)ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙軸綿棒。滅菌消毒、抗菌(キドサン)処理済。抗菌加工。
材質綿/コットンとレーヨンの混紡、軸/バージンパルプ 質量(g)130 種類スキンケア・ボディケア TKG品番9-2465-0201 TKG品番(2017)6-2250-0201
1個
499 税込549
3日以内出荷

ウイルス・細菌採取用の綿棒に、一番細いΦ2.8mmが追加されました。適度な硬さのポリプロピレン製軸。EOG滅菌済。
タイプ片綿 滅菌滅菌済 全長(mm)152 アズワン品番64-7755-20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000257 綿球径(Φmm)2.8 松吉医科器械コード23-3859-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(150袋)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
滅菌EOG滅菌済(個包装) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本×5袋)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿球表面にバインダーを使用していないので、ソフトな仕上がりです。鼻腔への薬液の塗布などに適しています。
滅菌EOG滅菌済(個包装) 材質軸/紙、綿球/コットン・レーヨン混紡 全長(mm)148 綿球径(Φmm)5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2本×300袋)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作りに近づけたイボ取り用綿棒です。 綿は流線型で、先端は患部に液体窒素などを塗布しやすい形状です。 一本で多くのイボを処置できます。
形状先細り型 タイプ片綿球 全長(mm)155 アズワン品番8-5522-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000233 綿球径(Φmm)17 松吉医科器械コード24-2673-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5本×20袋)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

スメア採取用スクレイパー。 未滅菌。
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(200枚)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状涙型 タイプ両綿 全長(mm)78 綿球径(Φmm)5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(3本×200袋)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EOG滅菌済。
形状俵型 タイプ片綿 滅菌EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X0009400 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
欠品中

フィフティ・ヴィジョナリー木製スパチュラ
木製だから軽く、使い捨てができる衛生的なスパチュラです。
材質
1セット(200本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質な天然木材を使用した、個包装の滅菌済木製舌圧子です。 小児に適した下圧子サイズです。 小児科向けの可愛いパッケージのため、こどもの不安を軽減して、診察ができます。
材質 種別こども用 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)14×140×1.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
699 税込769
当日出荷

液剤を注いで容器として使えるバッグ入滅菌済綿棒です。容器を洗浄する手間が省け、かさばらないので廃棄も容易です。
タイプ片綿 滅菌電子滅菌済
1箱(100本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンバイザーに取付ける便利な小物入れが充実したティッシュケースです。サンバイザーに面ファスナーでかんたん取付けでき、すぐに手に届く位置に取付け可能です。カードポケットはもちろん、サングラス等を収納できる大型メッシュポケットや、駐車券の一時置きに便利なラバーバンド、メンテナンスのメモ等に便利なペンホルダーが装備されています。スマート&便利なフラップタイプで、ティッシュへのホコリの付着などを防止します。ティッシュBOXは厚み50~60mmまで対応
幅(mm)265 ブラック 高さ(mm)345 質量(g)160 奥行(mm)8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238以下×118以下×60以下
1個
999 税込1,099
当日出荷

[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
1セット(3個)ほか
729 税込802
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。. RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。. 特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 38.1mm。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 40mm。安全に使用 = 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。. RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。. 特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。. RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。. 特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷