24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕様吊元右 仕上サッシプライマー
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上サッシプライマー 吊元
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色クリーム色 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。
仕様450角 材質SUS304 本体質量(kg)4.2 仕上ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm)450×450 吊元 外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。
材質SUS304 仕上ヘアーライン
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形 タイプ額縁構造 保護構造IP2XD 板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKH-80T(平面ハンドル) 材質(基板)木板 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右 材質鋼板1.6mm 仕上錆止め(グレー)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角 材質SUS304 本体質量(kg)5 仕上ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm)450×450 吊元 外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
1枚
84,980 税込93,478
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(埋込ハンドル)
埋込ハンドルタイプ。専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右 材質ステンレス(SUS304)1.2mm 仕上ヘアライン
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)
カムロック錠タイプ。カムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右 材質ステンレス(SUS304)1.2mm 仕上ヘアライン
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業ドアユニット
RoHS
仕様盤外装用 保護等級IP44 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・取付枠ワンタッチ式。 ・扉は完全取外し式の為省スペースです。 ・扉にロックウール50t内臓で保温が不要です。
用途厨房排気ダクト用点検口 厚さ(mm)58
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)