枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上サッシプライマー
吊元右
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様吊元右
仕上サッシプライマー
材質SPHC
仕上液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。
仕様450角
材質SUS304
本体質量(kg)5
仕上ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)450×450
吊元右
外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
1枚
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外目地・内目地
ハンガータイプ吊り込み
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225
付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個
適合プラスターボード9.5mm、12.5mm
色オフホワイト
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様屋内壁専用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質塩ビ
色オフホワイト
丸ダクト用の点検窓です。
2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。
ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス
材質亜鉛メッキ鋼板
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材外額縁・内額縁
付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質(外枠・内枠)A6063S-T5
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
関連キーワード