【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)145×70
刃厚(mm)6
耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種FNC1200、1200F、1202、1202F、1400、1400F、1402、1402F、1600、1601、1601F、1602、1602F、1800、1800F、1802、1802F、FN1200、1400、1600、1601、1601F、1601S、1602、1602F、1602S、1602SF、1800、1800F、1802、1802F、2000、2001、2001F、2002、2002F
材質バネ鋼(SUP6)
幅(mm)43
全長(mm)100
刃厚(mm)6
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード