21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
欠品中

豊かな泡立ちとサッパリした洗い上がりが特徴の、微粒子スクラブ材を主原料として作られたハンドクリーナー。保湿成分(アロエベラ葉エキス)の働きにより、手肌を健やかに保ちます。
用途工業用手洗い洗剤として。 シリーズモクケン
1箱(2kg×4個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さわやかな香りと細やかな泡立ちが特徴の純植物性水石鹸です。ヤシの実から採取した原料をもとに作りました。
用途汚れの洗浄に。 トラスコ品番858-6384 タイプ液体 容量(L)18 形態バックインボックス 商品タイプ詰替用
1箱(1個)
5,998 税込6,598
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
欠品中

手洗い洗車はもちろん、低粘度洗剤仕様の高圧洗浄機用にも使えます。塗装表面を傷めない高発泡タイプ。
内容量(L)18 液性中性 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番441-4225 液色グリーン 容器バックインボックス 希釈倍率10~20倍 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
7,056 税込7,762
当日出荷

抜群の洗浄力で車体の汚れをスピーディーに落とす、ノズル式高圧洗車機用洗剤です。
用途水のタンクに予め溶かして入れるタイプの洗浄機に適応します 成分弱アルカリ性 形状粉末 白色 危険物の類別非危険物 対応洗車機メーカーヤサカ・エムケー
1箱(15kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 定期注文
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(6kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

油汚れはもちろん、手あかやタバコのヤニ、タール等の汚れを素早くキレイに落とす水性クリーナーです。
用途油汚れの洗浄に。 商品タイプ業務用 トラスコ品番100-5353 質量(kg)19
1箱
7,998 税込8,798
3日以内出荷

モクケンクリンバーKG(タイプN)
エコ商品
自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。水性タイプのフロアクリーナーです。
用途フロア用クリーナーに。 トラスコ品番828-6249 セット内容コック付 材質内容液:アルカリ性 形態梱包:バックインボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
4,698 税込5,168
欠品中

カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg)13.5 白色 pH値10.6(アルカリ性) サイズ(mm)上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。 有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用 使用量も少量のピンク洗剤。 川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
1箱(6kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー 主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合 タイプスクラブ シリーズプレヴェーユ
1個(2kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8136 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)54 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別非危険物
1箱(6.5kg×2個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応証明書(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)