295件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。 幅(mm)100 全長(mm)500 質量(kg)5 高さ(mm)109
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

F202 モクバ印 巻き名人 M Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。 形状角型 付属品四角2.4mmナイロンコード3m付 トラスコ品番382-2656 質量(g)250 タイプ自動繰出式
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。 薄い板の切断作業。 古いペンキはがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)20×270 質量(g)200
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番759-7363 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に 適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴) 全長(mm)240 質量(g)1825
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番360-1218 質量(g)290 サイズ(mm)25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質ナイロン 太さ(mm)2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm)1200 トラスコ品番806-9848 質量(kg)2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます
用途DINレールの切断に 全長(mm)240 質量(g)710
1台
16,980 税込18,678
欠品中

Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。 全長(mm)397 刃幅(mm)32 トラスコ品番218-2106 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)860 刃長(mm)150
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
用途DINレールの切断に 適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴) 全長(mm)240 質量(g)1825
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

毎分3000回の強い打撃にも耐えるよう設計されています。
刃幅(mm)100 長さ(mm)800
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
849 税込934
4日以内出荷

1台
4,900 税込5,390
3日以内出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7355 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H25×T1.6 適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

トラスコ品番759-7371 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

隠し味にシナモンが香る、贅沢なノンアルコールサングリアです。
仕様常温 容量250ml 容器 保存環境常温 入数1セット(12個入)
1セット(250mL×12個)
3,898 税込4,210
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

トラスコ品番759-7339 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ可動刃 寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

F203 モクバ印 巻き名人 プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。 形状丸型 付属品丸2.3mmナイロンコード5m付 適合各種3.3mm以下のナイロンコード トラスコ品番382-2664 質量(g)312 タイプ自動繰出式
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 付属品ブリスターパック
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)