20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様先端BOX型 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1500 質量(kg)4.67 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-85
1個
11,100 税込12,210
当日出荷


仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 軸径(Φmm)16 全長(mm)1000 質量(kg)2.2 アズワン品番64-7868-82 ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷


仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1000 質量(kg)3.56 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-84
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)フランジレンチ
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm)805
1本
9,998 税込10,998
欠品中

プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。 差込角(sq.)9.5 寸法S(mm)16(六角) 寸法L(mm)250 トラスコ品番373-2291 質量(g)250 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。 材質ベリリウム銅合金
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 材質ベリリウム銅合金
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)