トラスコ品番114-1386
材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC
色イエロー
奥行(mm)485
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ
長さ(mm)335
質量(g)約290
適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る
寸法(mm)420×85×45
材質(本体)アルミ
質量(g)418
範囲(振動)直径約36m
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(先端)ナイロン
対象動物モグラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対象動物鳥類
材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他
質量(g)540
幅(cm)53
全長(cm)93~156(伸縮式)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。
対象動物もぐら
電源単1電池4本
材質(キャップ)ABS樹脂
電池寿命約6ヶ月
使用範囲(m)約45
材質(シャフト)アルミ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。
冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。
有効成分粗製ナフタリン
対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ
材質ABS樹脂 他
長さ(mm)400
質量(g)約290
周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)
電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)
適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲
頭部径(Φmm)120
電流(mA)(作動)5~13
開放電圧(V)5.5
短絡電流(mA)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
家庭菜園、ガーデニングに。
モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP
幅W×全長(mm)185×255
苗の根張りを邪魔されない。
畑の益虫のミミズを食べさせない。
モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。
抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!
対象動物もぐら
材質鉄、PP
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラ
トラスコ品番448-7575
直径(Φmm)下部100
高さ(mm)301.5
タイプミニ・ライト用
松吉医科器械コード01-2155-07
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
用途モグラの捕獲
幅(mm)60
高さ(mm)65
質量(g)140
奥行(mm)145
対象動物モグラ
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具
対象動物もぐら
全長(mm)415
質量(g)217
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
1個
¥2,788
税込¥3,067
3日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!。「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに。花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。
材質再生ポリエチレン
プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に
アズワン品番65-3899-97
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード