29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。 仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒 寸法(mm)【頭部】95×80 全長(mm)385 質量(g)120 周波数(Hz)400(±50) パイプ径(Φmm)28 電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)60×60×255 質量(g)72 電源ソーラー充電式(充電池内蔵) 寸法(m)有効範囲半径:約7 連続使用時間(時間)90 充電時間(時間)太陽の下で約10 対象動物もぐら
1個
999 税込1,099
欠品中

セーブインダストリーソーラー式 モグラ撃退器
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
用途モグラ対策に 材質ポリプロピレン 寸法(mm)385、頭部95×80 ブラック 対象動物モグラ
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm)420×85×45 材質(本体)アルミ 質量(g)418 範囲(振動)直径約36m 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(先端)ナイロン 対象動物モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ 使用の目安50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)122×322 質量(g)206 周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400 電源ソーラー充電式 寸法(m)有効範囲半径:約7 対象動物もぐら
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具 対象動物もぐら 全長(mm)415 質量(g)217
1セット(2本)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDライト付きで動作確認
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策 寸法(mm)55×55×375 質量(g)185 周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400 電源単一乾電池4 寸法(m)有効範囲半径:約7 対象動物もぐら
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

電源単一電池×2本 サイズ(mm)245×55×55 防水仕様IPX4 適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式モグラ撃退器
ソーラーパネルで日中たっぷり充電 地中に差し込むだけで、モグラの嫌がる音波と振動で撃退。 30秒ごとに音波振動を行う、半径10m以内に近づけさせない
仕様●周波数:400Hz●有効範囲:約半径10m迄●材質:ABS●支柱:アルミニウム●電池:ニッケル水素充電池●動作間隔:30秒ごと●本体寸法:約W11×D11×H29cm●撃退対策:モグラ、ネズミ等 アズワン品番67-9337-69
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

セーブインダストリーソーラー式モグラ撃退器DX
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
用途モグラ対策に ブラック
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
用途農作物を荒らすモグラ対策に。 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約470 周波数(Hz)約400 電源単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電) 使用範囲約150(m2) 振動(周期)49秒(4秒作動) 使用範囲(m)(半径)約7 対象動物モグラ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

電源ソーラー充電 サイズ(mm)370×140×140 防水仕様IPX4 適合ホース径(Φmm)有効面積:(平米)113
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。 仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒 寸法(mm)【頭部】155 全長(mm)330 質量(g)270 周波数(Hz)400(±50) パイプ径(Φmm)28 電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

セーブインダストリー電池式 モグラ撃退器(LED付)
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)415×65 グリーン 電源6V、単1乾電池4本(別売) 対象動物モグラ
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 モグラ撃退器2本セット
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)172 電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155 有効面積(m2)約625 バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA 動作3パターン、24時間自動変更 有効長(m)半径14 防水性IP65 取扱説明書(3.54MB) 対象動物モグラ、ネズミ、蛇
1組(2本)
3,988 税込4,387
4日以内出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番114-1386 材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm)485
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。
用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に 適合作動間隔:約20秒間隔で稼働 寸法(mm)Φ60×250×24 質量(g)67 電源ソーラー充電式 設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ) 効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
899 税込989
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂 寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5 質量(g)217 対象動物もぐら
1セット(2本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き 刈込み幅(mm)400 バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH 電源タイプ充電式
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)