20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
899 税込989
当日出荷

左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。
対象動物もぐら 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ両扉式 寸法(Φmm)約53×250(使用時) アズワン品番64-4066-95
1個
799 税込879
当日出荷

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾上製作所もぐら取器
モグラ取り器2個組。
全長(mm)240 質量(g)130 内径(Φmm)入口:50 板厚(mm)0.27
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物モグラ 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.6 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

自在扉(着脱自在)が捕獲率をアップ。抜群の捕獲率。
長さ(mm)240 径(mm)(進入)60
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

モグラの通り穴に埋め込んで設置 上蓋式で掘り起こさずに捕獲後の確認が出来ます。
材質ポリエチレン 質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×100×305
1個
750 税込825
翌日出荷

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm)420×85×45 材質(本体)アルミ 質量(g)418 範囲(振動)直径約36m 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(先端)ナイロン 対象動物モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204 有効成分天然ハッカ油 対象動物コウモリ
1本(420mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
6,198 税込6,818
当日出荷