20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ 材質ABS樹脂 他 長さ(mm)400 質量(g)約290 周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変) 電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵) 適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲 頭部径(Φmm)120 電流(mA)(作動)5~13 開放電圧(V)5.5 短絡電流(mA)90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない。電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売) 。モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ 。人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など様々な場所をモグラから守る 寸法(mm)420×85×45 材質(本体)アルミ 質量(g)418 範囲(振動)直径約36m 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(先端)ナイロン 対象動物モグラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。
用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に 適合作動間隔:約20秒間隔で稼働 寸法(mm)Φ60×250×24 質量(g)67 電源ソーラー充電式 設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ) 効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
1セット(4本)
2,998 税込3,298
欠品中

トラスコ品番114-1386 材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVC イエロー 奥行(mm)485
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具 対象動物もぐら 全長(mm)415 質量(g)217
1セット(2本)
4,498 税込4,948
8日以内出荷

手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
999 税込1,099
当日出荷

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物モグラ 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。 LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。 プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂 寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5 質量(g)217 対象動物もぐら
1セット(2本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP 幅W×全長(mm)185×255
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります 上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します 25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します 薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。 質量(g)約293 径(Φmm)155 長さ(cm)42.5 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用) 対象動物もぐら
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。 対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約340 周波数(Hz)音波/400~1000 電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大) センサー光センサー(LEDのみ) LED赤色×2個、青色×2個 振動音波/最大400m2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷