天然成分害獣除け資材。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物ヘビ・モグラ
寸法(mm)110×80×250
質量(kg)1
原材料木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物ヘビ・モグラ
寸法(mm)95×30×207
質量(g)270
原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。 。雨にも強く効果長持ち。 。効果期間約1~2か月。
用途ヘビ・モグラの侵入防止に。
寸法(mm)(約)80×160×275
質量(kg)約1
対象動物ヘビ・モグラ
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)172
電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155
有効面積(m2)約625
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA
動作3パターン、24時間自動変更
有効長(m)半径14
防水性IP65
取扱説明書(3.54MB)
対象動物モグラ、ネズミ、蛇
1組(2本)
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
対象動物もぐら、ヘビ
有効期間約1ヶ月
1個(900g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。
約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物もぐら、ヘビ
本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5
本体質量(g)約225
電源充電池
定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5
消費電力(W)0.09
適合範囲半径約5~10m
音量(dB)最大出力:約20~30
バッテリー1.2V、800mAh
使用時間約3日(満充電時/使用環境による)
防水保護等級IP44
周波数(Hz)約800~1000
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
天然鉱石に忌避一番液(木タール・ニンニク)、ハバネロ、ニーム等を浸み込ませ粒剤にしており手軽に散布が出来ます
天然有機物ですので、土壌微生物により分解されます
植物から抽出される油成分を主成分としているので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)
用途モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等の忌避に。
成分木タール・ハバネロ・ニーム・ニンニク・天然鉱石・その他天然成分
容量(L)1
有効期間約2ヶ月(使用状況によって異なります)
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
エスコ品番EA941-43
1個(1L)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤。一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ
使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。
主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど
効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
1本(1000mL)
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード