ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ
長さ(mm)335
質量(g)約290
適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲
頭部径(Φmm)155
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。
一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。
ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。
危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。
対象動物もぐら
電源単1電池4本
材質(キャップ)ABS樹脂
電池寿命約6ヶ月
使用範囲(m)約45
材質(シャフト)アルミ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。
一度落ちると出られません。
対象動物モグラ
トラスコ品番448-7575
直径(Φmm)下部100
高さ(mm)301.5
音波の周波数、鳴るタイミングを自動に変えることができ、モグラの慣れに対しての効果効能が持続します(自動可変式)。ハイパワー蓄電で、天候不順でも長い時間作動できます。充電池の交換が工具を使わず簡単にできます。
対象動物モグラ
材質ABS樹脂 他
長さ(mm)400
質量(g)約290
周波数(Hz)400(固定)、200~900(可変)
電源ニッケル水素充電池 単3型1.2V 70mAh×3本(内蔵)
適合範囲本器から発生する音波振動は約半径4~5mの範囲
頭部径(Φmm)120
電流(mA)(作動)5~13
開放電圧(V)5.5
短絡電流(mA)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。
ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ
使用の目安50~100cm間隔
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫
対象動物モグラ
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
苗の根張りを邪魔されない。
畑の益虫のミミズを食べさせない。
モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。
抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!
対象動物もぐら
材質鉄、PP
薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
用途農作物を荒らすモグラ対策に。
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約470
周波数(Hz)約400
電源単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電)
使用範囲約150(m2)
振動(周期)49秒(4秒作動)
使用範囲(m)(半径)約7
対象動物モグラ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)60×60×255
質量(g)72
電源ソーラー充電式(充電池内蔵)
寸法(m)有効範囲半径:約7
連続使用時間(時間)90
充電時間(時間)太陽の下で約10
対象動物もぐら
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)でモグラを寄せ付けない200g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物モグラ
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番65-1226-94
1本(200g)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。
薬剤を使わないから農作物や人に無害です。
ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。
地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。
対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約340
周波数(Hz)音波/400~1000
電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)
センサー光センサー(LEDのみ)
LED赤色×2個、青色×2個
振動音波/最大400m2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
動物の味覚・嗅覚神経を強烈に刺激する「レッドガード」!!
即効タイプと遅効タイプをミックスしています。
全ての原料を植物性にこだわった「レッドガード」!!
効果は約2ヶ月持続します。※効果には個体差があります。
用途ハクビシン・アライグマ・ウサギ・モグラなどの迷惑動物に。
原材料天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。「唐辛子エキス」、「バイオマス由来樹脂」を使用。
対象動物モグラ
効果約2ヶ月持続
1個(500g)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)122×322
質量(g)206
周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400
電源ソーラー充電式
寸法(m)有効範囲半径:約7
対象動物もぐら
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
用途モグラ対策に
材質ポリプロピレン
寸法(mm)385、頭部95×80
色ブラック
対象動物モグラ
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。
食用油とでんぷん質が主成分。
バクテリア分解して土に還ります。
用途モグラ用
対象動物モグラ
1個(10本)
¥649
税込¥714
当日出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具
対象動物もぐら
全長(mm)415
質量(g)217
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途モグラ・ネズミの侵入防止に。
内容量(mL)500
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水
対象動物モグラ・ネズミ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります
上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します
25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します
薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
用途害獣対策に。
質量(g)約293
径(Φmm)155
長さ(cm)42.5
使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用)
対象動物もぐら
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
天然成分害獣除け資材。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物ヘビ・モグラ
寸法(mm)110×80×250
質量(kg)1
原材料木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。
対象動物ヘビ・モグラ
寸法(mm)95×30×207
質量(g)270
原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
モグラの通り道に差し込むだけで簡単設置。薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。作動中は赤色ランプが点滅します。
用途農作物を荒らすモグラ対策に。
周波数(Hz)480
使用範囲約300(m2)
振動(周期)28秒
使用範囲(m)(半径)約10
対象動物モグラ
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に
材質ABS樹脂
寸法(mm)415×65
色グリーン
電源6V、単1乾電池4本(別売)
対象動物モグラ
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂
寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5
質量(g)217
対象動物もぐら
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。 。雨にも強く効果長持ち。 。効果期間約1~2か月。
用途ヘビ・モグラの侵入防止に。
寸法(mm)(約)80×160×275
質量(kg)約1
対象動物ヘビ・モグラ
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ソーラーパネルで日中に充電、スイッチをオンにして地中に差し込むだけでモグラやネズミ、蛇などが嫌がる振動で撃退します。3パターンの音波振動を24時間ごとに自動変更し、半径14m以内に近づけさせません。
セット内容本体×2、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)172
電源ソーラーパネル充電(パネル50mm×50mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×72×155
有効面積(m2)約625
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V300mA
動作3パターン、24時間自動変更
有効長(m)半径14
防水性IP65
取扱説明書(3.54MB)
対象動物モグラ、ネズミ、蛇
1組(2本)
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
家庭菜園、ガーデニングに。
モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP
幅W×全長(mm)185×255
10種類の天然植物を配合した刺激臭でモグラを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途もぐら専用の忌避材です。
色黒
原材料忌避剤・天然植物成分
対象動物もぐら
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
対象動物もぐら、ヘビ
有効期間約1ヶ月
1個(900g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対象動物もぐら
材質鋼板(亜鉛メッキ)
質量(g)155(1個)
寸法(cm)H250×W5.3×5.3
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ