局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
トラスコ品番814-6594
色オフホワイト
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途電話線プレート
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート
材質ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格CAT6
付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)12
使用温度範囲(℃)‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
仕様サブプレート
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
モジュラ LJU6C データ通信モジュール。スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは 1 ギャング幅で、最大 2 モジュールに対応して Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Canon、RW Data の各モジュールに対応しています
仕様●色:白●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7016
アズワン品番65-7773-93
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様型式:密閉ダイナミック型 ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 感度:110dB/mW マグネット:ネオジウム 再生周波数帯域:4Hz~24000Hz インピーダンス:16Ω(1KHzにて) 最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コード長:約1.2m リッツ線Y型 コードタイプ:Y型 付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、キャリングポーチ、保証書、クリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
仕様色:白●シリーズ:Logic Plus
1個
¥2,530
税込¥2,783
7日以内出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
種類カテゴリ6
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d19
W60
H10.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d15
W50
H9.5
質量(g)36
タイプフェノール樹脂製
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン
色白
種類カテゴリー6A
適合ケーブルカテゴリー6A UTP
カテゴリーカテゴリ6A
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
色セラミックホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)21.1
色オフホワイト
寸法D(mm)114.3
寸法W(mm)21.1
縦(mm)114.3
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用
適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質PC
質量(g)12
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472
アズワン品番67-6602-95
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
1式
¥769
税込¥846
8日以内出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
用途事務家具用プレート
トラスコ品番828-1448
材質ABS、合成樹脂
色黒
質量(g)13
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm
使用場所屋内
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
規格カテゴリ5e
質量(g)13.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ