33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプション クリア コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷

モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
570 税込627
当日出荷

1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯 付属品部品・オプション クリア
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど ブラック コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯) ケーブル6極4芯
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイ工機モジュラープラグ
エコ商品
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76 定格電流(mA)500 定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
1袋(25個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 ホワイト 結線方式NTT仕様準拠
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格NTT仕様に準拠 対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474 税込521
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ 種別1個口 規格カテゴリー5e 適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24 関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュラージャック用の専用プラグです
1セット(2個)
129 税込142
当日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664 税込730
当日出荷

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190 質量(g)250
1個
7,398 税込8,138
欠品中

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受話器コード用のモジュラープラグです
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

モジュラープラグ付テレホンコードを2本接続して延長する
仕様NTT仕様 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラープラグ付テレホンコードを2分配して延長する
仕様NTT仕様 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯
1個
439 税込483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)1.0 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドコネクターで、LAN/テレホンの1本2役。モバイルにも最適
仕様LANケーブル時:CAT6準拠・8極8芯、テレホンコード時:6極6芯/2芯・6極4芯(NTT仕様) プラグ形状モジュラープラグ
1個
854 税込939
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
厚さ(mm)1 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)