全長(mm)125
材質ステンレス
タイプ反型、BOX、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044
松吉医科器械コード05-2175-11
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
先端部が細くなっています。
寸法(mm)120
材質ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201504
医薬品医療機器等法一般医療機器
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
スーパーエコノミー止血鉗子モスキートです。
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
全長(mm)125
材質ステンレス
タイプ直型、BOX、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044
松吉医科器械コード05-2160-11
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
材質ABS、ポリスチレン、スチール、シリコン
色ライムグリーン
直径×高さ(cm)8.8×12.9
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)143
トラスコ品番370-8250
材質ステンレス
質量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
全長(mm)125
材質ステンレス(SUS420)
タイプ反型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023
松吉医科器械コード05-2176-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。
材質ステンレス
マツヨシ止血鉗子(モスキート氏)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
全長(mm)125
材質ステンレス
タイプ直型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044
松吉医科器械コード05-2160-10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
全長(mm)120
材質ステンレス
刃形反型・無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306G00404
松吉医科器械コード24-6868-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
分別に便利なカラー鉗子です。
全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。
肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。
オートクレーブ可。
全長(mm)145
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
全長(mm)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
全長(mm)120
材質ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007
医薬品医療機器等法一般医療機器
全長(mm)125
材質ステンレス(SUS420)
タイプ直型、BOX、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023
松吉医科器械コード05-2161-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥9,098
税込¥10,008
翌々日出荷
全長(mm)125
材質ステンレス
タイプ反型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000044
松吉医科器械コード05-2175-10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
全長16.5cm
先端形状反、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
●※組織を傷付けない設計になっています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
全長12.5cm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
全長16cm
規格BOX
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
スーパーエコノミー止血鉗子モスキートです。
材質ステンレス
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
先反型。有鈎(鈎状仕様)です。
仕様反型・無鈎
材質ステンレス鋼
全長125mm
厚さ(mm)約3
サイズL
ハンドル幅(mm)65
アズワン品番68-9377-26
1個
¥2,518
税込¥2,770
6日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様11cm 直フラット
アズワン品番61-7035-29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
次へ