コンパクトカーリングアイロンに、カーリングリブを搭載。さらに使いやすくなって新登場。。カーリングリブ。ほどよくテンションがかかり、ボブやショートでも巻きやすいシリコン製のカーリングリブを搭載。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点 ※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。スリムハンドル。小指に向かい細くなるハンドルは手にフィットし、しっかりと握れる。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
色ホワイト
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~420 / 240VAC時:0~470
温度(℃)140/180/200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル
質量(g)約63/キャップ装着時:約81
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
コード長さ(m)約1
最高使用温度(℃)190
プレート幅(mm)約13
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
質量(g)約332
電源(V)AC100~240
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
ナチュラルストレートからカールまで。
1本で使いやすいイージー・カール
がコンパクト・スマートに。
1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない
ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット
髪滑りの良いグロスシャインコーティング
360℃回転コード
世界中どこでも使える海外兼用
オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時)
電源(V)単相100-240AC
コード長さ(m)1.7
付属品オリジナルポーチ
材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC
質量(g)約260
最高温度(℃)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296
電源自動OFF約30分後
立ち上がり時間約30秒(100℃時点)
温度設定3段階(140・180・200℃)
コンパクト2WAY アイロンに、マイナスイオンを搭載して新登場。。マイナスイオン。マイナスイオン機能を新搭載。。1本でストレート&カール。根元まで開くオープンハンドルで、ストレートアイロンと同様の使いやすさとフィット感を実現。。140/180/200℃、3段階温度調節。髪の状態に合わせて、ダメージレスにも強力セットにも。。ひとつのボタンで温度を選択できるシンプル操作。立ち上がり約30秒。30秒で使えるクイックヒートアップ(※1)。30分後に自動で電源が切れるオートオフ機能も搭載(※2)。※1 100℃到達時点。※2 電源を入れた時点から。。グロスシャインコーティング。耐久性が高く、髪への摩擦を抑えたプレートを使用。髪にやさしく、しっとりしたツヤのある仕上がりに。。温度ロック。2 度押しで設定温度をロックし 使用中の誤操作を防ぐ。。グロッシー& コッパー。艶めく質感にコッパーが映える高級感のあるデザイン。。海外兼用・ポーチ付属。海外兼用だから、旅行や出張にも。スマートに収納・持ち運びできるオリジナルポーチ付属。
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約269×35×70
シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
色ブラック
シリーズモッズ・ヘア
消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930
温度(℃)120~200
コード長さ(m)約1.7
電圧・単相(VAC)100-240
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色ライトシアン
消費電力(W)1000/high、400/Low
材質ABS樹脂
寸法(mm)84×178×208
質量(g)505(ノズル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
保証期間1年
1台
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。
付属品スリットフード
色ホワイト
質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチDRY-COOL-OFF
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き)
温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)
風量(m3/min)1.1(DRY時)
機能折りたたみ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本で2サイズ対応。モバイルホットカーラーで、いつでもキレイな前髪に。。2 in 1。32mm でふんわり、26mm でくっきり。 回すとサイズが切り替えられる、便利な一本二役。。モバイルバッテリー対応。付属のmicroUSB ケーブルでモバイルバッテリーや電源プラグにつないで温められる。。セーフティーレイヤー。面ファスナーのセーフティーレイヤーでやけどしにくく、巻き出しが簡単で毛先まできれいなカールに。。ランプで適温をお知らせ。カーラーは、約5分で適温に。ランプがピンク→白に変わったら使用可能。最高温度 約100℃ 。。ソフトクリップ付き。髪にあとが付きにくいソフトクリップ付きでセットも簡単。。充実したセット内容・海外兼用。ソフトクリップ、 microUSBケーブル、専用ポーチを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)本体:約46 / ソフトクリップ:約10
シリーズモッズ・ヘア
消費電力入力:DC5V、2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約88×37×37 / ソフトクリップ:58×60×36
電源電圧(V)AC100-240
コード長さ(cm)約15
1セット
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
パワフル高風速なコンパクトモデル。 より心地よく乾かせるようにリニューアル。ときほぐすような乾かし心地。根元からポイントで乾かすことに特化した従来モデルから、。特徴的な吹出口から出るバランスの取れた広がる風で、。髪を心地よく乾かすことが可能に。『ちょうどいい』 コンパクトモデル。自宅でも、出張でも、留学でも、海外旅行でも。どこでも使いやすい絶妙なサイズ感。折りたためて収納もスマートだから、持ち運びに便利。
質量(g)約372
コード長さ(m)約 1.7
消費電力100-120VAC:620-900W200-240VAC:700-1000W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×64×151
電源電圧(V)単相100-240AC
速乾だけでなく、地肌ケアも考えた温度調節可能モデル。
質量(g)約464 (ノズル装着時)、約437 (ノズルなし時)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約 1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約208 x 78 x 190 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 190 (ノズルなし時)
電源電圧(V)AC100
ストレートやワンカール、ボリュームアップにも。いつものブラシ感覚でサッとまとまるツヤ髪へ。。ダブルマイナスイオン機能を搭載。。安心設計。熱くなるブラシピンにコーティングを施し、従来品よりもやけどしにくい設計に。。140/180℃、2段階温度調節。髪の状態にあわせて選べる、 2 段階温度調節。 ひとつのスイッチでシンプル操作。。自動電源OFF。約30分後に自動で電源がOFFに。
質量(g)約261
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×46×42
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
サロンテクニックを実感。 乾かすだけでサラっとまとまる。 仕上がり重視のサロンドライヤー
質量(g)約 630(ノズル無し)、約 670 (コームノズル装着時)、約 660 (セットノズル装着時)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約 1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×88×230 (ノズル無し時)、約300×88×230(コームノズル装着時)、約290×88×230(セットノズル装着時)
電源電圧(V)AC100
スムーズEXフィルター搭載で、 自分史上最高のなめらかさを実感。smooth EXシステムでつるんっと、。しっとりまとまる。キューティクルを整え、しっとり、つるつるとしたまとまりのある髪に。ドライヤーから放出されるマイナス電子が。ヘアダメージ部に付着することで余分な水分の放出、。付加を防ぎ、さらに髪のダメージ(老化=酸化)を防ぐ。POINT02。ヘアカラーの色落ち低減。オーバードライを防ぐ低温設定、髪の水分バランスを整えるマイナス電子の効果で、。お気に入りの髪色をキープしやすく。POINT03。もっとツヤめく髪へ。短めの温風と長めの冷風での自動切替のサロンモードで髪の表面のキューティクルを整え、。ツヤのある指通りのいい髪へ。
質量(g)約536 (ノズル装着時)、約481 (ノズルなし時)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約 1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220 x 78 x 211 (ノズル装着時)、約165 x 78 x 211 (ノズルなし時)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。。ラウンドコーム。プレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。。キャップ付き。使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。。最高温度 約190℃。頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。。microUSBケーブル。従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。。充実したセット内容・海外兼用。キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72
シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25
電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
性別男性用
シリーズギャツビー
持ち運びに便利な折り畳み式
2段階風量切替えでしっかりスタイリング
耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)
定格電圧(V)100~120/220~240
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約385
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230
アズワン品番65-0530-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器
幅(mm)235
高さ(mm)215
奥行(mm)96
本体質量(g)480
風量(m3/min)1.9
最大消費電力(W)1200
マイナスイオン機能あり
関連キーワード