丸型のモップ。
トラスコ品番835-7531
材質ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル・PP
柄長さ(mm)約1075~1300
拭き幅(cm)約26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプリングモップの替糸です。
用途水拭き用としてご使用ください。
仕様無印
種類スプリングモップ
容量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。専用のハンドルとフレーム(RQ850FRM別売り)に取り付け、使用します。液体をマット内に保持するため、使用後の液体の垂れ落ちがほとんどありません。使い捨てタイプなので、清掃後に水や洗剤で洗う必要がありません。清掃面は耐摩耗性にすぐれ、丈夫です。
用途清掃作業に。狭いスペースや手の届きにくい場所の液体のふき取りに。
トラスコ品番565-8423
材質ポリプロピレン
長さ(mm)610
幅(mm)190
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームRQ850FRM
1袋(20枚)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
24cm用水拭きモップ柄。スチール柄を使用。
材質ヘッド:ポリプロピレン、金具:スチール、ハンドル:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×45×1230
1本
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
丸型タイプのモップ。
材質ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル・PP
柄長さ(mm)約1075~1300
拭き幅(cm)約26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塗布面の平滑性、塗布量の均一性に優れ、水性・溶剤を問わずに使用できます。
”床用アルミ台”を使用することで、マジック式の着脱により装着を簡単にすることができます。
用途床用塗装(清掃)用具
寸法(mm)515×150
RoHS指令(10物質対応)対応
楽拭き!モップ basicシリーズ(FS-629、FS-630)交換用スポンジです。摩擦・劣化したときの交換用としてご使用ください。
材質ウレタン、PP
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×5×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
フローリングのメンテナンスに便利なモップセットです。
伸縮する柄に自在ヘッドとモップ3枚がセットになっています。
オスモメンテナンス製品と一緒にお使いください。
用途木質フローリングのメンテナンス用
セット内容モップハンドル、オスモウォッシュアンドケアー用モップ 毛丈13mm緑のかがり糸、オスモワックスアンドクリーナー用モップ 毛丈7mm白のかがり糸、オスモウイルスクリーナー用モップ 毛丈7mm赤のかがり糸 ※替えモップ(別売り)あります。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーストラリア産羊毛を使用。手洗い洗車に最適です。
適合用途洗車
材質羊皮(オーストラリア産)、ポリエステル
寸法(mm)160×250
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1枚
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
材質ステンレス
長さ(mm)1500(最短850)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質(柄)アルミ
長さ(mm)1300(最短730)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
電源(V)100~240(50/60Hz)
タンク容量(L)0.4
電源コード(m)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
¥22,880
税込¥25,168
当日出荷
驚きの吸水力スポンジワイパー。こぼした水や水洗い後のフロアの拭き取りに、窓の結露取りに、浴室の壁・天井の水滴取りに。立ててスリムに収納できます。
全長(mm)約1200
材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)約800
材質(柄部)アルミ
材質(スポンジ)PVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
マイクロポリッシャー用先端工具 ワックス等 研磨剤等を塗布して作業します。
用途研磨、磨き
適合機種27580
厚さ(mm)約10
外径(Φmm)50
アズワン品番64-8360-75
着脱方式マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。
材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水力スポンジワイパースリムのスペアです。
質量(g)約186
清掃幅(集塵幅)(mm)約330
材質(スポンジ)PVA
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペア
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
階段・部屋の隅にフィットする三角スポンジヘッドのフローリングワイパーです。壁や建材に当たっても傷をつけにくく、静かにお掃除ができます。
材質スポンジ=ポリウレタン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=スチール
質量(g)約310
柄長さ(mm)690-1080
ヘッド幅(mm)約270
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
新構造「カット&ループ」の複合構造が、除塵力をさらにアップ。繰り返し使用可能でさらなるローコスト化を支援。
RoHS指令(10物質対応)対応
土砂や大きなゴミも「ループ形状のパイル」が残さず除塵。繰り返し洗って使えるので、経済的。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ
適合機種T2-430-D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
”床用モップ ワカバ”で塗装作業を行う場合に使用します。
平滑性や均一性に優れた塗装仕上げに役立ちます。
マジック式のため着脱が簡単に行えます。
用途床用塗装(清掃)用具
タイプマジック式
寸法(縦×横)(mm)約95×490
高さ(mm)約65
質量(g)520
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
静電気がホコリをキャッチ。
柄がしなるから使いやすい。
用途ホコリ取り
トラスコ品番835-7532
材質穂・柄:ポリプロピレン
全長(cm)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
外径(Φmm)23
厚さ(mm)15
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
トラスコ品番805-1670
長さ(mm)45
幅(mm)35
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。
適合中性塩電解液専用
トラスコ品番856-8014
タイプ拭き上げ用モップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-3444
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
全長(mm)50
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
外径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。研磨・焼け取り・改質処理用。
トラスコ品番805-1667
長さ(mm)50
幅(mm)50
タイプW型リングモップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
プロフィットフラッシュモップワックス塗布用に開発した専用タンク。
均一塗布の作業がさらにしやすくなり作業効率もアップ。
仕様45cm幅対応
アズワン品番64-8884-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
汚れや黄ばみに強力塩素系漂白剤
モップやウエスの漂白や除菌。給湯室の清掃に。
モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。
滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃)
成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料
比重1.01(25℃)
臭気弱い溶剤臭
外観淡青色透明液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8884-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。
頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。
床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤
希釈率(%)1:5~32
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。
水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。
自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤
希釈率(%)1:64~128
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適
pH10
形状液体
色微黄色
使用の目安20mL/水60L
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。
また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。
樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など
pH9(原液)
仕様後処理:乾燥後バフ
タイプ光沢回復剤
使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。
pH10
形状液体
色透明
使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面の特殊粘着素材により、設置した場所からずれないため、マット位置を直す手間やつまずきの原因となるめくれもありません。厚み1.5mm。水分の蒸発が早いので、マットを敷いたまま、床を水洗いできます。(モップやブラシ使用できます)マットは、繊維のあいだに液体を閉じ込める構造になっているため、一度吸収した水分がしみ出しにくくなっています。裏面は粘着ラミネート加工の為、吸収した水分を床面に通さず、マットが滑ることなく安全です。
用途商業施設、病院や特に介護福祉施設で、男性用トイレの液体による転倒事故防止、汚れや傷み等による劣化した外観の改善にも役立ちます。
使用場所介護現場
対応水
材質ポリプロピレン
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
関連キーワード
1
2
3
4
次へ