カテゴリ

  • 学童・教育用品(12)
  • 農具(5)
  • 縫製用品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モデナ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデナ パジコモデナパジコ(1件のレビュー)
259税込285
1個(60g)ほか
当日出荷
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
型取くん 武藤商事型取くん武藤商事(31件のレビュー)
699税込769
1パック(25g)ほか
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
すけるくん樹脂粘土 アイボン産業すけるくん樹脂粘土アイボン産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(200g)
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。 その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。 厚くするほど透明感は減ります。
モデナソフト パジコモデナソフトパジコ
799税込879
1個(150g)
当日出荷
ラドール パジコラドールパジコ(2件のレビュー)
549税込604
1個(500g)
当日出荷
ラドール プレミックス パジコラドール プレミックスパジコ(4件のレビュー)
529税込582
1個(400g)
当日出荷
軽量樹脂紙ねんどかるがる スマートバリュー軽量樹脂紙ねんどかるがるスマートバリュー(7件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水質量(g)200(480mL)種類ねんど寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×180×25
ねんどの王様 アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどの王様アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
582税込640
1セット(2個)
当日出荷
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。ねんどが乾かないチャック袋付材質:樹脂中空体,パルプ。サイズ:約140×120×20mm(1個サイズ)約672cm3
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)約140×120×20質量(g)約100体積(cm3)約336
すけるくん樹脂コート アイボン産業すけるくん樹脂コートアイボン産業
1,298税込1,428
1個(100g)
3日以内出荷
SKRK100-COAT姉妹品ネンド「すけるくん」の透明度を高くする場合に使用します。 「すけるくん」で作成した作品の表面に「すけるくんコート液」を塗布することでよりクリアーな質感が出ます。
彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kgアーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
レジンクラフト用 ソフトモールド 日本紐釦貿易レジンクラフト用 ソフトモールド日本紐釦貿易
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
植物性樹脂ねんど セレネ(Selene) アーテック[学校教材・教育玩具]植物性樹脂ねんど セレネ(Selene)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
782税込860
1個
当日出荷
まるで絹のようにしっとり、なめらかなめらかで繊細な表現ができる樹脂粘土。でんぷんを主成分とした植物性樹脂粘土なので、お子様にも安心してお使いいただけます。乾くと半透明になるので、透ける表現が可能です。材質:澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤。サイズ:約140×210×30mm。セット内容:セレネ50g×4
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容セレネ50g×4材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤寸法(mm)約140×210×30包装形態ヘッダー付き袋入り
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(379件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
液体ねんど どろろん3.5kgクラス用 アーテック[学校教材・教育玩具]液体ねんど どろろん3.5kgクラス用アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
2,273税込2,500
1個(3.5kg)
当日出荷
どろっとした触感できもちいい絵の具を混ぜてカラフルな液体ねんどがつくれる紙、布、ひもなどがそのままの形で固まる ダンボールや木材などにも塗りやすいサイズ:Φ160×205mm1ケース18~20人分
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ105×205
エポキシ造形パテ(速硬化タイプ) TAMIYA(タミヤ)エポキシ造形パテ(速硬化タイプ)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
519税込571
1本(25g)
当日出荷
プラモデルの補修や改造などに使えるパテです。硬化時間が短く、きめ細かな仕上がりも特徴。 白い主剤とベージュの硬化剤を混ぜ合わせて使用します。
用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25g×1セット硬化時間(時間)5~6危険物の類別非危険物
ソフトモールド 球体型プロ 日本紐釦貿易ソフトモールド 球体型プロ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車フロントガラス(輸入車) FUYAO自動車フロントガラス(輸入車)FUYAO(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
ソフトモールド パジコソフトモールドパジコ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。全長(mm)210質量(g)225切断目安(Φmm)25(生木の場合)
蓄光ねんど抗ウイルス25g アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光ねんど抗ウイルス25gアーテック[学校教材・教育玩具]
237税込261
1セット
3日以内出荷
暗闇で光る不思議なねんどしばらく光を当てると、暗闇で光る不思議なねんどです。材質:澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤、蓄光粉。サイズ:約45Φ×10mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤、蓄光粉寸法(mm)45Φ×10
左用剪定鋏 フェルコ左用剪定鋏フェルコ
13,980税込15,378
1丁
4日以内出荷
回転式ハンドル、アングルヘッド及び曲線ハンドルを採用したシリーズ中の最上位モデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO7の左利き用です。全長(mm)210質量(g)290
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
5,698税込6,268
1丁
3日以内出荷
強度に優れた厚手設計のスチールを採用したシンプルなエントリーモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に全長(mm)225質量(g)310
剪定鋏 フェルコ剪定鋏フェルコ
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷
小さめの刃ながら、支点力点間を長めに設計した形状と回転ハンドルにより、力強い切断が可能です。 軽量・コンパクトな回転ハンドル式モデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に全長(mm)200質量(g)265切断対象生木等
左用剪定鋏 フェルコ左用剪定鋏フェルコ
10,980税込12,078
1丁
3日以内出荷
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用し、切断機能に特化したモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途FELCO8の左利き用です。全長(mm)210質量(g)245
【オートジュエリー】 フェラーリ 360,355,550,575,512,F50 ファイバーLEDテール Ferrari オートジュエリー【オートジュエリー】 フェラーリ 360,355,550,575,512,F50 ファイバーLEDテール Ferrariオートジュエリー
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
オートジュエリー Autojewelryフェラーリ F360モデナ,F355,F550,F575,F512,F50用 ファイバーLEDテール伝統の丸4灯を継承し、立体的な造形でテールをより際立たせるデザインと丸形ファイバー&フルLED仕様で跳ね馬を今風に仕立て上げます。ポジション点灯時は幻想的な光を放ち、奥行き感をさらに強調する立体的な丸形ファイバー。中央部は独自のレンズカットでクリスタル感を出しつつ全体をわずかにスモークがかったレンズ色とし、高級感とスポーティー感の絶妙なバランスがとれたフェラーリらしいテールランプです。新品左右セット(4ピース)保安基準適合 Eマーク取得製品1年保証(水漏れ・LED切れ)カプラーオン簡単接続ハイフラ抵抗付属反射板付属取付説明書付き【適合車種】フェラーリ F360モデナ,F355,F550,F575,F512,F50【注意事項】保証内容はメーカー規約に基づきます。360の純正テールの点灯パターンで設計されておりますので、リアフォグが純正で点灯しない車両はリアフォグの機能はありません。 355などブレーキ点灯が純正で内側点灯の車両は、こちらの製品のリアフォグ部が点灯します。(配線加工で外側テールのブレーキ点灯化も可能です。)
メーカー360,355,550,575,512,F50グリーン購入法適合
キューネ アセトバルサミコ      瓶 250mlx6 キューネキューネ アセトバルサミコ 瓶 250mlx6キューネ
3,598税込3,886
1セット(250mL×6個)
3日以内出荷
イタリア・モデナ地方のブドウからキューネ社の伝統のビネガー製法で生み出した、大変まろやかな黒酢です。(酸度6%)(イタリア産)
保存環境常温入数1セット(6個入)
フィモ プッシュモールド フラワー ステッドラーフィモ プッシュモールド フラワーステッドラー
819税込901
1個
6日以内出荷
材質シリコン直径(Φmm)70(本体)質量(g)36.6種類フラワー
グレイス ミッケル化学グレイスミッケル化学
24,980税込27,478
1個(18L)
5日以内出荷
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。 重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。 粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。 透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材タイプ超耐久性容量(L)18使用量1200~1500m2/1缶
アルチェ・ネロ バルサミコビネガー  瓶 250mlx12 日仏貿易アルチェ・ネロ バルサミコビネガー 瓶 250mlx12日仏貿易
11,980税込12,938
1セット(250mL×12個)
3日以内出荷
イタリアのモデナ地方で作られた有機バルサミコ・ビネガー。有機栽培のぶどうから作りました。ドレッシング、マリネ、肉料理のソースに。アイスクリームや苺にかけると、その風味が一層深まります。
保存環境常温
フェデルツォニ バルサミコ 瓶 ミツカンフェデルツォニ バルサミコ 瓶ミツカン
7,598税込8,206
1箱(250mL×12本)
3日以内出荷
イタリア、モデナ地方の伝統的な製法で作ったバルサミコです。ワインを発酵させて作ったワインビネガーに濃縮したぶどう果汁を加えて熟成しているので、芳醇な香りとふくよかな甘みが感じられます。
真鍮製水栓 外用 金色 モデナ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品G1/2変換アダプター材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133