世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ
本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので
どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。
スマートフォン用ホルダー
Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。
カラーでスキャン&出力
高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。
人物の顔・身体や動物にも安全
光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。
簡単なモデリング
クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要
テクノロジー赤外線構造光デュアルカメラ
精度(mm)シングルキャプチャ:最高0.3
範囲(mm)シングルキャプチャ:210×130
動作距離(mm)275±100
寸法(mm)最小スキャン:30×30×30
速度スキャン:8fps
光源クラス1赤外線レーザー
照準特徴調整、マーカーポイント調整
フォーマット形式出力:STL、 PLY、 OBJ
本体質量(g)225
本体寸法(mm)154.6×38.2×25.6
出力3Dプリンタでの出力可能
セット内容スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー
仕様【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7.85 W。出力スピード = 228 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 2399 gcm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 32 (直径) x 73.9 mm。許容電流値 = 990 mA。長さ = 73.9mm。幅 = 32 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。RS Pro 、 12 V dc 、 2399 gcm 、ブラシ付き DC ギア式モータ、出力速度 228 rpm低速で効率的ながら高い始動トルクを発揮するモータをお探しですか.これらの 12 V dc ギアモータには、低速度動作用に効率を最適化しながらトルクを向上させる遊星ギアヘッドが付属しています。 RS Pro 製品と同様に、これらのモータは高品質な構造を誇る高品質な製品です。このギアは、自己潤滑性を備えた頑丈な焼結青銅ベアリングを備えているので、摩擦が軽減し、メンテナンスが少なくて済みます。モータはブラシを使用してモータの巻線に電流を供給するため、低速でもスムーズな動作が可能です。各 DC ギアモータは、その堅牢な構造により、コンパクトなサイズと軽量性にもかかわらず、過酷な環境で長時間使用できます。ヒートシンクとして機能する鉄芯を備えているため、温度過負荷が発生しにくくなっています。 遊星ギア式モータは、産業用途とモデリング用途の両方に役立ちます。オートメーションやロボットからマッサージチェアやゴルフカートまで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.遊星ギアヘッド付きのブラシ付き DC モータ .出力速度は 228 rpm です .最大出力トルクは 2399 gcm です .供給電圧は 12 V dc です .定格電流: 990 mA .定格電力: 7.85 W .シャフト径: 6 mm .長さ 73.9 mm .幅 32 mm (直径 .重量: 213 g . 鉄心RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
21.5インチ2.5K QHDペンディスプレイで想像力を無限大に解放すれば、目の前にドラマチックな風景が広がります。その鮮明さと細部へのこだわりが、映画を見ているかのような映像体験と没入感のあるデジタルワールドを演出します。量子ドットがもたらすカラフルな。幻想の世界。量子ドット技術が用いられたKamvas RDS-220は、微細な半導体結晶が光に反応して彩度を落とさずに最大輝度でより広いスペクトルの色を表現する新型のLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載しています。これにより、Kamvas RDS-220はsRGB 145%の色域ボリューム、1670万色の表示色、そしてシャープなコントラストを実現し、高い色精度と彩度を持つ、色鮮やかな映像表現が可能になりました。集中力を損なわないアンチグレアスクリーン。Kamvas RDS-220では、量子ドット技術により、有害とされるブルーライトの放射が低減され、アンチグレア・エッチング加工を施したガラス表面により、効果的にまぶしさが抑えられています。そのため、明るい外光や眼精疲労に悩まされることなく、快適にペンディスプレイを見続けたりドローイングに集中することができます。創造性を引き出すために生まれたディスプレイ。8192段階の筆圧感知機能と300PPS以上のレポートレートにより、わずかな筆圧の変化も即座に認識し、ペン先から出るラインとストロークを思い通りに表現することができます。PW517は、±60°のチルトに対応し、自然な陰影や色合いを表現するための操作性が向上し、作品をダイナミックにしたり、立体感を与えることがより簡単になりました。複数のポートで効率的なアート制作を。Kamvas RDS-220の右側面にあるUSB-Aポートを使用すれば、USBメモリーやマウス、キーボードなどを接続して、作業効率が向上します。また、2つのUSB-Cポートは、3in2ケーブルでペン型ディスプレイと他の機器を接続する際、より安定したデータ転送と十分な電力供給を提供します。シームレスに連携。Kamvas RDS-220はドローイング、デザイン、写真編集、アニメーション、3Dモデリングなどの幅広いソフトウェアに加え、Windows OS、macOS、Android OSなどのさまざまなOS上で完璧に動作します。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:145% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴
寸法(mm)アクティブエリア:475.4×267.4
質量(kg)3.45(専用スタンド)
外形寸法(mm)546×323×19~26.7
出力電圧12V/3A
精度(mm)±0.3(センター)、±2(コーナー)
読取(mm)(高さ)10
インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載
読取(率)>300PPS
コントラスト比1200:1
スタンドスタンド調節角度 20°~80°
表示色16.7M(8bit)
解像度2560×1440 (16:9) QHD、(読取)5080LPI
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%
視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)
LCD仕様IPS 60Hz
互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)
傾き角(°)(検知)±60
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC 100-240V(50/60Hz)
筆圧レベル(感知)8192レベル
輝度(cd/m2)220(Max.)
応答時間(ms)14
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです
カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。
TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。
ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。
ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。
たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。
プレゼンター機能搭載
スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。
大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。
スポットライト機能搭載
TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。
スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。
スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。
アクティベート機能搭載(リンクを有効にする)
画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。
アプリケーション変更機能
ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。
プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。
究極のトラベルマウス
マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。
小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ヘビーユーザー&デザイナーの方へ
ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。
「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。
更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。
例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。
また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。
色グレー/ライムグリーン(ホイール)
質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1
寸法(幅W×高さH)(mm)42×34
接続方式無線
接続形式Bluetooth Ver 4.0
バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh
使用電池リチウム電池×1つ
保証期間ご購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB
消費電力(W)48
電源DC24V/2A
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170
光源Linear ProjectionLED Module
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430
ディスプレイ3.5インチタッチパネル
解像度XY:22(μ)
印刷速度80mm/hr
RoHS指令(10物質対応)対応
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード