「モトコマ はさみ」の検索結果
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(柄部)PA+GF
刃先ギザ刃加工
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)
適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
電動ドライバーにセットするだけで電動はさみに。
軽量コンパクトで取り回しの利便性抜群。
耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。内側にメスネジ、外側にオスネジが切ってあります。
用途テーパーねじ構造の接続継手
材質フッ素樹脂(PTFE)
2018年トラスコ掲載ページ10 0998
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE
適合流体酸、アルカリ
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット
タイプ多用途
刃長(mm)42
全長(mm)192
質量(g)130
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番274-5101
切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)162
質量(g)100
切断対象かき、みかん、野菜
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)210
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6781
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)178
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)240
刃長(mm)40
トラスコ品番309-6220
質量(g)330
最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210
刃長(mm)43
トラスコ品番222-2825
質量(g)220
呼びMU
切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷