耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面に固定できるタイプとなります。
耐荷重3~8Kg対応のモデルです。
ガススプリングを内臓しておりモニター使用時には任意の位置に固定し未使用時には壁際に収納しておくことができます。
仕様VESA75、VESA100
材質アルミニウム合金
質量(kg)約2.6
色シルバー
耐荷重(kg)3~8
保証期間1年
設置方法壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×4
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター4面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482
適合サイズ32インチまで
保証期間1年間
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)114×516×1000
質量(kg)約3.7
タイプデスク取付
取付方式C型クランプ
耐荷重(kg)8
保証期間3年間
取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター1
対応インチサイズ17~32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
取付方式クリップ式
耐荷重(kg)6
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×700
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。
補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。
万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。
ワンタッチで着脱できます。
タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど
付属品結束バンド
適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
耐荷重(kg)最大:約20
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
LXモニターアーム用のグロメットマウントキットです。作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンLXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポールと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途LXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポール用アクセサリ、グロメット取り付け
セット内容グロメットプレート、ボルト、蝶ナット、T 型レンチ、ケーブルタイ
取付方式グロメット
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ
セット内容23cm延長用アーム、キャップ
色アルミ色
本体質量(kg)約0.5
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ
セット内容23cm延長用アーム、キャップ
色ホワイト
本体質量(kg)約0.5
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで
取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、
必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
耐荷重(kg)5
質量(kg)2
保証期間1年間
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール直径:15~30mm(対応幅)
パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ
セット内容23cm延長用アーム、キャップ
色マットブラック
本体質量(kg)約0.5
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで
取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
耐荷重(kg)6
保証期間6カ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6
付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ
質量(kg)5
高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200
保証期間1年間
VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所
付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書
材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
質量(g)715
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
耐荷重(kg)1
適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)
液晶モニター1台
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
取付可能板厚(mm)10~55
VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ)
可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
17インチ~49インチのほとんどのモニターに対応。最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
寸法(mm)120×510×620
色スペースグレー
タイプデスク固定
取付方式クランプ式/ねじ固定式
耐荷重(kg)~18、曲面スクリーン:~14
アーム長さ(mm)460
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~49インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ粉体塗装
VESA対応75×75、100×100
1台
¥11,680
税込¥12,848
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LXモニターアーム用のグロメットマウントキットです。作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンLXモニターアームシングル、LXデュアルダイレクトアームと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途LXモニターアーム用アクセサリ、グロメット取り付け
セット内容グロメットプレート、ボルト、蝶ナット、T 型レンチ、ケーブルタイ
取付方式グロメット
保証期間10年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様VESA75、VESA100
RoHS指令(10物質対応)対応
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。
設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。
VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。
モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。
垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。
ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金
質量(kg)2.6
色シルバー
設置方法壁面取付
VESAマウント(mm)75、100
RoHS指令(10物質対応)対応
関節数/アーム(個)6
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。
先端のモニター取付部は脱着式となります。
クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)2.75
色ブラック
耐荷重(kg)3~8
設置方法クランプ取付
VESAマウント(mm)75、100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
画面の前後移動ができる4軸タイプ。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,068
税込¥3,375
8日以内出荷
視線の移動がスムーズな横並び2画面。画面の前後移動ができる4軸タイプ。マルチモニターに最適な水平可動方式。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
1画面分の横幅で2画面置ける、縦並び2画面。デスクを広く使える、シンプルな2軸タイプ。マルチモニターに最適な水平可動方式。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)11.3
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
3種類のアーム長さから選べるモニターアームです。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
付属品取付ねじ六角棒スパナモニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
質量(kg)8(最大モニター)
色シルバー
取付方式壁付
主材質アルミ合金、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ