パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質スチール
質量(g)443
切替方式2:1又は1:2
出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)W153×D115×H60.5
保存温度(℃)‐20~60℃
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度5~40℃
解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番64-0858-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台
対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15 ミニ
消費電力(mW)130
キーボード/マウスUSB
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
手動スイッチ切り替え。
ソフトウェア不要。
外部電源不要。
色ブラック
ポート数2
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート18Gbps
動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
16入力1出力 HDMI切替機及びマルチビューワは、16個のHDMIソースのコンテンツをHDMIディスプレイ上で視聴することができ、シームレスなスイッチング機能を備えたシングルディスプレイと16個のウィンドウマルチビューワの2種類の動作モードをサポートしています。1080p、720p、1080i、1024x768、1360x768の出力解像度をサポートするスケーリングアップ/ダウン機能を内蔵。
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3
材質スチール
質量(g)474
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4
本体サイズ(mm)153×115×60.5
アズワン品番64-0858-08
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )
映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。
VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。
最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。
耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:4、ダイレクト1
付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.66
消費電力(W)(DC5.3V)0.47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度
コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5
アズワン品番64-8301-25
最大延長(m)30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)75
準拠DDC
オーディオ入力4
オーディオ出力1
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ
材質メタル
対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク)
周波数帯域(MHz)映像/300
最大解像度1920×1440(75Hz対応)
使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60
LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1
使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2
仕様切替音なし
適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合
質量(g)88(ケーブルを含む)
切替方式手元スイッチ
電源バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず)
適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器
最大消費電力(W)0.5
インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2
供給電流(mA)ポート合計400以内
キーボード/マウスUSB
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。
HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。
2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。
ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。
裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。
手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。
切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。
[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数PC/2
仕様切替音なし
切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、macOS Catalina(10.15)
対応機種(Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したPC/AT互換機(Mac)Mac OS が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStation(R)3
最大消費電力(W)2.65
最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA)
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
材質スチール
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート3.4Gbps
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質
2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作
7.1サラウンドサウンド
フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用
ポート数2
長さ(mm)80
幅(mm)50
質量(g)105
湿度(%RH)31321
保存温度(℃)-10 ~ 80
出力電流(mA)2000
高さ(cm)2
入力電流(A)0.4
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:3、出力:1
最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
周波数帯域(MHz)映像:600
適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1
適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内
適合規格VCCI クラスB
定格ACアダプター:DC 5V 1A
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
材質(本体)メタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約51×約20
本体質量(g)約109
付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定
使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
アズワン品番65-2327-90
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
双方向に対応したHDMI 切替機
仕様HDCP:対応
色シルバー
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0
コネクタ形状HDMI(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2台
対応解像度最大4K60Hz
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub15ピン
キーボード/マウスUSB
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン
質量(g)252
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)280(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-84
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色グレー
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブルUL2919
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。
ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。
RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸
色ブラック
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット
サイズ31.5型
ピッチ0.182
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.7
最大消費電力(W)260
コントラスト比1200:1
表示色約10.7億色
解像度3840×2160ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-326KHz
走査周波数(垂直)24-144Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)400
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。8ビットカラーによる1670万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に。カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合
サイズ27型
ピッチ0.233
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約9.3
最大消費電力(W)200
コントラスト比1000:1
表示色約1670万色
解像度2560×1440ドット
視野角水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)27-150KHz
走査周波数(垂直)24-100Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m)
入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1
スピーカーあり: 3Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
輝度(cd/m2)350
USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本
質量(g)690※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】4
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇
付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2
消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5
電源内蔵
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)
色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)
コントラスト比2000:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角178°/178°
応答速度5ms
スピーカー2.5W×2
画面サイズ31.5インチ
カラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー
高さ調整範囲(mm)150
バックライトLED バックライト
アスペクト比16:9
パネルIPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現。・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能。・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減。・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能。・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403
コントラスト比1000:1
最大解像度フルHD(1920×1080)
保証期間3年
視野角178°(H)/178°(V)
電源タイプ36W ACアダプタ
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1
モニターサイズ27インチ
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
輝度(cd/m2)250
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms(GtoG)/最大消費電力:170W/ 25型、WQHD解像度(2560x1440)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、DisplayHDR 400・HDR10対応、4辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、8ビットカラーによる1677万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 100%、DCI-P3/Display P3 95%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能、カラーモード: DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン(アニメーション)/ブルーライト軽減/ePaper/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。オリジナルデザインのモニターアーム付きモデル。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4、出力:1
最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
周波数帯域(MHz)映像:600
適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1
適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内
適合規格VCCI クラスB
定格ACアダプター:DC 5V 1A
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
材質(本体)メタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×約51×約20
本体質量(g)約150
付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定
使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
アズワン品番65-2327-91
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:5、出力:1
最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
周波数帯域(MHz)映像:600
適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1
適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内
適合規格VCCI クラスB
定格ACアダプター:DC 5V 1A
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
材質(本体)メタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×約51×約20
本体質量(g)約154
付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定
使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
アズワン品番65-2327-92
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
型式PCX-1
測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約250(乾電含む)
電源USB形式(micro_B)
測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥78,400
税込¥86,240
3日以内出荷
見やすい高さ・角度に調節が出来る!画面の縦横回転が出来る!IPS液晶採用の色彩豊かな美しさと使いやすさを兼ね備えたモデル。付属スタンドでモニターの高さ、前後左右の角度まで細かな調整ができ大人から子どもまで使う人に合わせた位置で使用できます。目をいたわるアイケア機能も豊富に備え長時間使用でも快適にご使用いただけます。DP×1ポート、HDMI×2ポートを搭載。ゲーム機やパソコンなど最大3台同時に接続が可能。モニター側の機能で入力信号を切り替えて映し出す事が可能なんどえ、接続機器を変えたい時にケーブルを抜き差しする必要がなく快適です。
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア(非光沢)
機能ブルーライト軽減、フリッカーレス
インターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャック
コントラスト比1000:1
視野角左右178°/上下178°
VESAマウント(mm)100×100(ネジサイズM4、ネジ穴深さ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
発色約16.7M(8bit)
信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1
バックライトLED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC)
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)15~30
オーディオ3Wスピーカー×2
角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°
柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器。UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター。幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー。簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替。柔軟な4Kデジタルサイネージを構成。トレーニング中にソースとディスプレイを切替
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
グリーン購入法適合
7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
アズワン品番61-0743-94
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1
材質ABS
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力1.2W
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下
取扱説明書あり
対応解像度4096×2160/30Hz (4
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m)
色筐体:ホワイト
消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし
電源内蔵
角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90°
表示サイズ(mm)596.7×335.7
対応HDCP2.3
機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI
コントラスト比2000:1
最大解像度5K(5120×2880)
表示色約10.7億色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品
走査周波数(水平)30 - 178KHz
走査周波数(垂直)24 - 76Hz
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー3W × 2
画面サイズ27インチワイド
出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1
画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi
高さ調整範囲(mm)150
光沢ノングレア
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)
イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)<0.5
対応VESA規格あり(100×100mm)
輝度(cd/m2)400(HDR時400)
USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ