41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ切替器
エコ商品
4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。 VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。 耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:4、ダイレクト1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.66 消費電力(W)(DC5.3V)0.47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8301-25 最大延長(m)30 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 準拠DDC オーディオ入力4 オーディオ出力1
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

双方向に対応したHDMI 切替機
仕様HDCP:対応 シルバー 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0 コネクタ形状HDMI(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2台 対応解像度最大4K60Hz
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格UL20276 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸 ブラック コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

31.5型、4K解像度(3840 x 2160)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10/Display HDR400対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10.7億色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート144Hz対応、FreeSync Premium/VESA Standard Adaptive Sync対応でなめらかな映像の描写を可能に。Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。搭載カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。Thunderbolt 4、HDMI 2.1、DP 1.4の3系統接続。Thunderbolt 4でのデイジーチェーン接続で2台への4K/144Hz出力に対応。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き
仕様●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):486.3~636.3 x 714.3 x 242.1●PCリサイクル:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり:30度/ 30度●高さ調整:あり:150mm●Display HDR:DisplayHDR 400●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ホワイト●標準消費電力:標準55W*デフォルトDisplay P3●モニタ形状:平面●HDR方式:HDR10●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リフレッシュレート:144Hz●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):1ms●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット サイズ31.5型 ピッチ0.182 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約9.7 最大消費電力(W)260 コントラスト比1200:1 表示色約10.7億色 解像度3840×2160ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-326KHz 走査周波数(垂直)24-144Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / Thunderbolt 4ケーブルx1(約1.0m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /HDMI 2.1ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI2.1x1、DP1.4x1、Thunderbolt 4(90W給電)x1 スピーカーあり: 3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

27型、WQHD解像度(2560 x 1440)、視野角の広いIPSパネル採用。光の反射を抑えるナノマットコート採用。ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。8ビットカラーによる1670万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 100%キャリブレーションレポート付属。ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。リフレッシュレート100Hzでなめらかな映像の描写を可能に。カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/モノクロ/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
仕様●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:標準29W*デフォルトDisplay P3●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):グレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●本体サイズ(H×W×D):430~545 x 614 x 220.2●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度/ 20度●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:あり:115mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ27型 ピッチ0.233 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約9.3 最大消費電力(W)200 コントラスト比1000:1 表示色約1670万色 解像度2560×1440ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)27-150KHz 走査周波数(垂直)24-100Hz ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m) / USB Type-Cケーブルx1(約1.5m) / USB 3.2 Gen1ケーブルx1(約1.8m) /DisplayPort 1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子HDMI2.0x1、DP1.4x1、USB Type-C(90W給電)x1 スピーカーあり: 3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 輝度(cd/m2)350 USBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 3、USB Type-C (Upstream) x1
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg)4.8 出力(イヤホン)YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1080 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニター
エコ商品
見やすい高さ・角度に調節が出来る!画面の縦横回転が出来る!IPS液晶採用の色彩豊かな美しさと使いやすさを兼ね備えたモデル。付属スタンドでモニターの高さ、前後左右の角度まで細かな調整ができ大人から子どもまで使う人に合わせた位置で使用できます。目をいたわるアイケア機能も豊富に備え長時間使用でも快適にご使用いただけます。DP×1ポート、HDMI×2ポートを搭載。ゲーム機やパソコンなど最大3台同時に接続が可能。モニター側の機能で入力信号を切り替えて映し出す事が可能なんどえ、接続機器を変えたい時にケーブルを抜き差しする必要がなく快適です。
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア(非光沢) 機能ブルーライト軽減、フリッカーレス インターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャック コントラスト比1000:1 視野角左右178°/上下178° VESAマウント(mm)100×100(ネジサイズM4、ネジ穴深さ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 発色約16.7M(8bit) 信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1 バックライトLED アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC) 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)15~30 オーディオ3Wスピーカー×2 角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル × 1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル x 1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル x 1(約1.8m) 筐体:ホワイト 消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし 電源内蔵 角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90° 表示サイズ(mm)596.7×335.7 対応HDCP2.3 機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比2000:1 最大解像度5K(5120×2880) 表示色約10.7億色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品 走査周波数(水平)30 - 178KHz 走査周波数(垂直)24 - 76Hz 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 2.1 × 1/DisplayPort 1.4 × 1/Thunderbolt 4(90W給電) × 1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー3W × 2 画面サイズ27インチワイド 出力端子Thunderbolt 4(out, 15W給電) × 1 画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi 高さ調整範囲(mm)150 光沢ノングレア RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式) イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)あり アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)<0.5 対応VESA規格あり(100×100mm) 輝度(cd/m2)400(HDR時400) USBUSB Type-C (Downstream) × 1/USB3.2 Gen1 (Downstream) × 3/USB Type-C (Upstream) × 1
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

C2-D46-UC2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ StarTech.com 動画あり
4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア 付属品クイックスタートガイド 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)350 ポート数2(KVM) ケーブル長(m)1.2 幅(cm)9.7 長さ(cm)8.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS 保存温度(℃)-20℃~60℃ インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス) 接続ケーブル付属 高さ(cm)2.5 コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA) 液晶モニター1 動作温度(℃)0℃~40℃ 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード) 対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz) ビデオ仕様DisplayPort 1.2 湿度(%)0%~90%RH オーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

2台のノートPCを同時充電:100W Power Deliveryパススルー機能を搭載。USB-C専用電源アダプター(別売)を使用して各ホストノートPCで同時に10Wのリザーブと最大90Wの充電が可能なPC切替器。USB-C接続4K60Hz KVMスイッチ:USB-C DP Alt Modeに対応ノートPCに接続したUSB-Cケーブル一本で、キーボード、ビデオ、マウスのスピーディーな切り替えが可能。4K60Hz HDMI出力、2口のUSB HIDポート、押しボタン式切り替え機能搭載。対応機種:Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook)などすべてのハードウェアプラットフォームに対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートCPU切替器。すぐに導入可能:1mのUSB-Cホストケーブルが2本付属、バスパワー駆動のコンパクトなパソコン切替器。滑り止め用ゴム足付きのコンパクトで丈夫な筐体は、使用中も所定の位置をキープ。使いやすいポートレイアウト。選択ポートと充電状態を示すLEDインジケーター搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスのウインドウレイアウトツールなど
用途ホームオフィスでの個人用ノートPCと仕事用ノートPC間の周辺機器の共有に最適。2台のノートパソコンを充電しながら、ディスプレイ、マウス、キーボードを切り替えて使用 セット内容1m USB-Cケーブル (2本)、クイックスタートガイド 対象パソコン[PC1側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン、[PC2側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン 質量(g)200 切替方式本体切替用ボタン 対応OSWindows、macOS、Linux、ChromeOS 消費電力10W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70x140x15 最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz 保証期間2年間 コネクタ[PC1] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC2] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC1用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[PC2用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[ディスプレイ] HDMI、[キーボード] USB-A (USB 2.0対応)、[マウス] USB-A (USB 2.0対応) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数パソコン2台
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場 セット内容キャビネット本体、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティ ネジおよび接続用ハードウェア、キー2本 シルバー 耐荷重(kg)2.3 本体質量(kg)約23.6 保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能 ホワイト系 質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含) 切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階 消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4 外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101) 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件) 機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン 液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待受時間受話子機・子機:約200時間 連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約200(本体のみ) 外形寸法(mm)W140 × D64 × H16 規格HDMI(Deep color対応) ポート数5 入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

マトリックススイッチャー。VM3250は、一つの筐体からローカルやリモートにある複数のA/V入力機器とディスプレイにアクセスして、これらの機器をリアルタイムで切り替えることができます。VM3250を使用すると、ユーザーはフロントパネルにあるボタンを押すだけで、ビデオやオーディオコンテンツを個別に切り替えて、様々なモニター、ディスプレイ、プロジェクター、スピーカー等へ直接送信することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷

C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 動画あり
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シャープコードレス電話機
エコ商品
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。 留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。 迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。 電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇 ホワイト 質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む) 切替方式着信(呼出)音量:5段階・切 消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5 外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件) 機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能 液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
2台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。 VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。 電源の状態とソースデバイスはLED表示します。耐久性に優れたフルメタルケースです。ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:2、ダイレクト1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.45 消費電力(W)(DC5.3V)0.55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタD-Sub15ピン オス×2、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×3 アズワン品番64-8302-57 最大延長(m)30 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 準拠DDC オーディオ入力2 オーディオ出力1
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

C2-D46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用) StarTech.com 動画あり
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
6日以内出荷

プロスペック4画面HDMIセレクター
エコ商品
最大4台のHDMI機器(ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機など)の映像を1台のディスプレイに4分割して同時に映し出せ、多彩なモニターレイアウトによる表示も可能にした便利な製品。5種類のマルチ表示モードを搭載し、ボタン1つで切替可能。また、シームレス切替機能を搭載、映像が切り替わり表示されるまでのタイムラグがなく、画面待ちのストレスがありません。マルチ表示や音声の切替を手元で操作でいるリモコン付き。
仕様HDCP1.3 セット内容本体、リモコン(CR2025テスト用電池付き)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)本体:約226、リモコン:約20(ボタン電池含む) 電源DC12V/2A 解像度最大1080p/60Hz 入力端子HDMI(タイプA)×4系統 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)10~90 出力端子HDMI(タイプA)×1系統 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195×80×24、リモコン:40×85×9 分配数4 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 電源アダプタAC100V50/60Hz、DC12V2A(プラグセンタープラス) 色深度36ビット/ピクセルディープカラー オーディオLPM7.1/DolbyTruehd/DTSマスターオーディオ
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

親機コードレス大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
ゴールド系 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス 対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 保証期間6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15 適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) ビットDeep Color(36bit:12bit/各色) 音声(対応フォーマット)DTS Digital、Dolby Digital 付属品HDMIケーブル(1m)×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV
エコ商品
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g)約450 規格WVGA (Wide-VGA) 消費電力(W)12 電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144 コントラスト比400:1 ディスプレイ9インチ TFT-LCD 解像度800×480 到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角13/15/45/45(min)(CR≧10) 応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W 受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)200
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
付属品リアカメラ接続アダプター、切替スイッチ、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書 適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
8,898 税込9,788
7日以内出荷

燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません) 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEEPCOOLDeepcool 空冷CPUクーラー
エコ商品
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A) 寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25 質量(g)1780 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6 定格電圧(V)12DC ベアリングファン:流体動圧軸受 本体寸法(mm)147×144×172 型番R-ASN4-BKNVMD-G ファン翼数2個 ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm 適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4 コネクタファン:4-pin PWM ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

プリンストンワイヤレスプレゼンシステム
エコ商品
マルチOS対応で書くデバイ椅子画面をワイヤレスで大型モニターやプロジェクターに出力可能です。親機に接続可能な子機は最大32台、投影は4分割出力に対応。QUATTROPOD送信機によるミラーリングはAirPlay/GoogleCast/Miracastによるミラーリングが混在した環境でも2分割/4分割出力が可能。親機と子機が独立したネットワークでも活用が可能です。
仕様●HDCP:(親機)1.4、(子機)1.4●ビデオポート:受信機(親機)[出]HDMI、送信機(子機)[入]HDMI●映像音声圧縮方式:H.264/MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード)●画面分割:2/4分割 その他子機最大接続数s:32台、複数台受信機ミラーリング:マルチキャスト機能(最大6台)、映像切り替え管理:管理者モードで設定 インターフェースUSB 解像度親機:4K30Hz、、子機:1080p 電源プラグ親機:USB-A⇔C、子機:本体ケーブル セキュリティAPS2-PSK or WAPA3 Client mode 伝送速度(Mbps)最大866Mbps[2T2R] RoHS指令(10物質対応)対応 音声LPCM(2ch) 有線LANGiga/PoE 無線LAN802.11ac(5Ghz)
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g)約580 規格WSVGA(Wide-SVGA) 消費電力(W)14 電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160 コントラスト比400:1 ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD 解像度1024×600 到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角45/45/60/60(min)(CR≧10) 応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W 受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)200
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

データシステムAVセレクターオート
エコ商品
AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用] 付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1以下 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く) 端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。 現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。 ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)通常使用で約5000 商品タイプ本体 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5V)1.76 電源バスパワー ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 最大解像度1080p、1920×1200 ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2 アズワン品番64-8301-28 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

オーバル水用フローペットー5G
エコ商品
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合) 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JD-AT91CL 大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 シャープ 動画あり
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台 ホワイト系 質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129 消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート 液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

着信時に大きな音とともにフラッシュランプが点滅。テレビを見ていたり、別の部屋にいるときも着信に気づきやすく便利な電話機です。ホワイト液晶&大きな文字表示で画面が見やすい。ボタンも大きく押しやすい、使いやすいデザインです。ハッキリとした音になる「音量大ボタン」ワンタッチで大きく聞き取りやすくなります。また、親機ではシニアの方が聞きとり難い高音域を強調したハッキリとした音になります。迷惑電話対策に役立つ、非通知やフリーダイヤルお断り機能や、お名前確認ボタンも搭載。
ホワイト系 質量(g)親機:615(ACアダプター含まず)、子機:127(充電器含む)、充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.6、待機時0.8、子機:急速充電時0.7、待機時0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:190×198×68、子機:49×26×165 機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュライト、着信よびだし音6段階、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、ワンタッチダイヤル(5件)、停電時対応※1(受発信通話)、【子機基本機能】着信呼び出し5段階音量切替、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、電話帳機能(カナ100人×1番号)、ワンタッチダイヤル(2件)、【防犯機能】お名前確認ボタン、通話録音最大10分(1件1分最大50件)、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り(ナンバーディスプレイ契約時に限る)、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け(親子)、着信記録(親子)、【コードレス機能】内線通話、保留・転送、双方向子機間通話、【留守録機能】最大10分/録音件数50件、自動応答メッセージ1件、外線リモート 液晶パネル親機4.7型[34×115mm]カナ1行/ホワイトバックライト、子機:1.4型[22×30mm]カナ2行/ホワイトバックライト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)2
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g)約480(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量16GB 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm)16 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835) 入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW)200 再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1台ほか
98,980 税込108,878
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm)0.2~16(評価) 測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm)-210~160(Z方向) 充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応)対応 測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm)5
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)