「モニタ 切替 機」の検索結果

570件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質スチール 質量(g)443 切替方式2:1又は1:2 出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm)W153×D115×H60.5 保存温度(℃)‐20~60℃ インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 動作温度5~40℃ 解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番64-0858-07 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
4台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。 VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。電源の状態とソースデバイスはLED表示します。 耐久性に優れたフルメタルケースです。 ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:4、ダイレクト1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.66 消費電力(W)(DC5.3V)0.47 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタD-Sub15ピン オス×4、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8301-25 最大延長(m)30 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 準拠DDC オーディオ入力4 オーディオ出力1
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本 質量(g)690※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 適合規格VCCI Class B 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44 対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの 機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年 最大接続台数【パソコン】4
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3 材質スチール 質量(g)474 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種) インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4 本体サイズ(mm)153×115×60.5 アズワン品番64-0858-08 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 ) 映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
2台のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力できます。 VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能です。 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応です。 電源の状態とソースデバイスはLED表示します。耐久性に優れたフルメタルケースです。ソフトウェアのセットアップ不要です。
用途複数の映像の切替に 接続台数デバイス:2、ダイレクト1 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.45 消費電力(W)(DC5.3V)0.55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×77×44 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタD-Sub15ピン オス×2、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×3 アズワン品番64-8302-57 最大延長(m)30 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)75 準拠DDC オーディオ入力2 オーディオ出力1
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1 スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 ケース質量(kg)3.11 消費電力DC5V:8.66W:66BTU 材質(ケース)メタル ディスプレイHDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続) 互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12 キーボード/マウスUSB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラック ポート数2 コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート18Gbps 動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質 2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器 自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単 EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力 5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成 IRリモコン同梱 RS-232シリアル制御インターフェイス 1080pHD解像度との下位互換性
用途4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供。複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用。Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張。デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応 ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配 DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単 すぐに接続できるクイックセットアップ ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能 最大解像度1920×1200
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台 対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15 ミニ 消費電力(mW)130 キーボード/マウスUSB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。物理的な接点を動かさない、電子式の切替器です。接点を切り替える方式の機械式とくらべて、物理故障が少なく、信号損失が少ない特徴があります。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。本体の天面と側面は、光の反射を抑えるマット仕上げです。各種機器に使われているLEDなどの反射光が目に入る煩わしさを軽減します。接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。※既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。軽い力で押せる切替スイッチを天面に配置しました。切替スイッチを押す時に、本体がずれる煩わしさがありません。HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。テレビと接続するHDMIケーブルは交換が可能です。使用環境に応じて、別途購入頂いた長さのHDMIケーブルをご利用頂けます。HDMI端子には、サビ等による信号劣化を防ぐ金メッキシェルと金メッキピンを採用しました。HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。※接続機器の種類、接続機器の動作状態によっては HDMIからの電源供給が不足し動作が不安定になる場合があります。 画面が明滅する等、動作が不安定な場合は 本体側面の外部電源ポートに電力を供給してください。
仕様●メーカー:エレコム●型番:DH-SW31BK/E●コネクター形状:入力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×3出力/HDMIタイプA 19ピン(メス)×1電源/USB[microB]メス●サイズ:95(W)×46(D)×15(H)mm●対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで●付属品:HDMIケーブル(1m)×1本●対応映像出力機器:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等●HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)●色深度:Deep Color(36bit/12bit/各色)●データレート:最大7.5Gbps●対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital アズワン品番68-1866-87
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数PC/2 仕様切替音なし 切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 電源バスパワー 定格電圧(V)5 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、macOS Catalina(10.15) 対応機種(Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したPC/AT互換機(Mac)Mac OS が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStation(R)3 最大消費電力(W)2.65 最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA) ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2 仕様切替音なし 適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g)88(ケーブルを含む) 切替方式手元スイッチ 電源バスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W)0.5 インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA)ポート合計400以内 キーボード/マウスUSB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容本体、取扱説明書 材質ABS 切替方式本体切替ボタン 保存温度(℃)温度-20~60 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度温度0~50℃ 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0 湿度(%)湿度80以下(結露なきこと) データレート最大18Gbps
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:5、出力:1 最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)映像:600 適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×5、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1 適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内 適合規格VCCI クラスB 定格ACアダプター:DC 5V 1A 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×約51×約20 本体質量(g)約154 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 アズワン品番65-2327-92
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4、出力:1 最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)映像:600 適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1 適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内 適合規格VCCI クラスB 定格ACアダプター:DC 5V 1A 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×約51×約20 本体質量(g)約150 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 アズワン品番65-2327-91
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:3、出力:1 最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)映像:600 適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1 適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内 適合規格VCCI クラスB 定格ACアダプター:DC 5V 1A 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約51×約20 本体質量(g)約109 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 アズワン品番65-2327-90
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

双方向に対応したHDMI 切替機
仕様HDCP:対応 シルバー 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0 コネクタ形状HDMI(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2台 対応解像度最大4K60Hz
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1 材質ABS 切替方式本体切替ボタン, リモコン 消費電力1.2W インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4K(4096×2160) 動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下 取扱説明書あり 対応解像度4096×2160/30Hz (4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ランサーリンク16入力1出力HDMI切替機
16入力1出力 HDMI切替機及びマルチビューワは、16個のHDMIソースのコンテンツをHDMIディスプレイ上で視聴することができ、シームレスなスイッチング機能を備えたシングルディスプレイと16個のウィンドウマルチビューワの2種類の動作モードをサポートしています。1080p、720p、1080i、1024x768、1360x768の出力解像度をサポートするスケーリングアップ/ダウン機能を内蔵。
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:2、出力:1 最大解像度表示:4K60Hz(4096×2160) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i HDMI規格HDMI2.0b データレート18Gbps 周波数帯域(MHz)映像:600 適合機器【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2、出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)×1 適合ケーブル許容ケーブル長:入出力側共に5m以内 適合規格VCCI クラスB 定格ACアダプター:DC 5V 1A 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 材質(本体)メタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約51×約20 本体質量(g)約106 付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター×1 個、保証規定 使用温湿度範囲5~40℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲20~60℃、0~80%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 仕様【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG 対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 アズワン品番65-2327-89
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

2つのHDMI入力ソース(例:DVDレコーダー、ゲーム機)をテレビの1つのHDMIポートに接続する際、毎回ケーブルを抜き差しすることなく、簡単に切替ができる「HDMI(入力信号)切替機2in1」です。また、1つの入力ソース(例:PC)を2つのモニターのいずれかに表示することができる「HDMI(出力信号)切替機1to2」機能も有しております。(1to2の場合、2画面に同時表示する分配機能はございません。)。「(HDMI(入力信号)切替機能」と「(HDMI(出力信号)切替機能」は自動切替です。入力信号の切り替えや表示画面の切り替えは、天面のボタンで簡単に切り替えできます。2つの入力ソース(HDMI)を1台のテレビ(orモニター)でどちらか1つの映像を切り替えながら表示する「(HDMI(入力信号)切替機能」。1つの入力ソース(HDMI)を2台のテレビ(orモニター)でどちらか1つのテレビに切り替えながら表示する「(HDMI(出力信号)切替機能」。4K@60Hz x 2入力のHDMI切替機。
仕様●出力切替モード:HDMI 2.0×1 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)、HDMI 2.0×2 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度:14.4Gbps)●切替ボタン:天面スイッチ●入力切替モード:HDMI 2.0×2 入力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz、転送速度: 14.4Gbps)、HDMI 2.0×1 出力(解像度:最大 4K(3840×2160)@60Hz 転送速度: 14.4Gbps) セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。 外形寸法(mm)55×55×15 電源(V)不要(ただし、環境により電源不足の場合があります。その場合は、microUSBにて給電してください。DC5・USB充電器 ※別売) 本体質量(g)約35 入力端子microUSB×1 (電源供給用:電源不足時のみ)
1台
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)約0.5 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)5 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数2×1双方向 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(bits)最大18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
材質スチール 切替方式本体切替ボタン 保存温度(℃)-10~80 インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4K(4096×2160) 取扱説明書日本語取扱説明書あり HDMI規格HDMI Ver1.4a データレート3.4Gbps
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様モータ保護コンポーネント:ロードモニタ 、 電源電圧:380 → 440 V 、 許容電流値:8 A 、 全長:56mm 、 全体の幅:75mm 、 全体的な深さ:110mm 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 シリーズ:HPL 、 デジタルモータロード(kW)モニター. 実際のモータロードをkWで測定する装置。過負荷や低負荷のイベントに関するkW%のデジタル表示やプログラム可能なトリップが特徴です。こうした装置は、難しい閉塞状態や低負荷状況で稼働中のモータが原因で生じる設備の損傷を防止します。また、事前に設定された負荷レベルに達すると(エンドポイント監視)、その後のアクションを起動するために使用されます。このディスプレイは有効なモータロードのリファレンスとして使用され、トリップレベルと他のすべての変数は3つのプッシュボタンを使用するだけで迅速かつ正確に表示とプログラムを行えます。通常この装置はモータ制御パネルに取り付けられ、モータ電源の都合のよい箇所に接続します(インバータを使用している場合にはその前)。そのため設備内に追加のフィールド配線もセンサーも不要です。. この装置はリアルタイムでモータ電源を表示するとともに、要求時に、瞬間の最大と最小の電源レベルを捕捉して表示します。その情報はセットアップと障害の診断時に役立ちます。0.1 秒から25 秒までの範囲でプログラム可能な3つのデジタルディレータイマーで、タイムアウトモータ開始サージ電圧、短期過大電圧、及び誤トリップの原因となる可能性がある電源入り時イベントを対象とします。DIPスイッチはすべての設定の改ざん防止に使用します。 HPL110及びHPL110Aは必要に応じて50 Hzと60 Hzのどちらの操作にも切り替えられます。どちらの装置も手動モード又は自動リセットモードで操作できます。 自動リセットモードのプログラム可能なヒステリシスによってトリップ間の差動を把握でき、リセットレベルが自動的に有効になります。HPL 110はDINレール取り付けで、HPL110Aはパネル取り付けが可能です。用途としては、ポンプ(空回し、閉バルブ)、ファン(ベルト破損、閉ダンパー)、コンベア(スクリュー及びベルト)、分離遮蔽、パルプ製造機、スクレーパ、機械式ドライブ(ギアボックス、チェーン)の過負荷と低負荷における保護があります。
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 保存温度(℃)-20~60 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1 取扱説明書日本取扱説明書あり 対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz) HDMI規格HDMI Ver1.3 データレート2.25Gbps
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数3×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!
仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam 適合機種iPhone / iPad / Android セット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ 材質アルミ合金 質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700 外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5 電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A 対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時) センサー1/2.7インチ CMOSセンサー 保護等級【モニター】なし 有効画素数約200万画素(1920×1080) 記録媒体microSD 消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時) 解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352 検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度) アンテナSMAタイプ 最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能) タッチパネル方式静電容量方式 照射距離(m)【赤外線】最長約10 フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換) 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40 映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要 映像化方式H.264 データレート(bits)6M 周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz) 容量(GB)256( microSDカード) 録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアル SDスピードクラスClass10以上 モニターサイズ10型LCD (1024×600) サービス分類レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応 セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 入力信号(DCC)5V 最大消費電力(W)0.75 インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4096×2160(60Hz) 対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS 動作湿度(%)80以下(結露不可) 保管温度範囲(℃)-20~60 接続台数4 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します 動作温度範囲(℃)0~50 HDMI規格HDMIVer2.0b データレート18Gbit/s(最大)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ 材質メタル 対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク) 周波数帯域(MHz)映像/300 最大解像度1920×1440(75Hz対応) 使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60 LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1 使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力 セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A) 切替方式本体切替ボタン、リモコン 消費電力2.2W インターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと) 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0b データレート18Gbit/s
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約940※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)約740※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI ×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
58,990 税込64,889
翌々日出荷

・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト 質量(g)約460 消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W 電源電圧AC100V 50/60Hz 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数23万画素 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス 音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン) 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.8 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数4×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 本体寸法(mm)約61×82×17 ケーブル長(mm)約450 質量(g)85 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3 接続台数3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約730※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class B インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、DisplayPort(TM)×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、DisplayPort(TM)×2、ステレオミニジャック(緑)×2、ステレオミニジャック(ピンク)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ディスプレイ(対応)DisplayPort(TM)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷