932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書 質量(kg)約8.9 サイズ32 ピッチ(mm)画素:約0.184 消費電力(W)最大55、通常47、スタンバイ1 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81% 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×14 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 応答時間(ms)Typ:12
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。DCI-P3 カバー率 98% の広い色域。96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性。デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 : 26.22W以下スタンバイ時 : 0.5W以下 本体質量(kg)14.2(パッケージ込) 型番(製品)PA329CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : 搭載Picture by Picture : 搭載NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync Extreme Low Motion Blur技術 : - コントラスト比1000:1 液晶パネル31.5型ワイド 画素ピッチ0.182mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 オーディオ機能Speaker : あり(2Wx2) 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(5 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/ PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.311 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)40-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカーあり:2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2)250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト 付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書 質量(kg)約3.5 消費電力(W)56(待機時0.5) 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205 応答速度8ms 視野角(左右:上下)178 画面サイズ32インチ 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)54 入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子 チューナー数チューナーれす
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 質量(kg)9.7 (梱包時) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)517 x 930 x 162(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40% 本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2 コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1 液晶パネルVA ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375 解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効) 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~85 kHz 走査周波数(垂直)48~75 Hz 応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715 x 514 x 248(スタンド使用時)、715 x 420 x 62(スタンド未使用時) ピクセル70PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ31.5インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
72日以内出荷

240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます。高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減。VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現。オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています
付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書 質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2 消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応 コントラスト比1500000:1 液晶パネルパネルサイズ、31.5型ウルトラワイド・バックライト、OLED・パネル種類、OLED・曲率、-・画素ピッチ、0.182mm・視野角、水平178°/垂直178°・最大輝度、450cd/m(HDRon)・応答速度、0.03ms(GTG)・最大表示色、約1億737万・広色域対応、ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange)、搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 調節範囲(mm)高さ:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1 本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む) 上下角度調節チルト:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
78日以内出荷

より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード 質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5 電源(V)100~240 消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載 コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon) 液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載 解像度3840×2160 保証期間3年 スピーカー3W×2 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)高さ:0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ピボット: 左右回り90 走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節チルト:上23°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
579,800 税込637,780
47日以内出荷

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ32型 消費電力(W)50 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1 本体質量(kg)ディスプレイ:5.7 最大消費電力(W)100 コントラスト比4000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2,、DVI-Ix1, VESAマウント(mm)100×100、200×200、M4 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷

24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ32型 ピッチ水平0.364×垂直0.364mm 電源AC100V 50/60Hz 適合規格60065 本体質量(kg)約7.1 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)69 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080 走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080 ケーブルACコード 入力端子HDMI×3、D-SUB×1 スピーカーあり 5W+5W 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)450 USBあり
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込) 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:50W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロール コントラスト比3500:1 液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 画素ピッチ0.272 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(GTG) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む) モニターサイズ31.5型湾曲型 最大表示色約10億7370万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書 質量(kg)約3.6 タイプスタンド 耐荷重(kg)~7.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482 適合サイズ32インチまで 保証期間1年間 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。 対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm 可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 寸法(mm)114×516×1000 質量(kg)約3.7 タイプデスク取付 取付方式C型クランプ 耐荷重(kg)8 保証期間3年間 取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上 液晶モニター1 対応インチサイズ17~32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート 質量(kg)約9.7 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360 コントラスト比1500000:1 表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き) 解像度5120×1440 視野角(左右:上下)H:178°V:178° 応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG) 入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1 スピーカー2×5W RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比32:9 パネルQD-OLED モニターサイズ49 パネル駆動方式量子ドット有機ELパネル(QD-OLED) 使用湿度範囲(%RH)30~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2 タイプデスク取付 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648 適合サイズ17~32インチ 液晶モニター1 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平/垂直 可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷

視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書 質量(kg)約3 タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252 保証期間購入日より6カ月 液晶モニター1台 適合モニターサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向垂直 対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
6,798 税込7,478
欠品中

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ32型 消費電力(W)50 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1 本体質量(kg)ディスプレイ:5.7 最大消費電力(W)100 コントラスト比4000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350 サービス分類組立・設置・取付
1セット
149,800 税込164,780
11日以内出荷

残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵) 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時 視野角(左右:上下)左右178°:上下178° 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort×1 入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 グリーン購入法適合 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズTFT23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万 リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz) 規格WQHD 消費電力(W)最大42 表面処理ノングレア コントラスト比1200:1(DCR機能オン時:80000000:1) 最大解像度2560×1440 視野角上下178° 左右178° 応答速度8ms スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2727×0.2727 アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色約10億7000万(10bitカラー) 輝度(cd/m2)250 入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):631 x 714 x 280 mm●本体(色):ブラック●パネル方式:VA●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:対応●標準消費電力:34.8W●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:25度 下:-5度●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 180度●高さ調整:あり 130mm●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電源OFF時消費電力:0.3W以下 サイズ31.5型 備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ0.18159 ×0.18159 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)11.47 最大消費電力(W)180.1 コントラスト比50000000:1 表示色約10億7000万色(8bits+FRC) 解像度3840×2160ドット 視野角178°/178°(水平/垂直) ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m, USB cable C-C 1.0M 入力端子USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1、RJ-45 x 1 スピーカーあり3Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 輝度(cd/m2)350 USBUSB3.2 x 4
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書 質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし) 角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0° コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1) 液晶パネル31.5型 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間5年間 視野角上下178° 左右178° 応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG)) 水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP) 垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP) VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375 音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 アスペクト比16:9 映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応) パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色フルカラー 輝度(cd/m2)250
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC32MX460F512L●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプル、26ピンオスヘッダー x 2及び5ピンヘッダー x 1、USBケーブル. mikromedia for PIC32. マイクロチップPIC32 32ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC32MX460F512L 80 MHz 32ビットマイクロコントローラ、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 8 MHz水晶発振器 RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電LEDインジケータ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.1 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC 取付場所デスク天板 保証期間5年 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mm タイプ【マトリックス】アクティブ インターフェース【ポート】SPI ディスプレイ【色】青 解像度128×32pixels RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0 サイズ50型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比4000:1 液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エネルギーモニタ CT
エコ商品
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3辺ベゼルレスでより迫力のある映像を楽しむ事ができるFHD×165Hzゲーミングモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期。ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎ、ストレスフリーにゲームが楽しめます。(※出力機器がAMD FreeSynicに対応している必要があります)。LEDバックライトのちらつきを防ぐフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載して目に優しい設計です。外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル採用。HDR10規格対応で明暗の差をハッキリ、色味を忠実に再現します。
質量(kg)2.5 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)32 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角170°×160° 応答速度5ms(オーバードライブ強:2) VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター21.5V型 色(本体)ブラック 端子HDMI、DisplayPort、USB(給電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×39×293(スタンド無)、491×143×380(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)165
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ
エコ商品
18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4Kワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
仕様VESA100×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、 付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m) 質量(kg)スタンド有:9.7、スタンド無し9.2 サイズ43型 表面処理ハーフグレア 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460 寸法(cm)スタンド有:幅97×奥行26×高さ59、スタンド無し:幅97×奥行6×高さ55(いずれも突起部含まず) 機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3 コントラスト比1200:1 液晶パネル42.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:6ms[GTG] 最大解像度3840×2160 定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常75W(最大133W、待機時0.5W)、年間消費電力量:232.4kWh 走査周波数(水平)31.5~135.0kHz 走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz 色(本体)ブラック 端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5W RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT/VA リフレッシュレート(Hz)最大60 グリーンマーク認定
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

モニターの位置をスムーズに調節できるハンドルキットです。エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。32インチまでのモニターに対応します。キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が1.3kg減少します。50x50mm、100x100mmまたは200x100mmのホールパターンがあるモニターマウントに取り付けができます。VESA取り付けがモニター背面の中央にある場合、モニターの縦幅は48cmまでです。保証期間は5年間です。
用途モニターアーム用アクセサリ セット内容ハンドル、インターフェースプレート、取り付け金具 ブラック 本体質量(kg)約1.5 保証期間5年間 VESAマウント(mm)詳細はメーカーHPをご確認ください 対応インチサイズ最大32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

MST14CD123HD ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.com 動画あり
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示 仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ) スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。 320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。 入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター 質量(kg)3.3 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~40 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:× 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)320 入力ポートHDMI×1/DP×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT ディスプレイ透過型 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20~+70 入力電圧dc
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dc ポート数1 ディスプレイTFT 解像度240 x 320pixels RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1 バックライトあり IP等級IP65
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(20本)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)