49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)50、棚板:10まで(1枚標準添付) 適合モニターサイズ40~65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750 質量(kg)38 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400 中心高さ(mm)画面:1200~1500 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整 角度(°)チルト調整:0/6 キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375 液晶モニター1台
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。 100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。 大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付) 適合モニターサイズ70~90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850 質量(kg)43 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400 中心高さ(mm)画面:1300~1600 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整 角度(°)チルト調整:0/6 キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き 付属品TV取付ネジ、組立工具 寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375 液晶モニター1台
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付 付属品棚板1枚 棚板耐荷重(kg)5以下 関連資料(12.5MB) (0.78MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

32~55インチ対応 床に置けるディスプレイ・モニター用スタンドです。 ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されているロースタンドです。 画面の中心は350~550ミリで、最大30°まで画面をチルトできます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)14.5 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×550×550 キャスター径(Φmm)75(後輪ストッパー付き) ディスプレイ縦横設置可能 縦設置42インチまで 中心高さ(mm)350~550 高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整 ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。 その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。 ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。 予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)21 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1600×754 キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) 中心高さ(mm)~1500 高さ調節無段階調整 対応インチサイズ32~55 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350 ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1台
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g)11700 耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150 角度調整範囲左右35ずつ 対応インチサイズ32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。 1枚のみ取り付けることができます。
付属品取付ネジ 材質スチール、アクリル 質量(kg)2.4 ブラック 耐荷重(kg)10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×56×366 テーブル寸法奥行(mm)320 テーブル寸法幅(mm)500
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(cm)91 付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1 質量(kg)22 規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395~1795 適合モニターサイズ32~75型 総耐荷重(kg)50
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ ホームテイスト 動画あり
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品HDドライブ収納ホルダー 質量(kg)約16.7 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×123~168 素材スチール、MDF 対応インチサイズ32~60インチまで 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm)75 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg)12.5 規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606 適合モニターサイズ32~65型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm)100 角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料(0.3MB) 上下調整50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg)70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ55~65 付属品ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1657~1917 アズワン品番64-0846-05 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷

脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。 背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
仕様角度調節:前方12度、後方12度 付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約23.5 耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下) キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595 キャスター径(Φmm)75 関連資料(0.27MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。 対応画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下 材質スチール/MDF 表面処理粉体塗装/PVC 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体中の微生物を迅速に現場で簡便に検出できるキットです。約5分以内に検出できます。10^4~10^5以上の菌数が対象です。生菌数をCFUとして測定するわけではありません。冷却塔の循環冷却水の汚染管理、工業用水や排水の汚染モニタリングに。
仕様キット内容:ルシパック A3 Surface×20本、抽出試薬FA×1本 (10 mL入)、シリンジ ×20個、フィルター×20個、スタンド×1個、クイックマニュアル×1個 アズワン品番2-8524-15 保管環境冷蔵品
1箱(20回分)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

見せる収納を楽しめるディスプレイラック。スリムなのでお部屋の色々な場所に設置が可能。お気に入りの雑誌や本、CDやDVDをディスプレイして楽しめます。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。 材質主材:プリント紙化粧繊維板 タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅29.5×奥行25×高さ108
1台(1台)
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能。簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり セット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)120 幅(mm)60 高さ(mm)18.8 質量(g)200 対応OSWindows 7/8/8.1/10 湿度(%RH)0~95 対応【ディスプレイ数】2 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。 動作温度(℃)0~50 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃
BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH/BNC・温度/RCA 校正ポイント1~3点
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイタワー スリム。お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅30×奥行30cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は26×26cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。7.4kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1500
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)120 ブラック 質量(g)281 ケーブル長(m)0.06 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ナカバヤシセキュリティ パソコンラック
エコ商品
フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。 シンプル構造の上下開き扉。 17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。 扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。
付属品キャスター、アジャスター 材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装 高さ(mm)1250 奥行(mm)700 間口(mm)730 キャスターあり 本体質量(kg)43.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ブラックカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5k(本体) ブラック サイズミドルタワー 対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

本をおしゃれに積読ディスプレイ!前後左右に棚板設置可能なブックタワーシェルフ。前後左右4方向棚板設置可能で、どこからでも取り出しやすい!。ソファやデスクの横、ベッドサイドなど、好きな場所に置いて、好きな角度から本を手に取ることができます。まるで、お気に入りの本をディスプレイするように、おしゃれに収納できます。読みかけの本や小物を、おしゃれにディスプレイ。6枚の可動棚が付いているので、読みかけの本だけでなく、お気に入りの雑貨や植物などを飾ることもできます。自分だけの小さなギャラリーを作るように、個性を活かしたディスプレイを楽しんでみてください。省スペースなのに、しっかり収納。天板とスリムなタワー型なので、場所を取らずにたっぷりと収納できます。散らかりがちな本や小物をまとめて収納することで、お部屋全体がすっきりとした印象になります。組み立て簡単!工具不要の可動棚。組み立ては、台座と支柱を2本のボルトで止めるだけ。可動棚は、支柱の穴に引っ掛けるだけなので、工具は一切不要です。5cmピッチ(16段階)で高さ調節も可能なので、収納する物に合わせて自由にレイアウトを変更できます。選べる2色のモノトーンカラー。お部屋の雰囲気に合わせて、ホワイトとブラックの2色からお選びいただけます。どちらも落ち着いたモノトーンカラーなので、どんなインテリアにも馴染みます。
用途サイドテーブル マガジンラック 漫画収納 ディスプレイラック 材質[本体・可動棚]スチール(粉体塗装) 備考可動棚6枚付き、アジャスター付き 梱包数1 組立時間(目安)お客様組立(15分)(大人2人) 本体寸法(cm)[外寸]幅35×奥行35×高さ101
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルチュア・コンビニエンス・クラブBOOK ディスプレイタワー
平台で立体展開できる展示用面陳備品です。底板部は角丸加工で本に傷がつきません。
用途商品の陳列・展示用品 透明 材質アクリル
1セット(4個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイタワー。お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅40×奥行40cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は19×19cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。7.2kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1400
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイタワー。お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅40×奥行40cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は19×19cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。7.2kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1400
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

モニターの上や下を有効活用できるラック。キーボードなどを下に収納することで、デスクをすっきり広々使うことができます。モニターに合わせて高さ調節が可能。上段の棚にはペンなどの小物を置くことができる溝があり便利です。
仕様組立式 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム キャップ:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3700 耐荷重(kg)棚板:上段2 下段10(静止荷重) 適合サイズ24インチ~27インチのモニター(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×27.5×38~65(調節ネジ含む) 内寸(cm)棚板(上段):W59×D17(内、溝幅:1.4) 棚板(下段):W59×D25×H28.3~55.3
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

モニターの上や下を有効活用できるラック。キーボードなどを下に収納することで、デスクをすっきり広々使うことができます。モニターに合わせて高さ調節が可能。上段の棚にはペンなどの小物を置くことができる溝があり便利です。
仕様組立式 付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム キャップ:ポリプロピレン ブラック 質量(g)3700 耐荷重(kg)棚板:上段2 下段10(静止荷重) 適合サイズ24インチ~27インチのモニター(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×27.5×38~65(調節ネジ含む) 内寸(cm)棚板(上段):W59×D17(内、溝幅:1.4) 棚板(下段):W59×D25×H28.3~55.3
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイタワー スリム。お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅30×奥行30cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は26×26cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。7.4kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1500
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

常時インバーター給電方式のUPS(無停電電源装置) 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え DSPデジタル制御機能を搭載 USBポートとRJ45ポートを搭載 オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能 高度な入力PFC回路搭載 広い入力電圧と周波数に対応 サージや雷、ショート、過電流からの保護機能 UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載
用途オンラインUPS/無停電電源装置/停電対策/タワー型/常時インバーター給電方式 質量(kg)バッテリー:26.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)483×450×88 出力電圧(V)AC100 本体質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:483×450×88 定格出力(kW)2.4 出力周波数(Hz)50/60 バッテリーVRLAバッテリー、6×12V×7Ah 充電時間5<90%>(h) 入力周波数(Hz)40~60 定格出力(kVA)3 入力電圧範囲(V)65~133 関連資料(1.06MB) バッテリー容量(Wh)672
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ホワイトカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5(本体) ホワイト サイズミドルタワー 対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。 赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。 セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。 実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。 分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。タワーマウントキット(別売)の使用により、台はかりのように使用可能(風防設定なしのモデルのみ) 校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。 高速安定仕様。
種類電子天びん 表示形式デジタル 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)377(W)×311(D) 通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備) 材質(本体)ABSステンレス 材質(計量皿)ステンレス 計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC 表示部フルカラーVGAタッチパネル 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120 繰返し性±0.1g(標準偏差) 直線性±0.2g 質量(kg)10 仕様ガラス製風防:風防設定なし ひょう量単位kg
1台
429,800 税込472,780
10日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等 付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml 電源(V)LR44(1.5)×4 精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD 使用温度(℃)5~45 分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt 温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F) 寸法(cm)17×4.5×3 温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD 校正(塩分)1点/手動 測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00 オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後) 温度分解能(℃)0.1/(0.1°F) 係数【TDS係数】0.4~1.00(選択) 校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS 測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0 温度補正(℃)有り(自動)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷