211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター画面への照明器具の映り込みなどの反射を効果的に遮ることができます。マグネット式のため簡単に取付が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニタにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。 丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。 日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷


防水プロテクター用液晶フード。プロテクターのモニタ窓部に取り付ける、液晶モニタを見やすくするフードです。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし。27型の広い制作スペースにWQHD 高解像度2560×1440。USB Type-Cケーブル1本で接続、最大92W給電。圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新。測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現。USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える。
アズワン品番65-9220-97
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957 外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336 機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ コントラスト比(標準値)1500:1 解像度1920×1200(推奨) 保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm 応答速度(標準値):10ms(中間階調域) VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100 表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃)0~35 色(本体)ブラック 画面サイズ61.1cm(24.1)型 アズワン品番64-3802-62 表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応 バックライト広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1) アスペクト比16:10 走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨) 入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズにゴムをかけ固定するだけでしっかりと取り付けが可能。収納時はスナップボタンでコンパクトに折りたたむことができます。フック付きなのでベルトループやバッグに取り付けて持ち運びができます。丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×48
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

オリンパス液晶フード
防水プロテクター「PT-EP13」のモニタ窓部に取りつけて液晶モニタを見やすくするためのフード
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フルHD対応の5.0型ポータブルモニター。フォーカシングにシビアな4K動画の撮影に最適な、ピント位置を確実に見極められるフルHD(1920×1080)対応の5.0型ポータブルモニター。操作性に磨きをかけつつサイズ感にもこだわり、α7シリーズなどの小型カメラとの組み合わせにおいて最適なバランスを追求しています。フォーカシングに便利な拡大表示機能。フォーカシングに便利な3倍/6倍の拡大表示機能を搭載。ズーム・セレクトボタン(中央)を押せば、3倍、6倍、全体表示と倍率が切り換わります。ズーム・セレクトボタン(上下左右)を押せば、拡大位置を選択でき、好みの位置を拡大できます。ピント確認を容易にするピーキング機能。フォーカスが合っている部分を色つきで表示します。ピーキング機能使用時は、モニター全体をモノクロで表示することで、より鮮明にフォーカスを見極められます。
仕様BATTERY:NP-FW50、NP-FV50/NP-FV70/NP-FV100/NP-FV100A、NP-FM500H/NP-QM71D/NP-QM91D 付属品シューアダプター、液晶フード、収納ポーチ、バッテリーアダプター(Wシリーズ用)、HDMIケーブル(Mini HDMI)、HDMIケーブル(Micro HDMI)、バッテリープロテクター 材質PC+ABS 質量(g)約270(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×100×23.1(突起部含まず) 使用電池インフォリチウムリチャージャブルバッテリー(備考に型名もしくはシリーズを記載)×1 ディスプレイ5インチ 解像度1920×1080 入力端子HDMI (Type A)、DC IN スピーカー 出力端子ヘッドホン出力 Φ3.5 ST 動作温度範囲(℃)+0~+40
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷



徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日中の屋外で液晶モニターが見えにくくても、周りの光を遮り見やすくします。3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペですので、ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。留め具付きのヒモで首から提げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。
ブラック 材質本体:シリコーンラバー、レンズ:ガラス、ヒモ:PU 質量(g)約65 倍率(倍)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×64×78 適合サイズ3.5インチ液晶画面
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質塩化ビニール ハトメピッチ(cm)20
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋リントフリークリーンフード
徹底したコストダウンにより生まれた価格競争力を備えた汎用性の高いフードです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 サイズフリー 仕様後頭部ゴム絞り 質量(g)65 規格ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品 混率(%)ポリエステル100
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク付なので、高い清浄度に対応できます。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1047
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

東洋リントフリー着用快適フード
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。タレ部分には通気性に優れたメッシュ素材を使用しています。フィット感に優れたアジャスター調整仕様です。今までのフードのように熱がこもりません。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。 サイズフリー 種別フードタイプ 質量(g)65 規格WHO-GMP Cグレード相当品 グレードクラス10000 混率(%)ポリエステル100% 頭囲(cm)64
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスフードスケール
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション) ディスプレイバックライト付き液晶表示 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)遮光フード
遮光フードを使用することで太陽光の反射や映り込みなどの外光反射を効果的に遮ることができます。縦型4.3型ワイド液晶モデル及び縦型5型ワイド液晶モデルに装着可能。魚探にはめ込むだけのカンタン取り付け。ネジなども不要です。対応機種 PS-50C・HE-51C・HE-57C・PS-500C・PS-501CN・PS-511CN・PS-611CN
用途魚探本体にカチッとはめて使用します。液晶画面への太陽光を遮光することで視認性を向上させます。 ブラック
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:200W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。4K UHD(3840x2160)解像度。HDR10・HLGともに対応。Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 99%、sRGB 100%カバー。10ビットカラー x 16bit 3D LUT にて実現する 平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)技術により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate)。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したワイヤレスOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。PIP/PBP、GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(縦・横)付)。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

東洋リントフリー超制電フード
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 材質ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 1047
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:160W/27インチ、IPSパネル。最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。WQHD(2560x1440)解像度。HDR10に対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 98%、sRGB 100%カバー。10ビットカラーx16bit 3D LUTにて実現する平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。ユニフォミティ(ムラ補正)機能により輝度も色も均一。ハードウェアキャリブレーション対応。無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate。AQCOLORシリーズ製品。出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。24P/25P/30P フィルム再生に対応。USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。進化したOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。GamutDuo機能搭載。使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(横のみ)付)。CalMAN認証、PANTONEカラー認証取得済。
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

ライブビューフードをカメラの液晶モニターに固定するブラケットで、長時間の撮影もOK。
幅(mm)(可動)45 全長(mm)約115 質量(g)約70
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー 材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋リントフリーフード一体クリーンスーツ
エコ商品
製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品 材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り) ISO規格6 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース 材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時) 温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さを二段階に変更でき、カバーをロックして調理例サンプルのディスプレイ台としても使用できる試食台です。 連結の支柱を1本にすることで、低い位置でのディスプレイ台として使用できます。ロータイプ冷ケース前などでの使用に適しています。
材質(カバー)PET、(トレー)ABS、(フレーム)スチール、(ゴミ箱)PP 容量(L)(ゴミ箱)2.2 均等耐荷重(kg)10
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

野菜やフルーツなどフードメニューのディスプレイに。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライブビューフードをカメラの液晶モニターに固定するブラケットで、長時間の撮影もOK。
適合SONY/コニカミノルタα 幅(mm)(可動)約45 全長(mm)約115 質量(g)約70
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで ひょう量(kg)15 電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売 最小表示(g)2 計測単位Gram; Kilogram 繰返し性5g ディスプレイバックライト付き液晶表示 直線性±5g プラットホーム寸法(mm)245 x 190 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間 正味質量(kg)2.5
1セット
95,980 税込105,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
プラットホーム寸法(mm)245×190 バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間 正味質量(kg)2.5
1セット
95,980 税込105,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)