15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADTECHNO(エーディテクノ)ワイドHDMI端子搭載液晶モニター
・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) 走査周波数(水平)31.5~87.6 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約500(本体のみ) 規格WVGA (Wide-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比5:3 モニターサイズ7型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)450 角度調節
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず) コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角178°/178°(H/V) スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比8:5(16:10) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ 画面サイズ7(180mm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153) 本体質量(kg)約0.85 電圧(V)12専用(10.8~14.0) 解像度1024×600 液晶パネル7インチ OSandroid10 ストレージFLASH 16GB(システム領域含) 内部メモリーDDR3-2GB Wi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHz スイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch) 機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA) タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン 仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 5線式抵抗膜タッチパネル搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光線透過率95%を実現した超透明カーナビフィルムです。 指紋・皮脂が付きにくく、残った場合も簡単に拭き取れる指紋防止タイプです。 。ARコートによる高い透明度で画面の美しさを活かしながら、光の反射・映り込みを軽減して見やすい画面を保ちます。 。貼り付けの際、ズレ防止の固定シールが付属しており位置決めが簡単です。貼り付け面は、貼り付け易いセパレートカット構造です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(超透明・防指紋仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ7インチワイド用 寸法(幅W×高さH)(mm)フィルム:約158×約83 対応機種7インチワイドサイズ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書 質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 消費電力(W)最大5.7 電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115 液晶サイズ7型ワイドTFT液晶 コントラスト比350:1 解像度1024×600 保証期間1年間 スピーカー2W+2W 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 色(本体)ホワイト 端子SDカードスロット、USB端子 言語表示日本語/英語 対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ) アスペクト比128:75(約16:10) 輝度(cd/m2)250
1台
14,300 税込15,730
7日以内出荷

高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 テレビと接続できる映像出力端子を搭載 DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合 ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。 ※充電池への充電機能はありません。 ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書 質量(g)約540 電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A 端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53 機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。) 最大消費電力(W)最大10 メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) 使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り) ディスプレイ7型ワイド液晶 保証期間1年間 連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分 対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 画素数1024×600ピクセル(16:9) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)180.6×17.7×117.2 質量(kg)0.3 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1 消費電力(W)5(最大) 電源DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用) 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 通信方式【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用 コントラスト比500:1(標準値) 最大解像度800×480 表示色1619万色 表示範囲(mm)153.6×86.64 視野角上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 画面サイズ7型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 通信規格USB ver 2.0 信号入力【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応 画素ピッチ(H×V)(mm)0.192×0.1805 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)430(タッチパネル装着時の標準値)
1台
59,980 税込65,978
10日以内出荷

お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチ防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。防水機能を搭載し、AM局もFM放送で聴けるFMワイド対応、さらにラジオなら約9時間30分聴くことができるタフネスバッテリーを採用。防災準備品としてもおすすめです。EPG番組表7日対応&録画可能です。
仕様TV・ラジオ:フルセグ/ワンセグUHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz)、内蔵充電池:3.7V2800mAh 質量(g)約360 消費電力(W)イヤホン使用時:約2.5、スピーカー(音量20)約3.5 電源Type-C DC5V 2A 温度(℃)動作保証:5~40(結露注意) 機能テレビ番組録画機能、IP6防水機能(全方向からの強い噴流に対する防水性能、水中に浸すことはできません)、EPG番組表(7日間) 連続使用時間(分)約4時30/テレビ約4時間40、ラジオ約9時間30 入力端子Type-C充電端子、miniB-CASカードスロット、Φ3.5mmアンテナ端子、microSDカードスロット(~128GBexFAT推奨64GB) 画面サイズ7インチ TFT LCD 解像度 1024×600(タッチパネルではありません) 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm サイズ(mm)幅200×奥行115×高さ16
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド7インチ防水テレビ&ラジオ
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。
付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール 質量(g)360 消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5 電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず) 機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日 スピーカー1×1W 充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7 バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800 画面サイズ7インチT 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB) 画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません 発売年2024年
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー2chステレオ(1.5W×2) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品ACアダプタ、スタンド、取扱説明書 規格WSVGA (Wide-SVGA) 本体質量(g)460 定格消費電力(W)5 解像度1024×600 ねじ径×長さ(mm)- スピーカー1.5W×2 外部端子USB2.0対応 TypeAx1 記憶容量(GB)1.8 色(本体)ホワイト 画面サイズ7インチワイドIPSタッチパネル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×11×220 関連資料寸法図(0.04MB) 取扱説明書(1.24MB) アスペクト比128:75(約16:10) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約350(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約12(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)48×75 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid 9.0(TM) ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷