21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ34
解像度2560×1080
表面処理ノングレア
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)(スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6
規格UWFHD
消費電力(W)35
サイズ(inch)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1080
表示色約1677色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ29
解像度2560×1080
表面処理ノングレア
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)(スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4
規格UWFHD
消費電力(W)22
サイズ(inch)29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1080
表示色約1677色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-C
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書
質量(g)3700
規格UWFHD
角度(°)-5~15(チルト)
サイズ(inch)29
電圧(V)(50/60Hz)AC100
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426
解像度2560×1080
応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)
VESAマウント(mm)75×75
色(本体)ブラック
アスペクト比21:9
入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)最大75
角度調節可
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約4.1
サイズ29型
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:NO
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高422×幅689×奥行190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%
解像度2560×1080
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1
スピーカー3Wx2
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20~ 90
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格2K/FHD(Full-HD)
ディスプレイ21.5型
解像度2560×1080
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
21:9の横長画面が快適な作業性と映像への没入感を演出、29インチウルトラワイド液晶モニター。各種ゲーミング機能搭載。ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書●チルト角度:前 : -5°~後 : 15°●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):250cd/m2
質量(kg)4.5(スタンド付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)689 × 405 × 224(スタンド付き)
コントラスト比1000:1
表示色約1,677万色
解像度2560×1080
出入力端子HDMI入力×2、ヘッドホン (ステレオミニジャック)
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比21:9
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。
ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。
広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。
映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。
付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具
質量(kg)2.9
サイズ23.3
使用温度範囲(℃)5~40
規格UWFHD
電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
表面処理非光沢
機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:×
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161
コントラスト比4000:1
表示色1677万色
解像度2560×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度1ms(MPRT)
スピーカー×
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比21:9
パネル駆動方式VA系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
入力ポートDP×1 HDMI×2
角度調節可
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約4.8
サイズ29
使用温度範囲(℃)5~40
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A
表面処理非光沢
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%
解像度2560×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
スピーカー3W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード