・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA
保存温度(℃)-20~60
最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)
走査周波数(水平)31.5~87.6
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×1(モノラル)
動作温度(℃)0~50
・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書
質量(g)約500(本体のみ)
規格WVGA (Wide-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/120°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×1(モノラル)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比5:3
モニターサイズ7型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)450
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応
セット内容同梱物ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.2(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)
接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~60
入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz
最大消費電力(W)≦6
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
応答速度5
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号SD-SDI/HD-SDI
対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz,720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz,1920×1080i@50/59.94/60Hz
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-3968-93
音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各170°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:9。奥行き約35mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:有
質量(g)約912(スタンド除く)
電源(V)DC12
消費電力(W)最大10
出力内蔵ステレオスピーカー
サイズ(inch)10.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く)
最大応答速度(m/sec)12
コントラスト比500:1
解像度1280×800
視野角水平170°/垂直170°
VESAマウント(mm)75×75
設定表示OSD表示
バックライトWLED方式
音声RCA(L・R)
動作温度範囲(℃)0~50
アスペクト比16:9
映像化方式NTSC/PAL
映像入力HDMI/VGA/RCA/BNC
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60~75
輝度(cd/m2)450
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容ACアダプター/リモコン
質量(kg)約1.1(本体のみ)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)
適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)
接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)-10~50(結露なきこと)
入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz
スピーカー1W×1(モノラル)
出力信号音声(3.5Φミニピンジャック)
動作温度(℃)0~40
高さ調節可
アスペクト比128:75(約16:10)
モニターサイズ10.1型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)180.6×17.7×117.2
質量(kg)0.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1
消費電力(W)5(最大)
電源DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用)
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
通信方式【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用
コントラスト比500:1(標準値)
最大解像度800×480
表示色1619万色
表示範囲(mm)153.6×86.64
視野角上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカーなし
画面サイズ7型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
通信規格USB ver 2.0
信号入力【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応
画素ピッチ(H×V)(mm)0.192×0.1805
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
輝度(cd/m2)430(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。
コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g)約76
規格WQVGA (Wide-QVGA)
ケーブル長(m)ACアダプタ:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78
最大消費電力(W)1.9
メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)
コントラスト比500:1
解像度480×272
ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
フォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)
スピーカー2W
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
スクリーン4.3型ワイドTFT液晶(16:9)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ4.3型
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード