3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1 質量(kg)3.94(包装時) 規格WXGA++ 幅(cm)47.152 表面処理非光沢 入力VGA、DisplayPort 応答時間5ms(GtoG) コントラスト比1000:1 解像度1600×900@60Hz 高さ(cm)36.896(スタンド含む) 奥行き(cm)17.1 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ パネル駆動方式TN 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
応答速度の速いTNパネルを採用し、全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延時間が「約0.09フレーム(約0.37ミリ秒)」と低遅延モードを実現。さらに、残像を低減する「オーバードライブ」や「Clear AIM」機能を搭載しているので、競技性が高いFPSゲームに最適です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けており、プロユース仕様としての品質を維持しつつ、チルト角、スイベル角、高さ調整などプレイヤーの姿勢、環境に合わせて角度調整も柔軟にできるゲーミングスタンドを採用しています。あらゆる環境においても最高のパフォーマンスを発揮できるゲーミングモニターです。安心してご使用いただける長期5年保証付きディスプレイ。
仕様チルト:上20°/下5°、スイベル:左45°/右45°、高さ調節150mm、ピボット左90°/右90° 付属品電源コード、displayportケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ、リモコン、動作確認用電池×2、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り6.1、スタンド無し3.8 消費電力(W)最大37、通常17.2、待機時0.3 端子の種類HDMI×2、displayport 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:557×227×455~549/スタンド無し:557×47×332※突起部含まず 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、任天堂Switch、PS4、PS4Pro、PS5、XBOX コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 走査周波数(水平)HDMI:27.0~266.7、displayport:59.9~240.0Hz 走査周波数(垂直)HDMI:23.9~240.1、displayport:59.9~240.1Hz 応答速度0.4ms[GTG]※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)52.6 音声入力スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック(4極CITA) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.382×0.2802 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 モニターサイズTFT2.5型ワイド パネル駆動方式TN VESA対応100×100対応、盗難防止ホール有り 最大表示色1677万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)最大240
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.1、モニター部:約2.8 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)標準:22、節電:0.3以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 解像度1366×768 信号ケーブルHDMI(2m) 視野角水平/垂直:170°、標準値:160° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:409.8×230.4 走査周波数(水平)【デジタル】HDMI:15~68kHz、DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~68kHz、【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】HDMI:49~61Hz、DVI:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度5ms(黒→白→黒) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上30° スピーカー1W+1W 動作温度(℃)0~40 色(本体)ブラック 取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~11.2 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1 画素ピッチ(H×V)(mm)0.300×0.300 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.3以下 モニターサイズ18.5型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 角度調節
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)