2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)パソコン自動切替器 マウス/キーボード
エコ商品
2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE II 。ドライバーインストール不要 。Windows 7(32bit/64bit)に対応
付属品取扱説明書 適合モニター:解像度1920×1200(WUXGA)まで表示可能 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)約30 対応OSWindows 7(32bit/64bit) / Vista SP2以降(32bit/64bit) / XP SP3以降 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×20×10 保証期間6か月間 動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) グリーン購入法適合
1台
4,898 税込5,388
8日以内出荷

PORSCHE(ポルシェ) 05~08 ケイマン/ボクスター 前期用。ファイバーフルLEDテール。現行981を彷彿させ、テールランプのフチを描くようにファイバーが点灯します。ウインカーは、流れるシーケンシャル仕様。(スイッチで点滅モードに切り替え可能です。)。新品左右セット。カプラーオン。流れるウインカー仕様(切り替えスイッチ付き)。Eマーク取得済み。【カラー】。レッドクリアー。【適合車種】。PORSCHE 987ボクスター(2005年~2008年)。PORSCHE 987ケイマン(2006年~2008年)。輸入車ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。バックモニター付き車両は警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷