高精細反射防止高精細ディスプレイ用フィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種Mac Book Pro 13inch 2016モデル
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
取付シリコン吸着
機能高精細反射防止
対応インチサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
反射防止対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
高精細反射防止高精細ディスプレイ用フィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種Mac Book Pro 15inch 2016モデル
材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
取付シリコン吸着
機能高精細反射防止
対応インチサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
反射防止対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
光の反射と指紋を防ぐ!
高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。
防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。
手にやさしいラウンドエッジ加工。
万が一のための飛散防止。
気泡が入りにい気泡レス加工。
薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
材質AGCガラス(表面)、シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×0.33×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
衝撃吸収ブルーライトカット反射防止フィルム
衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。
材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)
質量(g)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。
モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。
スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。
反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。
モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。
用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。
固定グリップはシリコン素材を採用。
滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。
仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A
付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書
厚さ(mm)対応モニター:8~30
質量(g)244
消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5
有効画素数約210万
インターフェースUSB2.0
色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)
解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)
フォーカス固定
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90
照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるPCモニター用プライバシースクリーン
ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。
眼精疲労の軽減:ブルーライトをカットし、長時間の使用でも快適な視認性をキープする液晶保護セキュリティーフィルター。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単取付け:ベゼル無し/スリムベゼルディスプレイ用粘着ストリップと、ベゼル付きモニター用マウントタブが付属。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16対9
RoHS指令(10物質対応)対応
照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)0.33
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4
本体質量(g)約8
対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性マット
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1
密度画素:93ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
色(本体)ブラック
出力端子DP out(MST)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250(orANSI)
USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
最大解像度英略称/ピクセル数:Full HD(1920×1080)
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 1.4 x 1DisplayPort 1.2 x 1USB Type-C (65W給電) x 1
密度画素:82 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
画面サイズ27インチワイド
出力端子DP out(MST) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)
USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9のワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットする液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約450
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約1.5
全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)モニター:10~28
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,699
税込¥6,269
当日出荷
照明や太陽光の映り込みを軽減し明るい場所でも画面が見やすくなります。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)0.33
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4
本体質量(g)約8
サイズ(inch)5.4
対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性マット
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比5:4のディスプレイに適合するデザイン。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比5対4
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約140(USBケーブル含む)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)約6.5
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,364
税込¥7,000
3日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:13インチMacBook Air M2/M3モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。13インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを13インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
取付方式マグネット式
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ13インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16:10
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面の機密データを盗み見から守るセキュリティフィルター。14インチノートパソコン用専用デザイン:14インチワイドスクリーン(16:9)ディスプレイにフィットする設計(サイズ:310 x175mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用してベゼルレスディスプレイに固定。ベゼルのあるノートPCには、スライドマウントタブを使用して装着
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面
付属品プライバシーフィルター、粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
材質(エンクロージャタイプ)プラスチック
色透明
質量(g)98
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)17.5×31
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
取付両面テープ
高さ(mm)0.5
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比1899-12-30
のぞき見防止対応
反射防止対応
ブルーライトカット対応
秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。MacBook Pro専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップをディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
適合機種MacBook Pro 2021/2023対応
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
秘匿性の高いデータを保護:15インチMacBook Air 2023モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。15インチMacBook Air専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単取り付け: 本体に付いているマグネットストリップを15インチMacBook Airのディスプレイ上部に装着して使用。収納用保護スリーブ付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
取付方式マグネット式
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ15インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16:10
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
機密データの保護:デスクトップ画面を周囲の視線からブロックするセキュリティフィルター。34インチウルトラワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応インチサイズ34インチウルトラワイド
取付両面テープ
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
長さ(mm)797
幅(mm)335
高さ(mm)0.5
質量(g)125
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
反射防止タイプののぞき見防止フィルム。
左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。
視野角は約60°で、反射防止タイプ&ブルーライトカット率約41%。
貼付けシールが2種類ついています。
セット内容モニター貼り用両面テープ×8枚、差し込みタブシール×6枚
材質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。
マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。
液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。
オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。
フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。
フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。
フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。
かんたん着脱のマグネットタイプ
フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。
視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト
オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。
ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。
グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。
液晶画面のキズを防止
フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。
ブルーライトカットが約52%
パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚)
厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1
取付マグネット式
対応機種Surface Pro 9/8
透過率(%)65
保証期間6ヶ月
視野角60°(左右30°)
表面硬度3H
反射率(%)2.73
紫外線カット0.7984
使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工
対応インチサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率約52%
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。13.3インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。13.3インチノートパソコン専用デザイン:各種13.3インチ(14インチ)ディスプレイ(16:9)に対応する設計(寸法:296 x 172 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルにマグネットストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。マグネットストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供
付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ
材質PET
長さ(mm)172
幅(mm)296
色ブラック
高さ(mm)0.5
質量(g)5
ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応
適合モニターサイズ13.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
反射防止○
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。
液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm
MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。
かんたん着脱のマグネットタイプ
フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。
視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト
オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。
ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。
液晶画面のキズを防止
フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。
MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム
フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
ブルーライトカットが約52%
パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚)、シール
厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1
取付マグネット式
対応機種MacBookAir 13.6インチ
保証期間6ヶ月
表面硬度3H
使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工
対応インチサイズ13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率約52%
反射防止○
ブルーライトカット○
遮蔽遮蔽率約95%、遮蔽角度左右30度
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の15.6インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:345 x 194mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。ぴったりフィット:アスペクト比16:9の17.3インチ ワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:383 x 215mm。詳しい測定方法と他のサイズについては、測定ガイドを参照。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターには、付属の粘着ストリップを使用してプライバシースクリーンプロテクターを固定。マウント用タブをベゼル部に取り付けることで、光沢または無光沢面の交換が可能
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ17.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。16インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。16インチノートパソコン専用デザイン:各種16インチディスプレイ(16:10)に対応する設計(寸法:348 x 224 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルに金属ストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。金属ストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供
付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ、クイックスタートガイド
材質PET
長さ(mm)224
幅(mm)349
色ブラック
高さ(mm)0.5
質量(g)5
ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応
適合モニターサイズ16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止○
反射防止○
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:16インチモニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止。16インチノートPC専用:アスペクト比16:10の16インチディスプレイに適合するデザイン(サイズ:344x215mm)。トップカバーを閉める際、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。注意:ご購入の際、モニターサイズとアスペクト比をご確認ください。タッチ対応フリップ式:プライバシーフィルターをさっとめくり上げて画面を人に見せることが可能。モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持する超薄型で丈夫なセキュリティーシールド。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。簡単設置:ベゼルのあるディスプレイ用に設計された付属の粘着ストリップ、スライドマウントタブ、またはフリップタブを使用して固定
取付方式フリップ式
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16:10
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
秘匿性の高いデータを保護:14インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。14インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して14インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
適合機種14インチMacBookPro2021/2023
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
秘匿性の高いデータを保護:16インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。16インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して16インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
適合機種16インチMacBookPro2021/2023
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ16インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
秘匿性の高いデータを保護:13.5インチ Surface Book / Surface Laptopの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。Surface Laptop / Book用:歴代モデルおよび最新モデルの13.5インチSurface Book / Surface Laptopディスプレイ対応。トップカバーを閉める際に、内蔵のウェブカメラやセンサーなどが邪魔にならないようにディスプレイにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。タッチ操作に対応:極薄ながら強度を備え、タッチやペンの感度を損なわずにデバイスが使えるセキュリティフィルター。特殊な表面加工により、貼り付け時に気泡が発生しにくく、スムーズでムラのない装着が可能。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。画面の反射を防止:傷や指紋がつきにくいコーティングが施されたマット仕上げで画面を保護。透明な粘着ストリップを使用して、液晶保護フィルムを固定。収納に便利なキャリングスリーブ付属
適合機種13.5インチSurfaceBook/SurfaceLaptop
保証期間2年
視野角60度(左右30度)
適合モニターサイズ13.5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比3対2
のぞき見防止○
反射防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps
セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー
質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70
使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5
記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画
有効画素数本体・リアカメラ:200万
記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨
液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ
解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080
音声録音有(オン/オフ可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
10~230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポート
セット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定
質量(kg)1.25
角度(°)【ディスプレイ】14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179
インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2
解像度1280×800
コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング
保証期間2年間
互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Rooms
スクリーン10.1インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
関連キーワード