32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。 インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を搭載、さらに最大65の給電に対応した USB-C (60Hz) を装備します。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。USB-C給電対応モデルはKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル(B to A)、 電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約6.9 サイズ34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)最大:≦45、通常:≦28、省エネ:≦20、スタンバイ:≦0.5、Type-C給電使用時最大:120 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.232mm 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度3440×1440 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD時:5ms(GtoG) VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 高さ調節130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節あり
1台
56,980 税込62,678
欠品中

大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)5.6 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76% 解像度3440×1440 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx2,HDMIx1 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。 インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー 質量(kg)約6.9 サイズ34インチ(曲率 R3800) 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:○ 角度調整範囲上下(チルト):-5~+15° 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522 コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.232mm 表示色10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85% 解像度3440×1440 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD時:5ms(GtoG) VESAマウント(mm)100×100mm(M4×8mm) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 高さ調節130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS系 フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 角度調節あり
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、保証書、スタンド、ベース、OSD機能説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1、DCR:80000000:1 液晶パネルIPS ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745 解像度1920×1080 表示可能色数約1677万色 保証期間3年 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100 x 100 mm プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI スピーカー無し 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)-25~55 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート 質量(kg)約9.7 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448-568×1200×360 コントラスト比1500000:1 表示色10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き) 解像度5120×1440 視野角(左右:上下)H:178°V:178° 応答速度0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG) 入力端子HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1 スピーカー2×5W RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比32:9 パネルQD-OLED モニターサイズ49 パネル駆動方式量子ドット有機ELパネル(QD-OLED) 使用湿度範囲(%RH)30~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250(450/APL10%時)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書 質量(kg)約4.7 サイズ31.5(湾曲率R1500) 使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435 消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10~90% コントラスト比3000:1 画素ピッチ約0.182mm 表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90% 解像度3840×2160 応答速度OD:12ms(GtoG) 入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100(M4×17 電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0~130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書 質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2 消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下 角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0)) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3 機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。) コントラスト比3000:1 最大解像度3440×1440(UWQHD) 視野角178° / 178°(水平 / 垂直) 応答速度1ms [GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch) 画面サイズ34インチ 高さ調節120mm(±5.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2 バックライトMini LED アスペクト比21:9 映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1 パネル駆動方式VA ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ) リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165 輝度(cd/m2)450nit USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●リフレッシュレート:280Hz●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:あり 120mm●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●モニタ形状:湾曲●VCCI:対応●HDR方式:HDR10●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●パネル方式:Fast VA(1500R) サイズ27型 備考応答速度0.3ms(MPRT) 電源AC100~240V 適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.44 コントラスト比80000000:1 表示色約10億7300万色 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°、上下178° ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M 入力端子HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト モニターサイズ27 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:0.5ms
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●応答速度(G to G):1ms●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●スリープ時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:180Hz●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●J-Moss:対応●モニタ形状:湾曲●高さ調整:あり 120mm●本体(色):ブラック●標準消費電力:22W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●パネル方式:Fast VA(1500R)●HDR方式:HDR10●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 サイズ27型 備考応答速度0.5ms(MPRT) 電源AC100~240V 適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.45 コントラスト比80000000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°、上下178° ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M 入力端子HDMI2.0 x 2、DisplayPort1.4 x 1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト モニターサイズ27 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。 300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書 種別HDR267 質量(kg)7.75 サイズ34 使用温度範囲(℃)5~40 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 12V 5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色/sRGB93% 解像度3440×1440 応答速度8ms(OD) 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2)300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

プレミアムテレビ壁掛け金具:最大65インチのテレビに対応する壁掛け式多関節TVモニターアーム。VESAパターンは200x100から400x400まで対応。最大耐荷重99lb(45kg)。シルバー仕上げの丈夫で堅牢なフレーム。フラットスクリーンおよび曲面スクリーンのテレビに対応。広い可動域:上下振り(±15度)・左右振り(±90度)のスムーズなトルク調整機能を搭載したコーナー型テレビ用壁掛け金具。ダブルスイベルアーム装備。壁からの張り出しは収縮時約10.5cm、アーム伸長時約56.1cmの幅で調整可能。簡単設置:組み立てられた状態で出荷され、開封後、すぐに設置可能。多関節式テレビ壁掛け金具には、取り付けが簡単な気泡レベル、取り付けテンプレート、およびキーホール式取り付け用の壁プレートを搭載。互換性:サムスン、ソニー、ハイセンス、TCL、LGなどのテレビに対応する単一スタッドテレビマウント。VESA規格に対応。木製間柱用とコンクリート壁用の取り付け金具、スペーサー、調整ツール、各種サイズのネジが付属。スタイリッシュなデザイン:頑丈なスチールとアルミニウム製の構造に装飾カバーを施した洗練された外観。顧客向けの用途に理想的なケーブル管理機能を搭載。注意:引き出し式テレビマウントの取り付けには、1本の木製間柱が必要です。
仕様●設置場所:壁面●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●取付向き:水平●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:200×100mm、200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400 mm●壁面からの最小張出し距離:105mm●壁面からの最大張り出し距離:562mm●耐荷重:45kg●最小ディスプレイサイズ:26インチ●最大ディスプレイサイズ:65インチ●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:なし●チルト:+/-15°●パン:180°●ディスプレイ回転:+90°~-90°●材質:アルミ、スチール●色:ブラック & シルバー●製品質量:7.75kg●製品長さ:450mm●製品幅:500mm●製品高さ:105mm●パッケージ内容:1 - テレビ用壁掛け金具セット、2 - 垂直ブラケット、1 - 6mm 六角レンチ、2 - 垂直ブラケット用ねじ、8 - コンクリート用アンカー、8 - 壁取り付けねじ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ねじ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - 平ワッシャー、1 - 取り付けテンプレート、1 - ユーザーマニュアル、4 - M8×25mm ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可) 電源USBバスパワー 質量(g)約390 色温度(K)3000、4000、5000 発光色電球色/白色/昼白色 仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

3辺ベゼルレスに加え曲面パネルを採用しより映像への没入感が向上、臨場感と迫力のある映像が楽しめる27インチモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応。GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(カクつき)を防ぎ滑らかな映像がたのしめゲーミングモニターとしておススメ。LEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載。目に優しい設計です。高コントラスト比でメリハリのある美しい映像を映し出す広視野角VAパネル採用で。す
質量(kg)3.5 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)28 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比4000:1 最大解像度1920×1080(165Hz) 視野角178°×178° 応答速度12ms VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター27V型/曲面型 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×55×365(スタンド無)、617×175×459(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

17インチ~49インチのほとんどのモニターに対応。最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。
材質アルミニウム、スチール、プラスチック 寸法(mm)120×510×620 スペースグレー タイプデスク固定 取付方式クランプ式/ねじ固定式 耐荷重(kg)~18、曲面スクリーン:~14 アーム長さ(mm)460 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~49インチ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ粉体塗装 VESA対応75×75、100×100
1台
11,680 税込12,848
4日以内出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg)約4.1 サイズ29型 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:NO プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高422×幅689×奥行190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83% 解像度2560×1080 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/DPx1 スピーカー3Wx2 モードブルーライト軽減:YES 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度範囲(%)使用:20~ 90 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
LED60灯 電源USBバスパワー 質量(g)約340 定格光束(Lm)120 色温度(K)2800、4200、6000 発光色電球色/白色/昼光色 LED寿命(時間)30000 仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ARMPIVOTE2 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 動画あり
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 アスペクト比16:9
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応 付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド 適合機種Dell製P3424WE専用モデル 長さ(mm)344 幅(mm)812 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)0.3 ディスプレイ最大:34インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比2:19 のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー。後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます。しっかり取付く「大型吸盤」を採用。ミラーの角度は自由に変えられます。吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途広い範囲が見えるミニミラー ミラー形状曲面鏡 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ケイエヌトレーディングMA501G グレー永久糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
エコ商品
屋外長期用 溶剤インクジェット対応メディア。カーラッピング等、三次曲面にも最適なキャスト塩ビフィルム。隠蔽性のあるグレー永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)50 粘着タイプグレー永久糊
1本(50m)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

VAパネルを採用し、27インチ、曲面(R1500)でフルHD(1920 x 1080)解像度に対応した、高さ調整が可能な液晶モニターです。更に240Hzの高リフレッシュレートに対応しています。AMD FreeSyncに対応しているので、よりなめらかな表示でFPSなどのゲームプレイに最適で、PS5での120Hz表示にも対応します。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。sRGB99%の高色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子はHDMI 2.0 x 2(240Hz), DisplayPort 1.2(240Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5との120HzでのHDMI接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMI ケーブル、VESA スペーサー 質量(kg)4.8 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR299(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 360×614×110、(スタンド付)405~525×614×209 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 sRGB 99% DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度OD: 6ms(GtoG) /MPRT 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

ASUS(エイスース)ROG Aura Monitor Light Bar ALB01
エコ商品
・3つのライティングモードがあります。スクリーンライトモードはデスクエリアに追加の照明を提供します。Aura RGBライティングモードは他のROG Aura互換製品やアクセサリーと同期することができます。また、総合的な全面照明を提供する組み合わせモードもあります。・ユニークな非対称なライティングデザイン:明るいデスク上の照明を提供するために集中的な光源を提供し、画面上の反射を最小限に抑えて快適な視聴を実現します。・特許取得済みのクランプと磁気バックル:異なる厚さのフラットおよび曲面モニターに対応し、簡単なライトバーの調整が可能です。・柔軟性と利便性:簡単に取り付けることができ、DisplayWidget Centerソフトウェアをサポートしており、直感的にライトバーの設定にアクセスできます。
付属品USB C to A ケーブル保証書クイックスタートガイドクランプ 質量(kg)0.66 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)49.8×10.7×11.7
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。13.3インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。13.3インチノートパソコン専用デザイン:各種13.3インチ(14インチ)ディスプレイ(16:9)に対応する設計(寸法:296 x 172 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルにマグネットストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。マグネットストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供
付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ 材質PET 長さ(mm)172 幅(mm)296 ブラック 高さ(mm)0.5 質量(g)5 ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応 適合モニターサイズ13.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

秘匿性の高いデータの保護:14インチノートパソコン対応マグネット式プライバシースクリーン。ディスプレイの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。TAA準拠。14インチノートパソコン対応:14インチディスプレイ、16:9のアスペクト比の各種ノーPCにフィットする汎用設計。寸法:31.3x18.3x0.04cm。内蔵カメラやディスプレイ周辺のセンサーに干渉しないリバーシブルタイプのセキュリティフィルター。眼精疲労の軽減:有害なブルーライトを最大51%カットするノートPC用のぞき見防止フィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約65%の光線透過率。簡単・スピーディな設置:ノートパソコンのベゼル部に金属ストリップを取り付けることで、すぐに装着可能な液晶保護フィルム。フィルターは簡単に取り外してマット面と光沢面の切り替えが可能で、コンテンツを共有する際に便利。金属ストリップの厚さは1.1mm。マット面&光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理
仕様●取付方向:水平●最大ディスプレイサイズ:14インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●材質:PET●色:ブラック●製品高さ:0.5mm●製品長さ:313mm●製品幅:184mm●製品質量:5g●付属品:拭き取り布、メタルストリップセット、収納用フォルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

機密性の高い視覚データの保護:秘匿性の高いデータを保護:マイクロルーバー技術を採用したマグネット着脱式プライバシーフィルター。16インチのノートパソコンの画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。TAA準拠。16インチノートパソコン専用デザイン:各種16インチディスプレイ(16:10)に対応する設計(寸法:348 x 224 x 0.4mm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。簡単でスピーディーな装着:ノートPCのベゼルに金属ストリップを取り付け、液晶保護フィルムを素早く装着。フィルターを取り外して、コンテンツの共有や、マット面と光沢面を簡単に切り替え可能。金属ストリップの厚さ:1.1mm。眼精疲労を軽減:有害な高エネルギーのブルーライトを最大51%までカットする液晶保護セキュリティーフィルター。画面の見やすさを保ちながら、約60%の光透過率を実現。リバーシブルフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/マット非光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。どちらの面も指紋がつきにくいコーティングで、優れた保護効果を提供
付属品拭き取り布、金属ストリップセット、収納用フォルダ、クイックスタートガイド 材質PET 長さ(mm)224 幅(mm)349 ブラック 高さ(mm)0.5 質量(g)5 ディスプレイ曲面ディスプレイ:非対応、ウルトラワイドディスプレイ:非対応 適合モニターサイズ16インチ RoHS指令(10物質対応)対応 のぞき見防止 反射防止
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷